仕様EN55022 、 EN55024 、 EN60601-1-2 、 EN60950-1. 動作温度が 60 を超える場合はディレーティングが発生します。 MTBF は MIL-HDBK 217F による値です。. R78xx 1.0 シリーズ. 非絶縁 医療安全認定: EN60601-1-2 ヒートシンク不要 LM78xx と互換性のあるピンアウト リニアレギュレータ 高効率 低リプル、低ノイズ 超低プロファイル 幅広い入力範囲: 4.75 → 18 V 短絡保護、サーマルシャットダウン SIP3パッケー
奥行(mm)10.2
シリーズR-78-1.0
定格電力(W)3.3
出力電圧(V)3.3dc
入力電圧(V)4.75→18dc
出力電流(A)1
効率0.84
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
リップルノイズ30mV Pk-Pk
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ラインレギュレーション±0.4%
出力数1
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
R-78Sは、シングルセル電池での動作用に設計されたDC-DCブーストコンバータです。入力電圧範囲は0.65 V-3.3 Vで、アルカリ、NiCd、NiMH、亜鉛炭素、リチウムなどの化学電池を使用して、安定な1.8 V、3.3 V又は3.6 V出力をマイクロプロセッサ、WLAN / Bluetoothモジュール、IoTシステムに給電できます。超高効率かつ低待機電力で、蓄えられたエネルギーを最
仕様●入数:1チューブ(42個入り)●入力電圧:0.65 → 1.3V dc●出力電圧:1.8V dc●出力数:1●出力電流:100mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+100℃●効率:93%●MTBF平均故障間隔:6963 x 10^3 h, 89365 x 10^3 h●ロードレギュレーション:±1%●ラインレギュレーション:±0.3%●リップルノイズ:100mV Pk-Pk●最大入力電流:7μA
アズワン品番65-7215-30
1セット(42個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
RPX-2.5-EVM-1 は、4.5 → 28 V ( 5 V 出力は 6 V → 28 V )の DC 入力から 1.8 V、3.3 V、又は 5 V から選択可能な定出力電圧を生成します。最大連続出力電流は 2.5 A です 出力電圧選択、制御、出力検出など、RPX-2.5 のあらゆる機能を簡単に評価できます。また、過負荷又は過熱状態の動作も、設計前に簡単に評価することができます。RPX-2.5 バックレギュレータモジュール用評価プラットフォームです 熱設計に関する考慮事項が含まれます 出力電圧選択、制御、検出機能の簡単な評価
仕様●アクセサリタイプ:評価モジュール●併用可能製品:RPX-2.5 バックレギュレータモジュールです●供給電圧:4.5 → 28V dc●コード番号:193-1550
アズワン品番65-7220-28
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RPM3.3-3.0-EVM-1及びRPM5.0-3.0-EVM-1は、外部DC電源からの最大3 Aの出力電流で一定の出力電圧を生成します。トリミング、シーケンシング、ソフトスタート、イネーブル、センシングなど、RPM 3.3-3.0及びRPM 5.0-3.0のすべての機能を評価できます。過負荷又は過熱状態の動作は、設計される前に簡単に評価できます。他の出力電流を使用できる評価モジュー
仕様●シリーズ:RPM-3.0●併用可能製品:RPM-3.0バックレギュレータモジュール●供給電圧:3 → 17V dc
アズワン品番65-7210-45
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
仕様R78xx-0.5シリーズスイッチングレギュレータ. Recom R-78xx シリーズは、高効率で非絶縁スイッチングレギュレータです。大量生産で高品質の製品を低コストで提供します。低プロファイル設計により、配電システム、コントローラやセンサ、ロボット、医療、通信など、さまざまな用途に使用できます。 入力範囲は高電圧に対応し、エネルギーの浪費がほとんどないため、ヒートシンクは不要です。入力範囲が広く、短絡保護機能を備えており、効率的に作業するのに外部コンポーネントは不要です。. 特長. 低コスト、高品質
奥行(mm)10.2
シリーズR-78-0.5
定格電力(W)2.5
出力電圧(V)3.3dc
入力電圧(V)4.75→32dc
出力電流(mA)500
効率0.91
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
リップルノイズ20mV Pk-Pk
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ラインレギュレーション±0.4%
出力数1
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
RPM3.3-6.0-EVM-1及びRPM5.0-6.0-EVM-1は、外部DC電源からの最大6 Aの出力電流で一定の出力電圧を生成します。トリミング、シーケンシング、ソフトスタート、イネーブル、センシングなど、RPM 3.3-6.0及びRPM 5.0-6.0のすべての機能を評価できます。過負荷又は過熱状態の動作は、設計される前に簡単に評価できます。他の出力電流を使用できる評価モジュー
仕様●シリーズ:RPM-6.0●併用可能製品:RPM-6.0バックレギュレータモジュール●供給電圧:4 → 15V dc
仕様●出力電圧: 3.3V dc●出力電流: 1.5A●入力電圧: 4.75 → 18V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 4.95W●効率: 91%●リップルノイズ: 15mV Pk-Pk●最高温度: +85℃●シリーズ: R-78B●ラインレギュレーション: 0.2%●長さ: 11.5mm●EN-55022、EN-55024、EN-60601-1-2、EN-60950-1. 動作温度71 ℃超でディレーティングが発生します。 MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値です。. R-78Bxx-1.5シリーズ. 非絶縁 医療安全認定: EN-60601-1-2 ヒートシンク不要 高効率 ワイド入力電圧範囲、最大18 V サーマルシャットダウン及び連続短絡保護 低リプル、低ノイズ 低プロファイル LM78XXリニアレギュレータ互換のピン配列 SIP3パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様●出力電圧 : 3.3V dc●出力電流 : 6 → 500mA●入力電圧 : 6.5 → 32V dc●実装タイプ : スルーホール●出力数 : 1●パッケージ : SIP 3●定格電力 : 16W●効率 : 88%●リップルノイズ : 75mV Pk-Pk●最高温度 : +85℃●シリーズ : R-78W-0.5●ラインレギュレーション : ±0.4%●幅 : 8.5mm●Recom R-78W-0.5シリーズシングル出力DC/DCコンバータ. Recom R-78W-0.5シリーズのDC-DCコンバータはコンパクトで、低プロファイルSMDスイッチングレギュレータです。 R-78W-0.5シリーズには、最高96 %の効率を発揮できます。つまり、これらのDC-DCコンバータには、ヒートシンクやファンは不要です。 このスイッチングレギュレータは、ディレーティングなしで-40 ℃と85 ℃の間で確実に動作できます。 これらのDC-DCコンバータは、スペースが限られた状況に最適な省スペースソリューションです。. 最大96 %の効率、ヒートシンクの必要なし 内蔵のダイオード保護回路 低プロファイル ワイド入力範囲 短絡保護、 RoHS互換
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。