制御機器 :「放熱ファン」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RACM230-G シリーズは、ファン冷却なしで連続出力電力をサポートするように設計されています。コンパクトな 2 インチ x 4 インチベースプレート設計により、用途内の金属製ハウジングから直接放熱することができます。最大 230 Watts で、Peak Power の数秒間、又は強制空冷の複数の連続負荷をさらに長い時間フレームで駆動できます。スマートファン出力を
仕様●出力電圧:36V dc●出力電流:6.39A●定格電力:230W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:32mm●重量:220g●効率:92 (Typ.)%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃ アズワン品番65-7224-99
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RACM230-Gシリーズは、ファン冷却なしで連続出力電力をサポートするように設計されています。コンパクトな2インチx4インチベースプレート設計により、用途内の金属製ハウジングから直接放熱することができます。最大230Wattsで、PeakPowerの数秒間、又は強制空冷の複数の連続負荷をさらに長い時間フレームで駆動できます。スマートファン出力を標準装備しています。80→264Vacの広い入力範囲と最大5000mの動作高度により、このシリーズは世界中で医療、家庭、産業用ITE用途に適しています。ベースプレート冷却、ファンレス動作最大電力:230WユニバーサルAC入力範囲(80→264Vac)無負荷時の消費電力<:0.5W広い動作温度範囲:-40→+80℃ボードに12Vdcファン出力
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:4.8A●定格電力:230W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:32mm●重量:220g●効率:92 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃ アズワン品番65-7220-82
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります