制御機器 :「BD-120」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様●出力電圧: 8 → 40V dc●最大出力パワー: 28W●出力電流: 500mA●調光: あり●入力電圧: 8→ 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 1.6 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 500mA●シリーズ: RBD-12V dc●構成: 密閉型●電力消失: 2.33W●EN-60950-1及びUL-60950-1適合. MTBF: MIL-HDBK217F (25 ℃の時) 記載温度範囲は、ディレーティングなしの値. Recom LIGHTLINE、3 → 20 W、定電流、ステップアップステップダウンLEDドライバ - RBD-12シリーズ. LIGHTLINE RBD-12シリーズ3-20 W定電流ステップアップステップダウンLEDドライバです。 このRBD-12シリーズの基板取り付け定電流LEDドライバは、デジタルPWM及びアナログ式の調光と参照電圧出力を特長としています。 この定電流LEDドライバの代表的用途には、太陽電池による照明、交通信号照明、輸送照明などがあります。. 基板、スルーホール取り付け又は配線済みバージョン デジタルPMW及びアナログ調光 高効率: 90 % 短絡保護及び過熱シャットダウン 電圧出力: 8 → 40 Vdc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります