制御機器 :「D2R」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●EN-60950-1、UL-60950-1、EN-60601-1. UL認定. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RxxP2xxシリーズ. UL/CSA、EN安全性認定 医療用途として認定 IGBT用途に最適 小型SIP7パッケージ 絶縁6.4K V dc ひじょうに低い絶縁容量 3年保証●分離式:あり 奥行(mm)12.5 定格電力(W)2 出力電圧(V)±5 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)±200 入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(kV)2.6 ac 出力数2
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様●EN-60950-1、UL-60950-1、EN-60601-1. UL認定. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RxxP2xxシリーズ. UL/CSA、EN安全性認定 医療用途として認定 IGBT用途に最適 小型SIP7パッケージ 絶縁6.4K V dc ひじょうに低い絶縁容量 3年保証●分離式:あり 奥行(mm)12.5 シリーズR12P 定格電力(W)2 出力電圧(V)±12 dc 入力電圧(V)12 dc 出力電流(mA)±85 入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(kV)2.6 ac 出力数2
1セット(25個)
54,980 税込60,478
5日以内出荷

1個ほか
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1402種類の商品があります)

仕様●UL60950-1、EN-60950-1. CB、CSA、UL認定部品. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - R2S ; R2Dシリーズ. 密閉型でポット型でないオープンフレームタイプコンバータ 100 ℃の周囲温度でフルパワー 1 kVdc絶縁電圧 短絡保護 最大85 %の高効率●分離式:あり 長さ(mm)12.75 シリーズR2S 定格電力(W)2 出力電圧(V)24 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)83 入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSMD 実装タイプ表面実装 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±10% 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります