DC 入力 / ダーリントントランジスタ出力フォトカプラ(オプトカプラ)は、GaAs 赤外線発光ダイオードと NPN シリコンダーリントン接続フォトトランジスタを含む光結合アイソレータです。このタイプはダーリントン構成により、低電流 DC 入力で動作できます。PS2802-1 及び PS2802-4 は、GaAs 発光ダイオードと NPN シリコンダーリントン接続フォトトランジスタをプラスチック SSOP にまとめた光結合アイソレータで、高密度用途に適しています。このパッケージは、周辺光を遮断するシールド効果があります。高絶縁電圧( BV:2 500 Vr.m.s。) 小型薄型パッケージ( 4、16 ピン SSOP、ピンピッチ 1.27 mm ) 高電流伝達率( CTR:2 000 % 標準) @IF:1 mA、VCE:2 V ) 用途 プログラマブルロジックコントローラ 測定器 ハイブリッド IC
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントン●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:200μs●最大入力電流:5 mA●絶縁電圧:2.5 kVrms●標準降下時間:200μs●コード番号:186-4373
アズワン品番65-7255-96
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。