制御機器 :「アングル」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
仕様Samtec 50 Ω SMPケーブル取り付けジャック. Samtec製の50 SMPケーブル取り付けジャックシリーズです。 このSMPジャックには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 また、しっかり確実に接続するためのプッシュオンかん合カップリングを備えています。 SMPジャックシリーズには、RGケーブル / マイクロ波ケーブル用のストレート / ライトアングルオプションを用意しています。 サブミニチュア設計により、SMPケーブル取り付けジャックは、高周波数ソリューションが必要で、スペースが限られた用途に最適です。. 特長と利点. 周波数範囲: DC → 40 GHz 小型 スナップ式カップリング. 用途. アンテナ 計装 軍事
取付方式ケーブルマウント
端子種別圧着
電池スタンダード
材質(ボディ)金フラッシュめっき
材質(コンタクト)ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メスメス
ボディ向きライトアングル
接合型スナップオン
コンタクトめっき金
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω (Ω)●長さ:200mm●コード番号:229-5177
アズワン品番65-7397-33
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●極数:12●カラム数:12●行数:3●接続方向:ライトアングル●ピッチ:5.5mm●シリーズ:ET60T●コード番号:208-1330
アズワン品番65-7621-09
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●向き:ライトアングル●IP保護等級:IP68●長さ:46.1mm●幅:17.67mm●深さ:23mm●シリーズ:RPBE●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:72●行数:2●ピッチ:1mm●定格電流:2.2A●シリーズ:PCIE-036-02-S-D-RA●コード番号:208-8944
アズワン品番65-7703-41
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●オス/メス:レセプタクル●極数:19●サイズ:スタンダード●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ライトアングル●定格電圧:40 V ac●コード番号:208-8634
アズワン品番65-7686-46
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6●コード番号:200-0397
アズワン品番65-7557-41
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2●シリーズ:MB1●コード番号:200-0360
アズワン品番65-7554-08
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6●コード番号:200-0395
アズワン品番65-7564-50
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P。)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオプションを用意(HSEC8-PE) オプションのボードロック及びケーブルラッチング機能
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-140-01-S-RA●コード番号:208-8695
アズワン品番65-7680-42
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:0.88●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC8-RA1●コード番号:200-0404
アズワン品番65-7557-38
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Samtec HSEC8 シリーズエッジレート高速エッジカードコネクタは、コンタクト素材として BeCu、絶縁材として黒色液晶ポリマーを使用しています。シングルエンド及び差動ペア 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:620●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6755
アズワン品番65-7540-69
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:20●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6745
アズワン品番65-7695-55
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:208-8892
アズワン品番65-7695-25
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Samtec HSEC8 シリーズエッジレート高速エッジカードコネクタは、コンタクト素材として BeCu、絶縁材として黒色液晶ポリマーを使用しています。シングルエンド及び差動ペア 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:30●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6751
アズワン品番65-7556-77
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Samtec SASL1 シリーズ 1 mm 高速スルーボードソケットは、1 列あたり 27 ポジション、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。1列 位置決めピン テープ及びリールのパッケージング
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:254●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.9A●シリーズ:SAL1●コード番号:227-1576
アズワン品番65-7611-89
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:10●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6738
アズワン品番65-7700-75
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Samtec SASL1 シリーズ 1 mm 高速スルーボードソケットは、1 列あたり 40 極、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。1列 位置決めピン テープ及びリールのパッケージング
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:280●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.9A●シリーズ:SAL1●コード番号:227-1578
アズワン品番65-7574-38
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
仕様●接続方向: ライトアングル●オス/メス: メス●極数: 60●行数: 2●ピッチ: 1mm●実装タイプ: 表面実装●定格電流: 2.2A●シリーズ: MEC1●Samtec 1.00 mm ミニエッジカードソケットは、最大 40 ピンの極性化の 2 列設計になっています。縦向き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-RA●コード番号:227-1379
アズワン品番65-7608-78
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6●コード番号:200-0400
アズワン品番65-7560-12
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P。)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオプションを用意(HSEC8-PE) オプションのボードロック及びケーブルラッチング機能
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:26●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-113-01-L-RA-L2●コード番号:208-8679
アズワン品番65-7687-78
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-120-01-L-RA●コード番号:208-8685
アズワン品番65-7688-47
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●接続方向: ライトアングル●オス/メス: メス●極数: 20●行数: 2●ピッチ: 0.635mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 1.7A●定格電圧: 195 V ac●ハウジング材質: 液晶ポリマー●シリーズ: MEC6-RA●深さ: 7.4mm●Samtec 0.635mm MEC6 Series PCB Micro Edge Card Sockets. 0.635mm MEC6 series PCB micro edge card sockets with standard PCB alignment pins and a double row design that accepts up to 140 gold plated contacts. These 0.635mm MEC6 series micro edge card socket connectors are available as PCB vertical mount and PCB right angle mounting options and accept 1.60mm thick cards. The 0.635mm MEC6 vertical micro edge card sockets have an 8.65mm stack height.
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●接続方向: ライトアングル●オス/メス: メス●極数: 98●行数: 2●ピッチ: 1mm●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 2.5A●ハウジング材質: ナイロン●シリーズ: PCIE●長さ: 56mm●PCIEシリーズPCI Expressカードソケット. Samtec社によるこのPCIEシリーズのPCI Expressソケットは、公称挿入深度8.0 mmの1.60 mmカードに対応しています。 このPCIEシリーズのPCI Expressソケット製品は、コンタクトに金フラッシュめっき、基板テールにすずめっきが施されています。 このPCIEシリーズスルーホールRA PCI Expressソケットは、基板からの高さ9.45 mm、幅18.85 mmです。 このPCIEシリーズスルーホール垂直PCI Expressソケットは、基板からの高さ11.0 mm、幅8.6 mmです。 このPCIEシリーズエッジ取り付けPCI Expressソケットの基板拡張部の長さは11.05 mm、幅は8.41 mmです。 PCIEシリーズに属するこのスルーホール垂直及び水平タイプのPCI Expressソケットは、ポスト長2.31 mm、ピッチ間隔2.0 mmの4列千鳥配列です。 このPCIEシリーズに属するエッジ取り付けタイプのPCI Expressソケットは、ポスト長4.5 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
Samtec Edge コネクタは、1.00 mm ( .0394 インチ)ピッチサイズを備えています。1.00 mm ( .0394 インチ)ピッチ 低プロファイルで省スペース PCIe R Gen 4 互換 1、4、8、16 PCI ExpressRリンクをサポート 厚さ .062 インチ( 1.60 mm )のカードに対応 PCI ExpressRジャンパもあり(PCIECシリーズ)
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:72●行数:2●ピッチ:1mm●定格電流:2.2A●シリーズ:PCIE-036-02-S-D-RA●コード番号:208-8943
アズワン品番65-7704-49
1セット(22個)
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
Samtec バックプレーンコネクタには、AC-DC 電源コンボとスプリット電源オプションがあります。この製品は、ボディの向きが直角です。Molex からデュアルソース電源ブレードごとに 60 A 10.00 mm 低プロファイル設計(ライトアングル) 同じフォームファクタの 3 列又は 5 列の信号列 合計信号ピン数: 0 → 40 DC 電源ブレードの総数は最大 20、合計は最大 12 です AC 電源ブレード
仕様●入数:1トレイ(10個入り)●オス/メス:オス●極数:12●カラム数:12●行数:3●接続方向:ライトアングル●ピッチ:5.5mm●シリーズ:ET60T●コード番号:208-1329
アズワン品番65-7628-56
1セット(10個)
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P。)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオプションを用意(HSEC8-PE) オプションのボードロック及びケーブルラッチング機能
仕様●入数:1テープ(2個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-160-01-S-RA-TR●コード番号:208-8701
アズワン品番65-7692-21
1セット(2個)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
2Samtec MB1 シリーズは、ミニエッジカードソケットです。オプションのカードガイドが付属しています。最大50ピンの1列設計 0.80 mm 及び 1.60 mm 厚のカードに対応します
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2●シリーズ:MB1●コード番号:200-0358
アズワン品番65-7751-70
1セット(15個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-160-01-S-RA-TR●コード番号:208-8700
アズワン品番65-7680-90
1セット(250個)
¥489,800
税込¥538,780
7日以内出荷
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:100●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-RA●コード番号:227-1390
アズワン品番65-7615-84
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
Samtec HSEC8 シリーズは、1 列あたり 50 極、1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。ライトアングル列 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(250個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:100●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-RA●コード番号:227-1389
アズワン品番65-7568-22
1セット(250個)
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
Samtec HSEC8 シリーズは、1 列あたり 40 極、1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。ライトアングル列 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(250個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-RA●コード番号:227-1387
アズワン品番65-7569-13
1セット(250個)
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
Samtec HSEC8 シリーズは、1 列あたり 20 極、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。ライトアングル列 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(250個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-RA●コード番号:227-1378
アズワン品番65-7598-58
1セット(250個)
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(300個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6●コード番号:208-8896
アズワン品番65-7690-72
1セット(300個)
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
Samtec 0.635 mm ミニエッジカードソケットは、最大 40 ピンの極性を備えた 2 列設計です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.4 A/ ピン
仕様●入数:1テープ(2個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6●コード番号:208-8897
アズワン品番65-7693-55
1セット(2個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
2Samtec IPL1 シリーズは、ディスクリートワイヤヘッダ、極性型、1 列又は 2 列システムです。個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直、ライトアングル、及びライトアングル高架スルーホール
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0220
アズワン品番65-7562-63
1セット(250個)
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
2Samtec IPL1 シリーズは、ディスクリートワイヤヘッダ、極性型、1 列又は 2 列システムです。個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直、ライトアングル、及びライトアングル高架スルーホール
仕様●入数:1チューブ(49個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0224
アズワン品番65-7545-96
1セット(49個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
Samtec 75 Ω MMCX ジャックプラグは、ライトアングルで使用され、金めっきが施されています。同軸ケーブルタイプ
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ケーブル●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:208-8907
アズワン品番65-7685-09
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。