制御機器 :「メスメス」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
204件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISD2-02-D-M●接続方向:垂直●コード番号:208-8775 アズワン品番65-7683-78
1袋(5個)
3,098 税込3,408
欠品中

仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:0.88●実装タイプ:スルーホール●定格電流:3.3A●シリーズ:MEC8-EM2●コード番号:200-0408 アズワン品番65-7561-94
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Samtec 圧着コンタクトは、20 → 30 AWG の PVC ワイヤサイズです。20 → 30 AWG PVCワイヤ 24 → 30 AWG TeflonRケーブル リールコンタクト
1セット(50個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●入数:1テープ(20個入り)●オス/メス:メス●シリーズ:CC79R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0720 アズワン品番65-7624-46
1セット(20個)
829 税込912
7日以内出荷

1個ほか
379 税込417
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

取付方式エッジマウント シリーズSMA 端子種別はんだ 電池スタンダード 動作周波数(GHz)0~20 インピーダンス(Ω)50 動作温度範囲(℃)-65~+125 オス・メスメス ボディ向きストレート 接合型ネジ バルクヘッドなし
1個ほか
特価
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●極数: 16●行数: 2●オス/メス: メス●ピッチ: 1.27mm●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●結線方法: IDC●定格電流: 2.3A●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●シリーズ: FFSD●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●ハウジング材質: PBT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
5日以内出荷

取付方式表面実装 端子種別はんだ 材質(ハウジング)液晶ポリマー 行数2 材質(コンタクト)リン酸銅 オス・メスメス コンタクトめっきニッケルの上に金
1個
549 税込604
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス.Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8mmのカードに適合します。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9mm、ボディ幅は4.45mmです。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86mmのポスト長が適しています。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。.PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付き 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2.54 シリーズPEC 定格電圧(V)AC250 端子種別はんだ 定格電流(A)9.8 材質(ハウジング)液晶ポリマー 行数1 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作温度(℃)-55 コンタクト数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に錫
1個
639 税込703
7日以内出荷

Samtec FFTP-25-D-18.00-01-N は、Tiger Eye IDC ツイストペアケーブルです。このペアケーブルは、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、かん合シュラウド付き Terminal ストリップとイジェクタヘッダも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先( FFTP ): BeCu 端子 Terminal :りん青銅
仕様●シリーズ:FFTP●シリーズ番号:FFTP●CN1:Tiger Eye●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Tiger Eye●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:50●コネクタBのコンタクト数:50●線間ピッチ:1.27mm●ケーブル長:457.2mm●ケーブルタイプ:ツイストペア●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0040 アズワン品番65-7446-72
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISDF●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0273 アズワン品番65-7538-59
1個
779 税込857
7日以内出荷

Samtec SPM シリーズは、IP68 密閉型ミニ USB ポートです。また、190 V ac の電圧定格で、黒色液晶ポリマー絶縁素材も採用されています。シールド材質:りん青銅 定格電流: コンタクトあたり1.9A 接触抵抗:初期から最大 15 m Ω
仕様●オス/メス:メス●USBタイプ:Mini B●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●シリーズ:SPM●コード番号:198-1409 アズワン品番65-7698-33
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISDF●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0277 アズワン品番65-7547-77
1袋(2個)
819 税込901
7日以内出荷

Samtec HSEC8 シリーズは、0.8 mm Edge Rate 高速エッジカードコネクタ 120 のコンタクトポイントです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です BeCu 製のコンタクト材 ピンあたりの定格電流: 2.8 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●シリーズ:HSEC8●コード番号:196-6617 アズワン品番65-7699-43
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1Samtec MMCX シリーズは、50 Ω の切り替え可能なジャックです。医療及び航空宇宙用途向けの非磁気オプションを用意しています。ケーブルをかん合すると、内部アンテナから外部アンテナに切り替わります 基板へのはんだ付けは右側又は左側で行います 性能: 最高6 GHz
仕様●オス/メス:メス●インピーダンス:50Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ライトアングル●コード番号:200-0420 アズワン品番65-7545-61
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:200-0385 アズワン品番65-7543-96
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:200-0492 アズワン品番65-7559-95
1袋(5個)
879 税込967
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(43個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISDF●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0272 アズワン品番65-7562-23
1セット(43個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:200-0387 アズワン品番65-7565-77
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6●コード番号:200-0400 アズワン品番65-7560-12
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2000個入り)●オス/メス:メス●シリーズ:CC46R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:208-0706 アズワン品番65-7684-73
1セット(2000個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6●コード番号:200-0397 アズワン品番65-7557-41
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷


仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2●シリーズ:MB1●コード番号:200-0360 アズワン品番65-7554-08
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:164●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.1A●シリーズ:PCIE●コード番号:200-0494 アズワン品番65-7557-15
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:10●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6738 アズワン品番65-7700-75
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:10●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6741 アズワン品番65-7678-60
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Samtec HSEC8 シリーズエッジレート高速エッジカードコネクタは、コンタクト素材として BeCu、絶縁材として黒色液晶ポリマーを使用しています。シングルエンド及び差動ペア 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:620●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6755 アズワン品番65-7540-69
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:10●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6747 アズワン品番65-7696-37
1個
779 税込857
7日以内出荷

仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:20●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6745 アズワン品番65-7695-55
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Samtec HSEC8 シリーズエッジレート高速エッジカードコネクタは、コンタクト素材として BeCu、絶縁材として黒色液晶ポリマーを使用しています。シングルエンド及び差動ペア 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:30●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6751 アズワン品番65-7556-77
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Samtec HDMR シリーズ高速 I/O レセプタクルは、1 列あたり 19 ポジション、2 リードスタイルになっています。接合部に 0.000762 mm 金、テールにスズを施しています。表面実装テール テープ及びリールのパッケージング
仕様●オス/メス:メス●極数:19●サイズ:スタンダード●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ストレート●定格電圧:40 V●コード番号:227-1327 アズワン品番65-7636-76
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:72●行数:2●ピッチ:1mm●定格電流:2.2A●シリーズ:PCIE-036-02-S-D-RA●コード番号:208-8944 アズワン品番65-7703-41
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6●コード番号:200-0395 アズワン品番65-7564-50
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:0.88●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC8-RA1●コード番号:200-0404 アズワン品番65-7557-38
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Samtec HSEC8 シリーズエッジレート高速エッジカードコネクタは、コンタクト素材として BeCu、絶縁材として黒色液晶ポリマーを使用しています。シングルエンド及び差動ペア 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:10●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6753 アズワン品番65-7702-87
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

2Samtec MUSB シリーズは Mini USB 2.0 インターフェイスです。タイプ A、AB、B があります保持力: 標準又は高保持力 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり
仕様●入数:1リール(550個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:200-0491 アズワン品番65-7557-68
1セット(550個)
96,980 税込106,678
7日以内出荷

Samtec SASL1 シリーズ 1 mm 高速スルーボードソケットは、1 列あたり 40 極、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。1列 位置決めピン テープ及びリールのパッケージング
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:280●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.9A●シリーズ:SAL1●コード番号:227-1578 アズワン品番65-7574-38
1個
3,500 税込3,850
欠品中

仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-RA●コード番号:227-1379 アズワン品番65-7608-78
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:100●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-RA●コード番号:227-1390 アズワン品番65-7615-84
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります