制御機器 :「基板 1.27mm」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2009
アズワン品番65-7556-25
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
Samtec FFTP-25-D-18.00-01-N は、Tiger Eye IDC ツイストペアケーブルです。このペアケーブルは、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、かん合シュラウド付き Terminal ストリップとイジェクタヘッダも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先( FFTP ): BeCu 端子 Terminal :りん青銅
仕様●シリーズ:FFTP●シリーズ番号:FFTP●CN1:Tiger Eye●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Tiger Eye●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:50●コネクタBのコンタクト数:50●線間ピッチ:1.27mm●ケーブル長:457.2mm●ケーブルタイプ:ツイストペア●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0040
アズワン品番65-7446-72
1個
¥8,198
税込¥9,018
欠品中
Samtec SFSD シリーズ 2 列ディスクリートワイヤケーブルアセンブリは、最長 5 インチのケーブルに使用されます。ポールピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、コンタクトに使用される材料は BeCu です。高信頼性Tiger Eyeコンタクト 28 及び 30 AWG PVC ワイヤが主に使用されます 100ピンまでの極性付き2列システム 金属製ラッチ及びねじ止めオプション かん合シュラウド付きターミナルストリップを用意
仕様●シリーズ:SFSD●CN1:Tiger Eye●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:30●コネクタBのコンタクト数:30●線間ピッチ:1.27mm●外被色:黒●ケーブル長:127mm●定格電圧:275 V ac●定格電流:2.9 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-10 → +80 ℃●コード番号:200-2156
アズワン品番65-7395-20
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm ディスクリートワイヤアセンブリ 0.25 μ m 金(接触時)、金フラッシュ(バランス時)。 14 ポジション、2.9 A の電流を使用。黒色 LCP 絶縁材
仕様●シリーズ:SFSD●CN1:Tiger Eye●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:14●コネクタBのコンタクト数:14●線間ピッチ:1.27mm●外被色:黒●ケーブル長:355.6mm●定格電圧:275 V ac●定格電流:2.9 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-10 → +80 ℃●コード番号:208-9398
アズワン品番65-7445-56
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Samtec SFSD シリーズ 2 列ディスクリートワイヤケーブルアセンブリは、最長 3 インチのケーブルに使用されます。ポールピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、コンタクトに使用される材料は BeCu です。高信頼性Tiger Eyeコンタクト 28 及び 30 AWG PVC ワイヤが主に使用されます 100ピンまでの極性付き2列システム 金属製ラッチ及びねじ止めオプ
仕様●シリーズ:SFSD●CN1:Tiger Eye●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●線間ピッチ:1.27mm●外被色:黒●ケーブル長:76.2mm●定格電圧:275 V ac●定格電流:2.9 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-10 → +80 ℃
アズワン品番65-7396-21
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm ディスクリートワイヤアセンブリ 0.25 μ m 金(接触時)、金フラッシュ( 10 ポジション)、2.9 A の電流を使用したバランス)。黒色 LCP 絶縁材
仕様●シリーズ:SFSD●CN1:Tiger Eye●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●線間ピッチ:1.27mm●外被色:黒●ケーブル長:254mm●定格電圧:275 V ac●定格電流:2.9 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-10 → +80 ℃●コード番号:208-9397
アズワン品番65-7449-40
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 4 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8101
アズワン品番65-7595-69
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
Samtec FTSH シリーズは、1 列あたり 20 ピン、1 リードのタイプがあります。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 キーイングシュラウド パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1323
アズワン品番65-7604-60
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Samtec EHF シリーズシュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。ライトアングルテールスタイル 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:17●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6557
アズワン品番65-7557-86
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TFC-150-02-F-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5914
アズワン品番65-7695-85
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISDF●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0273
アズワン品番65-7538-59
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:34●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1319
アズワン品番65-7597-52
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TFM-110-31-L-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5952
アズワン品番65-7702-28
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:180●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1990
アズワン品番65-7553-15
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 160 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1986
アズワン品番65-7544-70
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、140 ポジションの表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数 140 行数 4 列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●シリーズ:TOLC-135-02-L-Q-LC●ピッチ:1.27mm●極数:140●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6022
アズワン品番65-7703-74
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、ライトアングル 60 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )のスループットホールを備えています。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 60 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●シリーズ:TFM-130-02-L-D-WT●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5970
アズワン品番65-7703-50
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、表面実装 40 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 40 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●シリーズ:TFM-120-22-L-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5964
アズワン品番65-7706-96
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1317
アズワン品番65-7610-75
1個
¥839
税込¥923
7日以内出荷
Samtec SHF シリーズシュラウド付き Terminal ストリップには 24 ピンがあります。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきは、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Sn または Au です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2165
アズワン品番65-7551-42
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
Samtec TOLC シリーズは 4 列 SMT Terminal です。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。Terminal はりん青銅製です。合計 40 個のコンタクトがあります。定格電流: 2.4 A/ ピン(隣接する 6 本のピンに給電) 動作温度範囲: 40 → +125℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TOLC●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1476
アズワン品番65-7582-80
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0832
アズワン品番65-7628-27
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、100 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )の表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 100 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●シリーズ:TFM-150-02-S-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5982
アズワン品番65-7686-05
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2122
アズワン品番65-7565-94
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●極数:80●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:4 列 Tiger 購入ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SOLC●コード番号:208-1560
アズワン品番65-7617-71
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。60 のコンタクトを備え、ピンあたり 3.2 A の電流があります。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9366
アズワン品番65-7690-79
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●極数:240●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-40-05.0-S-06-2-A-K-TR●コード番号:227-1603
アズワン品番65-7602-79
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:197-6615
アズワン品番65-7696-64
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
仕様●極数:28●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9378
アズワン品番65-7685-74
1個
¥839
税込¥923
7日以内出荷
仕様●極数:180●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30-05.0-S-06-1-A-K-TR●コード番号:227-1593
アズワン品番65-7654-79
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ
Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは、40 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2057
アズワン品番65-7544-69
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ 1.27 mm 高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 50 ピン、6 列の製品です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:300●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50-06.0- L-06-2- A-K-TR●コード番号:227-1613
アズワン品番65-7609-67
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
仕様●極数:300●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30-06.0-S-10-2-A-K-TR●コード番号:227-1595
アズワン品番65-7651-65
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-110-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1687
アズワン品番65-7648-92
1個
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 20 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
Samtec 1.27 mm FOURRAY 4 列 Tiger Buy ソケットストリップは、定格電流が 120 ポジションで、ピンあたり 2.4 A です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様●極数:120●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:4 列 Tiger 購入ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SOLC●コード番号:208-1564
アズワン品番65-7630-33
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。