制御機器 :「結線 コネクタ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
690件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1Samtec MMCX シリーズは、50 Ω の切り替え可能なジャックです。医療及び航空宇宙用途向けの非磁気オプションを用意しています。ケーブルをかん合すると、内部アンテナから外部アンテナに切り替わります 基板へのはんだ付けは右側又は左側で行います 性能: 最高6 GHz
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●インピーダンス:50Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ライトアングル●コード番号:200-0417 アズワン品番65-7557-13
1個
869 税込956
7日以内出荷

1Samtec MMCX シリーズは、50 Ω の切り替え可能なジャックです。医療及び航空宇宙用途向けの非磁気オプションを用意しています。ケーブルをかん合すると、内部アンテナから外部アンテナに切り替わります 基板へのはんだ付けは右側又は左側で行います 性能: 最高6 GHz
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●インピーダンス:50Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ライトアングル●コード番号:200-0419 アズワン品番65-7547-03
1個
839 税込923
7日以内出荷

。1Samtec MMCX シリーズは、50 Ω の切り替え可能なジャックです。医療及び航空宇宙用途向けの非磁気オプションを用意しています。ケーブルをかん合すると、内部アンテナから外部アンテナに切り替わります 基板へのはんだ付けは右側又は左側で行います 性能: 最高6 GHz
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●インピーダンス:50Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ライトアングル●動作周波数:0 to 6GHz●コード番号:200-0416 アズワン品番65-7546-86
1個
849 税込934
7日以内出荷

1Samtec MMCX シリーズは、50 Ω の切り替え可能なジャックです。医療及び航空宇宙用途向けの非磁気オプションを用意しています。ケーブルをかん合すると、内部アンテナから外部アンテナに切り替わります 基板へのはんだ付けは右側又は左側で行います 性能: 最高6 GHz
仕様●オス/メス:メス●インピーダンス:50Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ライトアングル●コード番号:200-0420 アズワン品番65-7545-61
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1Samtec MMCX シリーズは、50 Ω の切り替え可能なジャックです。医療及び航空宇宙用途向けの非磁気オプションを用意しています。ケーブルをかん合すると、内部アンテナから外部アンテナに切り替わります 基板へのはんだ付けは右側又は左側で行います 性能: 最高6 GHz
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●インピーダンス:50Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ライトアングル●コード番号:200-0418 アズワン品番65-7561-96
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MCX●コード番号:229-5102 アズワン品番65-7574-17
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:229-5107 アズワン品番65-7568-81
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:スルーホール●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:ノーマル●シリーズ:BNC●コード番号:196-6634 アズワン品番65-7694-50
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

仕様●入数:1箱(1個入)●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MCX7●コード番号:229-5100 アズワン品番65-7568-29
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

。Samtec CJT シリーズは、100 o 丸型 RF Twinax ジャックです。黄銅製シェル材質 絶縁材: PTFE りん青銅製のコンタクト材質 動作温度: -20 → +105℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●同軸コネクタタイプ:Twinaxコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●サイズ:スタンダード●バルクヘッド:なし●シリーズ:CJT TH●コード番号:196-6548 アズワン品番65-7673-12
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

1Samtec MCX シリーズは、50 Ω のインピーダンスのミニジャックです。性能: 最高6 GHz 医療及び航空宇宙用途に使用可能な非磁気オプション テクノロジーの混在による終了
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●動作周波数:50Hz●シリーズ:MCX●コード番号:200-0361 アズワン品番65-7562-32
1個
729 税込802
7日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MCX●コード番号:229-5101 アズワン品番65-7574-16
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:表面実装●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●コード番号:200-2191 アズワン品番65-7554-94
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●動作周波数:50Hz●コード番号:200-0422 アズワン品番65-7557-48
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1Samtec MCX シリーズは、50 Ω のインピーダンスのミニジャックです。性能: 最高6 GHz 医療及び航空宇宙用途に使用可能な非磁気オプション テクノロジーの混在による終了
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●動作周波数:50Hz●シリーズ:MCX●コード番号:200-0363 アズワン品番65-7764-98
1個
789 税込868
欠品中

仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ライトアングル●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX●コード番号:229-5108 アズワン品番65-7568-15
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1Samtec MCX シリーズは、50 Ω のインピーダンスのミニジャックです。性能: 最高6 GHz 医療及び航空宇宙用途に使用可能な非磁気オプション テクノロジーの混在による終了
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●動作周波数:50Hz●シリーズ:MCX●コード番号:200-0362 アズワン品番65-7562-33
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Samtec ボードコネクタは基板実装で、ボディがストレートになっています。スルーホールの終端処理
仕様●オス/メス:オス●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:SMP●コード番号:225-6258 アズワン品番65-7590-94
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1Samtec USB-A シリーズは、標準で頑丈な USB 2.0 です。使用されている絶縁体材質は耐熱熱可塑樹脂で、コンタクト材質はりん青銅です。金めっきコンタクト、ニッケルめっきシェル、スズめっきテールを備えています。動作温度範囲: -50 ℃ to +85 ℃ 定格電圧: 30 V ac 1500 (最大テスト済み) RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●USBタイプ:A●結線方法:表面実装●USBバージョン:2.0●ポート数:1●シリーズ:USBA●コード番号:199-9987 アズワン品番65-7554-26
1個
519 税込571
7日以内出荷

Samtec BNC7T シリーズは、ダイキャストバルクヘッドジャックスルーホール終端を使用した 50 Ω BNC です。ライトアングル 性能: 最高4 GHz
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:スルーホール●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:ノーマル●シリーズ:BNC●コード番号:196-6633 アズワン品番65-7679-93
1セット(36個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Samtec SMA シリーズメス型ジャックは、金センターコンタクトの金めっき 10 μ ″ (0.25 μ m)、金外部コンタクトの金めっきを施しています。また、ボディの向きも直角です。性能: 最大20 GHz / 40 Gbps 医療及び航空宇宙用途に使用可能な非磁気オプション 動作温度範囲: -65 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:表面実装●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●コード番号:200-2190 アズワン品番65-7554-93
1セット(100個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

。Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。性能:最大 18 GHz 0.047 → 0.277 の低損失フレキシブル、半硬質ケーブルタイプ用のケーブルコネクタ 直接はんだ付け又ははんだ付けクランプ
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●コード番号:225-6229 アズワン品番65-7634-36
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。SMPM 精密 RF ケーブルコネクタです 0.047 及び 0.086 低損失マイクロ波ケーブルアセンブリに対応しています
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。N 型精密 RF ケーブルコネ
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●シリーズ:PRF06●コード番号:225-6237 アズワン品番65-7604-48
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

Samtec 75 Ω MMCX ジャックプラグは、ライトアングルで使用され、金めっきが施されています。同軸ケーブルタイプ
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ケーブル●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:208-8907 アズワン品番65-7685-09
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。2.40 mm 精密 RF ケーブル
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●シリーズ:PRF24●コード番号:225-6241 アズワン品番65-7614-99
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

。Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。TNCA 精密 RF ケーブルコネクタ 性能:最大 18 GHz ストレート及びライトアングルプラグはんだクランプです バルクヘッドジャック
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●シリーズ:PRF04●コード番号:225-6234 アズワン品番65-7606-88
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。N 型精密 RF ケーブルコネクタ
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●シリーズ:PRF06●コード番号:225-6236 アズワン品番65-7604-47
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

Samtec 75 Ω MMCX ジャック又はプラグは、ライトアングルで使用され、金めっきが施されています。同軸ケーブルタイプ
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ケーブル●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:208-8908 アズワン品番65-7704-42
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。性能:最大 18 GHz 0.047 → 0.277 の低損失フレキシブル、半硬質ケーブルタイプ用のケーブルコネクタ 直接はんだ付け又ははんだ付けクランプ
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●コード番号:225-6228 アズワン品番65-7634-35
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

。Samtec プラグには、0.76 μ m 金センターコンタクトと 0.08 μ m 金アウターコンタクトが付いています。ボディの向きはストレートです。RG 174/316 ケーブルを終端します 外側のフェルールが圧着されて 絶縁材: PTFE インピーダンス: 50 W 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:ケーブル●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●シリーズ:SMB5●コード番号:225-6254 アズワン品番65-7605-73
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:229-5106 アズワン品番65-7509-29
1セット(100個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(200個入り)●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●動作周波数:50Hz●コード番号:200-0421 アズワン品番65-7562-08
1セット(200個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。性能:最大 18 GHz 0.047 → 0.277 の低損失フレキシブル、半硬質ケーブルタイプ用のケーブルコネクタ 直接はんだ付け又ははんだ付けクランプ
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●コード番号:225-6230 アズワン品番65-7590-90
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。12G-SDI放送ビデオソリューション用に最適化 インピーダンス: 75 Ω 低プロファイル、ライトアングル、複合技術のダイキャストバルクヘッドジャックです
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:エッジマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金、ニッケル●シリーズ:HDBNC●コード番号:225-6223 アズワン品番65-7615-01
1個
899 税込989
7日以内出荷

Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。2.92 mm 精密 RF ケーブルコネクタです
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●シリーズ:PRF92●コード番号:225-6245 アズワン品番65-7634-05
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。TNCA 精密 RF ケーブルコネクタ 性能:最大 18 GHz ストレート及びライトアングルプラグはんだクランプです バルクヘッドジャック
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●シリーズ:PRF04●コード番号:225-6231 アズワン品番65-7618-57
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。N 型精密 RF ケーブルコネクタ
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●シリーズ:PRF06●コード番号:225-6238 アズワン品番65-7592-78
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。TNCA 精密 RF ケーブルコネクタ 性能:最大 18 GHz ストレート及びライトアングルプラグはんだクランプです バルクヘッドジャック
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●シリーズ:PRF04●コード番号:225-6232 アズワン品番65-7593-33
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。1.00 mm 精密 RF ケーブルコネクタ 最大 110 GHz 0.047 半硬質ケーブルにはんだクランプ
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●シリーズ:PRF10●コード番号:225-6239 アズワン品番65-7615-73
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります