Samtec ピンヘッダ FTRシリーズSAMTEC7日以内出荷
仕様シリーズ:FTRピッチ:1.27mmコンタクト数:80行数:2ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド取り付けタイプ:表面実装端子方法:はんだコンタクトめっき:金定格電流:1A表面実装ヘッダ - FTRシリーズ. SMTオスヘッダストリップ(1.27 mmピッチ / 基板表面実装) 1列 / 2列形式、10 / 40極 基板対基板接続向け、必要なサイズに合わせて切断可能 定格電流: 1 A 動作温度: -65 → +105 ℃ B:5.84 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板用端子台 FTRシリーズSAMTEC7日以内出荷
ピッチ(mm)1.27シリーズFTR端子種別はんだ定格電流(A)3.1 (per Contct)RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
Samtec ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FTR-110-01-S-DSAMTEC5日以内出荷
仕様●シリーズ : FTR●ピッチ : 1.27mm●極数 : 20●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●コンタクト材質 : リン青銅●定格電流 : 1.0A●対応ピン長 : 5.84mm●表面実装ヘッダ - FTRシリーズ. SMTオスヘッダストリップ(1.27 mmピッチ / 基板表面実装) 1列 / 2列形式、10 / 40極 基板対基板接続向け、必要なサイズに合わせて切断可能 定格電流: 1 A 動作温度: -65 → +105 ℃ B : 5.84 mmRoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります