絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(300)
  • VISHAY(292)
  • KEMET(200)
  • 三菱電機(120)
  • AMPHENOL(103)
  • omron(オムロン)(100)
  • onsemi(89)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(78)
  • マルヤス電業(67)
  • KOA(63)
  • WURTH ELEKTRONIK(59)
  • テンパール工業(46)
  • INFINEON(45)
  • ABRACON(45)
  • フエニックス・コンタクト(43)
  • TDK(42)
  • CONTEC(コンテック)(41)
  • ROHM(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(55)
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「T10」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • t10 ソケット
  • t10 ビット
  • mso-t10
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SL-110-T-10 SAMTECSL-110-T-10SAMTEC
429税込472
1個
7日以内出荷
SL-120-T-10 SAMTECSL-120-T-10SAMTEC
659税込725
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SL-106-T-10 SAMTECSL-106-T-10SAMTEC
299税込329
1個
7日以内出荷
SL-132-T-10 SAMTECSL-132-T-10SAMTEC
899税込989
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
659税込725
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
909税込1,000
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
279税込307
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 2 極 2mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 2 極 2mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
119税込131
1個
5日以内出荷
仕様●極数 : 2●行数 : 1●ピッチ : 2mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 5.5A●定格電圧 : 450 V●シリーズ : SQT●コンタクト材質 : 青銅●かん合するTMM SMTヘッダについては代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 かん合するTMMスルーホールヘッダについては代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. SQTシリーズ高耐久性ソケット. SamtecのこのSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、0.5 mm角形基板テールにつや消しすずめっきを施したTiger Buy 0.5 mm角型コンタクトを備えています。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップには、1列又は2列で、垂直又は水平方向の形式があります。 基板からの高さは6.35 mmです。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップのポスト長は2.29 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃ 定格電流: 5.5 A @ 20 ℃. SQT-1xx-01-L- S : 1列垂直 SQT-1xx-01-L-x- RA : 水平 SQT-1xx-01-L- D : 2列垂直RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 5 極 2mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 5 極 2mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
219税込241
1個
5日以内出荷
仕様●極数 : 5●行数 : 1●ピッチ : 2mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 5.5A●定格電圧 : 450 V●シリーズ : SQT●コンタクト材質 : 青銅●かん合するTMM SMTヘッダについては代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 かん合するTMMスルーホールヘッダについては代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. SQTシリーズ高耐久性ソケット. SamtecのこのSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、0.5 mm角形基板テールにつや消しすずめっきを施したTiger Buy 0.5 mm角型コンタクトを備えています。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップには、1列又は2列で、垂直又は水平方向の形式があります。 基板からの高さは6.35 mmです。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップのポスト長は2.29 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃ 定格電流: 5.5 A @ 20 ℃. SQT-1xx-01-L- S : 1列垂直 SQT-1xx-01-L-x- RA : 水平 SQT-1xx-01-L- D : 2列垂直RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
209税込230
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
169税込186
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ジャンパピン / ショートピン SAMTECSamtec ジャンパピン / ショートピンSAMTEC
27税込30
1個ほか
7日以内出荷
Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 8 極 2mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
329税込362
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 HTST-105-01-L-DV SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 HTST-105-01-L-DVSAMTEC
289税込318
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: HTST●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.4A●定格電圧: 1.0 kVRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
519税込571
1個
5日以内出荷
仕様●極数 : 10●行数 : 2●ピッチ : 2mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ライトアングル●結線方法 : はんだ●定格電流 : 5.5A●定格電圧 : 450 V●シリーズ : SQT●コンタクト材質 : 青銅●かん合するTMM SMTヘッダについては代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 かん合するTMMスルーホールヘッダについては代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. SQTシリーズ高耐久性ソケット. SamtecのこのSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、0.5 mm角形基板テールにつや消しすずめっきを施したTiger Buy 0.5 mm角型コンタクトを備えています。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップには、1列又は2列で、垂直又は水平方向の形式があります。 基板からの高さは6.35 mmです。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップのポスト長は2.29 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃ 定格電流: 5.5 A @ 20 ℃. SQT-1xx-01-L- S : 1列垂直 SQT-1xx-01-L-x- RA : 水平 SQT-1xx-01-L- D : 2列垂直RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
199税込219
1個
5日以内出荷
仕様●極数 : 4●行数 : 1●ピッチ : 2mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ライトアングル●結線方法 : はんだ●定格電流 : 5.5A●定格電圧 : 450 V●シリーズ : SQT●コンタクト材質 : 青銅●かん合するTMM SMTヘッダについては代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 かん合するTMMスルーホールヘッダについては代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. SQTシリーズ高耐久性ソケット. SamtecのこのSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、0.5 mm角形基板テールにつや消しすずめっきを施したTiger Buy 0.5 mm角型コンタクトを備えています。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップには、1列又は2列で、垂直又は水平方向の形式があります。 基板からの高さは6.35 mmです。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップのポスト長は2.29 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃ 定格電流: 5.5 A @ 20 ℃. SQT-1xx-01-L- S : 1列垂直 SQT-1xx-01-L-x- RA : 水平 SQT-1xx-01-L- D : 2列垂直RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 7 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 39個入 SAMTEC基板接続用ソケット 7 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 39個入SAMTEC
11,980税込13,178
1セット(39個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(39個入り)●極数:7●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1572アズワン品番65-7629-54
基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 スルーホールSAMTEC
729税込802
1個
7日以内出荷
Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。この柔軟なソケット製品は、16 ポジションと 2 列を備え、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1577アズワン品番65-7619-14
Samtec 基板用端子台 TSTシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 TSTシリーズSAMTEC
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
種別シュラウドピッチ(mm)2.54シリーズTST端子種別はんだ行数2
SQT-103-01-L-D SAMTECSQT-103-01-L-DSAMTEC
209税込230
1個
欠品中
SQT-102-01-L-S SAMTECSQT-102-01-L-SSAMTEC
119税込131
1個
7日以内出荷
基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1422アズワン品番65-7679-18
基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 54個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 54個入SAMTEC
28,980税込31,878
1セット(54個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(54個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1415アズワン品番65-7674-14
基板接続用ソケット 9 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 31個入 SAMTEC基板接続用ソケット 9 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 31個入SAMTEC
10,980税込12,078
1セット(31個)
7日以内出荷
Samtec SQT シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、コンタクト材質はりん青銅です。定格電流: 5.1A / ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 通常力:平均 60g ( 0.59N
仕様●入数:1チューブ(31個入り)●極数:9●行数:1●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1427アズワン品番65-7680-01
SQT-105-01-L-S SAMTECSQT-105-01-L-SSAMTEC
209税込230
1個
7日以内出荷
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 TST-105-01-L-D SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 TST-105-01-L-DSAMTEC
4,298税込4,728
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: TST●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.4A●定格電圧: 1.0 kV●0.100インチシュラウド付き端子ストリップ、ケーブルかん合10 ~ 72本の最も一般的なピン数 極性化ノッチ 0.100インチ(2.54 mm)ピッチ スルーホール垂直及びライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ジャンパピン / ショートピン SNT-100-BK-G-H, メス, ストレート, 黒, シャント, 2極, 1列, 2.54mmピッチ SAMTECSamtec ジャンパピン / ショートピン SNT-100-BK-G-H, メス, ストレート, 黒, シャント, 2極, 1列, 2.54mmピッチSAMTEC
319税込351
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●タイプ: シャント●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●色: 黒●行数: 1●長さ: 5.08mm●幅: 2.54mm●深さ: 6.1mm●シリーズ: SNT●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 32 極 2mm 4 列 スルーホール 1セット 34個入 SAMTEC基板接続用ソケット 32 極 2mm 4 列 スルーホール 1セット 34個入SAMTEC
25,980税込28,578
1セット(34個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(34個入り)●極数:32●行数:4●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1574アズワン品番65-7613-16
基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec SQT シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、コンタクト材質はりん青銅です。定格電流: 5.1A / ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 通常力:平均 60g ( 0.59N
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1416アズワン品番65-7547-68
SQT-104-01-L-D SAMTECSQT-104-01-L-DSAMTEC
269税込296
1個
7日以内出荷
SQT-102-01-L-D SAMTECSQT-102-01-L-DSAMTEC
159税込175
1個
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列SAMTEC
429税込472
1個
7日以内出荷
Samtec HTST シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material難燃性等級は UL94V-0 です極性化ノッチ 定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6766アズワン品番65-7676-35
基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 41個入 SAMTEC基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 41個入SAMTEC
21,980税込24,178
1セット(41個)
7日以内出荷
Samtec CLT シリーズは、14 コンタクトポイントの頑丈な 2 mm Tiger クロー頑丈デュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 4.1 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(41個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●コード番号:196-6569アズワン品番65-7673-57
基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列 1セット 27個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列 1セット 27個入SAMTEC
10,980税込12,078
1セット(27個)
7日以内出荷
Samtec HTST シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material難燃性等級は UL94V-0 です極性化ノッチ 定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(27個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6760アズワン品番65-7702-86
基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1600個入 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1600個入SAMTEC
299,800税込329,780
1セット(1600個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは、低プロファイルのデュアルワイプソケット、2.00 mm ピッチです。TOP と Bottom Entry パススルーオプションがあります。コンタクトシステム: Tiger Claw 向き: 垂直 終端: スルーホール、表面実装 用途: 2列最大100ピン 特長: 上下のエントリパススルーオプション
仕様●入数:1リール(1600個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0802アズワン品番65-7625-54
基板接続用ソケット 5 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 5 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:5●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●コード番号:197-6552アズワン品番65-7694-95

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器