仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●USBバージョン:Type A●IP保護等級:IP68●シリーズ:SCRES●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+75℃
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec SPM シリーズは、IP68 密閉型ミニ USB ポートです。また、190 V ac の電圧定格で、黒色液晶ポリマー絶縁素材も採用されています。シールド材質:りん青銅 定格電流: コンタクトあたり1.9A 接触抵抗:初期から最大 15 m Ω
仕様●オス/メス:メス●USBタイプ:Mini B●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●シリーズ:SPM●コード番号:198-1409
アズワン品番65-7698-33
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オス・メス:メス, オス●取り付けタイプ:パネルマウント●USBバージョン:Type A●IP保護等級:IP68●シリーズ:RPCU●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
Samtec MUSB シリーズミニ USB2.0 インターフェイスはタイプ AB で提供されています。コストを抑えたフラッシュ金めっき完了しました
仕様●入数:1リール(550個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2●ポート数:1●シリーズ:MUSB●シリーズ番号:MUSB-05-S-AB-SM-A-K-TR●コード番号:227-1519
アズワン品番65-7651-17
1セット(550個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
Samtec USB シリーズ標準及び頑丈な USB 2.0 はシングルシェルタイプです。かん合部に金フラッシュ、尾部にスズめっきが施されています。表面実装終端 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(250個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●シリーズ:USB●シリーズ番号:USB-A - S-F-B-SM2-R-TR●コード番号:227-2030
アズワン品番65-7635-68
1セット(250個)
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
仕様●オス/メス: メス●実装タイプ: パネルマウント●結線方法: スクリュー●USBバージョン: 2.0●IP保護等級: IP68●ポート数: 1●シリーズ: SCRU●コンタクト材質: リン青銅●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +75℃●パネル厚: 0.80 mm (0.0315インチ) → 5.20 mm (0.205インチ) USBケーブル用終端 USBパネル取り付けアセンブリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
2Samtec MUSB シリーズは Mini USB 2.0 インターフェイスです。タイプ A、AB、B があります保持力: 標準又は高保持力 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり
仕様●入数:1リール(550個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:200-0491
アズワン品番65-7557-68
1セット(550個)
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-A-S-F-B-SM2-TR●コード番号:208-5774
アズワン品番65-7686-52
1セット(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Samtec USB コネクタには、コンタクト数が 4 個あります。コネクタタイプ USB-A ( USB タイプ A ) コンタクト数 4 ジェンダーレセプタクル USB 2.0 の仕様 取り付けタイプ表面実装、ライトアングル スルーホール実装
仕様●入数:1リール(250個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-A-S-S-W-SM2-TR●コード番号:208-5775
アズワン品番65-7706-55
1セット(250個)
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
Samtec USB コネクタには、費用を節約する金めっきフラッシュが用意されています。絶縁体の色: 黒又は白 保持力: 標準又は高保持力 実装: スルーホールテール又は表面実装テール 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり
仕様●入数:1リール(125個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-B-S-F-B-SM-TR●コード番号:208-5777
アズワン品番65-7707-75
1セット(125個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:200-0492
アズワン品番65-7559-95
1袋(5個)
¥879
税込¥967
7日以内出荷
仕様●オス/メス: メス●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●USBバージョン: 2.0●接続方向: ライトアングル●定格電圧: 30.0 V●シリーズ: MUSB●コンタクト材質: リン青銅●動作温度 Min: -50.0℃●動作温度 Max: +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥219
税込¥241
7日以内出荷
ポート数1
定格電圧(V)30 ac
端子種別はんだ
材質(コンタクト)リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-50~+85
USBタイプ2.0
オス・メスメス
1Samtec USB-B シリーズは標準で頑丈な USB 2.0 です。使用されている絶縁体材質は耐熱熱可塑樹脂で、コンタクト材質はりん青銅です。金めっきコンタクト、ニッケルめっきシェル、スズめっきテールを備えています。動作温度範囲: -50 ℃ to +85 ℃ 定格電圧: 30 V ac 1500 (最大テスト済み) RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:199-9988
アズワン品番65-7545-63
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。