特価
本日1月19日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
検出感度調整範囲が10~100μS/cmのため高感度の検出が可能です。
強い付着性を有します。
2線式のため既設2心ケーブルなどを有効利用できます。
センサ部は簡単に分解できるため、メンテナンス時のフロート交換などが容易です。
シンプルな構造により優れた耐久性を有します。
用途タンクの防油堤内ピットや排水ピットの油漏れ検出に最適です。
材質(パネル)ポリカーボネート
電源(100~120Vor200~240VAC±10% 50/60HZ
出力信号無電圧リレー接点(SPDT) 250V 3A AC(抵抗負荷)30V 3A DC(抵抗負荷)
1個
¥47,980
税込¥52,778
22日以内出荷
検出感度調整範囲が10~100μS/cmのため高感度の検出が可能です。
強い付着性を有します。
2線式のため既設2心ケーブルなどを有効利用できます。
センサ部は簡単に分解できるため、メンテナンス時のフロート交換などが容易です。
シンプルな構造により優れた耐久性を有します。
用途タンクの防油堤内ピットや排水ピットの油漏れ検出に最適です。
付属品空ピット用アタッチメント、ガイド固定板、皿ねじ(SUS304)、取付金具
材質(フロート本体)発泡スチロール、(電極)SUS304、(ケーブル)軟質PVC被膜
寸法L(mm)990
保護構造IP67相当
ケーブル長(m)6
測定対象油類(石油、動植物油等)
1個
¥85,980
税込¥94,578
22日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。