Siemens Sirius 3RB シリーズは、過負荷、位相不平衡又は相障害が最大定格電流 16手動又は自動のリセットスイッチ機能を備えています。サイズ S00 があります。コンタクタ取り付けに対応しています。主回路と補助回路の電気接続の種類は、ねじ式 Terminal です。幅広い電流設定範囲とさまざまなトリッピング特性により、一連のモータはわずかなタイプで覆
仕様●モーター定格電流:4 → 16 A●コンタクトの定格電流:16 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO
アズワン品番65-7284-70
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Siemens Sirius カップリングは、接続ケーブルに接続され、長さは 5 m で、定格電流は 1.5 A です。スイッチング電圧は 30 V ですこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。ねじサイズ: M8 最大温度は +80 ℃ です
仕様●種類:接続ケーブルとのカップリング●併用可能製品:3SE66 磁気操作スイッチ●コード番号:218-3316
アズワン品番65-7802-67
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Siemens Sirius 3RH2 シリーズは、制御回路の制御信号の切り替えに使用されるコンタクタリレーです。動作電圧は最大 110 V ac です。取り外し可能な補助スイッチを備えています。サイズ S00 があります。補助接点の電気接続の種類は、スプリング式 Terminal です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と、信頼性が高く、時間を節約する接続技術を備えています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えることができます。すべてのコンタクトで、安全用途向けのポジティブドライブ動作を実現します。コンタクタリレーは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSA など、世界中で使用することが承認されています。動作周波数は 50 ~ 60 Hz です 保護クラス IP は IP20
仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:110 V ac●範囲:SIRIUS●通常端子構成:4 NC + 4 NO●コード番号:213-0572
アズワン品番65-7281-19
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Siemens Sirius 3RB シリーズは、過負荷、位相不平衡又は定格電流が最大 4 A の位相障害のために、通常の温度上昇や高負荷からの逆時間遅延保護を実現するソリッドステート過負荷リレーです手動又は自動のリセットスイッチ機能を備えています。サイズ S0 です。コンタクタ取り付けに対応しています。主回路と補助回路の電気接続の種類は、スルーねじ式 Terminal です。幅広い電流設定範囲とさまざまなトリッピング特性により、一連のモータはわずかなタイプで覆われています。熱損失が低いため、エネルギー効率が高く、制御キャビネットの温度上昇を低減できます。周囲動作温度: -25 → +60 ℃ 動作周波数は 50 ~ 60 Hz です トリップクラスは、クラス 5E、10E、20E、30E で調整可能です
仕様●モーター定格電流:1 → 4 A●コンタクトの定格電流:4 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:213-0547
アズワン品番65-7282-03
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。