制御機器 :「ディスク 鍵」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ポジション数:2接点構成:常時開IP評価:IP20シリーズ:SIRIUS ACTターミナルタイプ:ねじキータイプ:フラットIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmキースイッチ完成ユニット. Siemens SIRIUS ACTシリーズの非常に頑丈なIP69Kキー操作スイッチ完成ユニットです。この新しい小型ユニットでは、電気モジュールが永久的にインストールされており、ホルダを使用してのみ固定できます。. 取り付けが容易 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:193-4199 アズワン品番65-7831-95
1個
21,980 税込24,178
欠品中

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:193-3145 アズワン品番65-7822-06
1個
21,980 税込24,178
欠品中

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●キー配列:2●コード番号:193-3113 アズワン品番65-7817-89
1個
21,980 税込24,178
欠品中

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●キー配列:2●コード番号:193-3214 アズワン品番65-7820-94
1個
46,980 税込51,678
欠品中

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●キー配列:2●コード番号:193-3109 アズワン品番65-7837-18
1個
15,980 税込17,578
欠品中

キー操作スイッチCES、22 mm、丸型、金属、光沢、ロック番号: SSG10、キー2個付き、3つのスイッチ位置: I>O<II、モメンタリコンタクトタイプ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)、キー取り外し位置: O
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●キー配列:2●コード番号:181-2831 アズワン品番65-7809-17
1個
34,980 税込38,478
欠品中

仕様ポジション数:2アクチュエータのタイプ:キー接点構成:1NO鍵抜け位置:位置Oスルーの角度:62 °シリーズ:3SB2カットアウト直径:16mm本体材質:プラスチック点灯:なしスイッチ作動:ラッチCE. 3SB2 - キー操作スイッチ. キー操作スイッチ、16 mmシリーズ 2スイッチポジション、O-Iラッチング 動作角度: 62 ° キーの取り外しはO °の位置 フロントパネル取り付け プラスチックタイプ タブ接続2.8 x 0.8 mm アクセサリ、RS品番 ; 612-9882 612-9882 を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷




仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:193-3587 アズワン品番65-7833-07
1個
32,980 税込36,278
欠品中

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●キー配列:2●コード番号:193-4194 アズワン品番65-7833-93
1個
46,980 税込51,678
欠品中

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●キー配列:2●コード番号:193-3538 アズワン品番65-7822-34
1個
22,980 税込25,278
欠品中

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●キー配列:2●コード番号:193-3128 アズワン品番65-7819-97
1個
21,980 税込24,178
欠品中

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●キー配列:2●コード番号:193-5327 アズワン品番65-7834-69
1個
14,980 税込16,478
欠品中

RONISキー操作スイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、ロック番号: SB30、キー2個付き、3つのスイッチ位置: I-O-II、ラッチ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)、キー取り外し位置: O、対応可能な特殊ロック: SB31、421、455
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:173-6730 アズワン品番65-7827-11
1個
17,980 税込19,778
欠品中

Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズはモメンタリコンタクトキースイッチです。2 つの Ronis キー付きの 3 つのスイッチ位置キーです。黒色のプラスチック製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:173-6713 アズワン品番65-7826-83
1個
13,980 税込15,378
欠品中

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:193-3142 アズワン品番65-7820-76
1個
21,980 税込24,178
欠品中

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:193-3143 アズワン品番65-7835-31
1個
21,980 税込24,178
欠品中

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●キー配列:2●コード番号:193-5197 アズワン品番65-7835-51
1個
32,980 税込36,278
欠品中

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●キー配列:2●コード番号:193-3155 アズワン品番65-7822-31
1個
33,980 税込37,378
欠品中

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:193-4251 アズワン品番65-7821-41
1個
34,980 税込38,478
欠品中




セレクタスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、白、ロータリーノブ、4スイッチポジションI-II-III-IV、ラッチ式、作動角度 4 x 90 °、3時 /6時 / 9時 / 12時
仕様●シリーズ:3SU1000●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●ポジション数:4●スイッチ作動:ラッチ●コード番号:183-7267 アズワン品番65-7791-72
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトスイッチです。これは 2 スイッチポジションヘッドスイッチです。つや消し仕上げのグレーの金属製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IE
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:173-6740 アズワン品番65-7799-27
1個
42,980 税込47,278
欠品中

Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズはモメンタリコンタクトキースイッチです。2 つのスイッチ位置キーと 2 つの Ronis キーです。光沢のある金属製の黒色仕上げと銀色の高光沢金属製のフロントリングを備えています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 I
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:173-6739 アズワン品番65-7798-96
1個
40,980 税込45,078
欠品中

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●キー配列:2●コード番号:193-3618 アズワン品番65-7821-16
1個
21,980 税込24,178
欠品中

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●キー配列:2●コード番号:193-3110 アズワン品番65-7837-19
1個
13,980 税込15,378
欠品中

仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:キースイッチカットアウト直径:22.3mmポジション数:4キータイプ:丸型スイッチ作動:ラッチ鍵抜け位置:位置 O-I-II-IIIIP評価:IP65スルーの角度:3 x 45°22 mm IDキー操作スイッチ及びキー. SiemensのSIRIUS ACTシリーズ業務用IDキー操作黒色スイッチ及びキーです。 ラッチ式アクチュエータを備えています。 キーの取り外しが4ポジションすべてでできます。 さまざまな色のキーが用意されています。. 黒 4ポジション IP65等級 ラッチ 作動角 - 3 x 45 ° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照光式セレクタスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、セレクタスイッチ(ショート)、2つのスイッチ位置: O<I、モメンタリコンタクトタイプ、作動角: 45 ° (10時30分 / 12時)
仕様●シリーズ:3SU1002●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●コード番号:183-7269 アズワン品番65-7805-69
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22mmポジション数:2スイッチ作動:ラッチ鍵抜け位置:中央-左IP評価:IP66, IP67, IP69Kスルーの角度:90°点灯:ありIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチヘッド、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷



仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22mmポジション数:3スイッチ作動:ラッチ鍵抜け位置:すべてIP評価:IP66, IP67, IP69Kスルーの角度:45°点灯:ありIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチヘッド、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22mmポジション数:2スイッチ作動:モメンタリ鍵抜け位置:中央-左IP評価:IP66, IP67, IP69Kスルーの角度:45°点灯:ありIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチヘッド、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22mmポジション数:3スイッチ作動:保持鍵抜け位置:すべてIP評価:IP66, IP67, IP69Kスルーの角度:45°点灯:あり22 mmセレクタスイッチヘッド、金属(光沢). Siemensの極めて堅牢なIP69K金属製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:キーカットアウト直径:22.3mmポジション数:2キータイプ:CESスイッチ作動:モメンタリ鍵抜け位置:位置O及びIIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:45°IEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmキースイッチヘッド、金属(光沢). Siemensの極めて堅牢なIP69K光沢仕上げ金属キー操作スイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 片手で取り付け 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります