制御機器 :「制御 盤 box」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens SIMBOX は、プラスチック製の 2 層フードタイプのディストリビューションボードです。EAC 認定
仕様●範囲:Alpha●コード番号:218-1886 アズワン品番65-8062-66
1個
12,980 税込14,278
欠品中

。Siemens SENTRON 製ヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 250 の 3 極構成で、カバーレベル 70 mm、ボックス Terminal 型電気接続を備えています。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。周囲温度: -25 → +55 ℃ 絶縁電圧: 1000 V 機械的寿命 1600 取り付けタイプの取り付けプレートです
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH0 、NH1●電流 Max:250A●コード番号:213-1369 アズワン品番65-7797-28
1個
48,980 税込53,878
欠品中

Siemens SENTRON 製ヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 160 の 3 極構成で、ボックス Terminal 型電気接続でカバーレベル 45 mm を実現します。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。周囲温度: -25 → +55 ℃ 絶縁電圧: 1000 V 機械的寿命 2000 取り付けタイプの取り付けプレートです
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:213-1368 アズワン品番65-7798-13
1個
16,980 税込18,678
欠品中

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 160 の 3 極構成で、32/70 mm のカバーレベルとボックス Terminal 型電気接続を備えています。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。動作電圧: 690 V ac 周囲温度: -25 → +55 ℃ 絶縁電圧: 1000 V 機械的寿命 2000 取り付けタイプバスバー
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH000 、NH00●電流 Max:160A●コード番号:216-5959 アズワン品番65-7795-74
1個
22,980 税込25,278
欠品中

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 160 の 3 極構成で、32/70 mm のカバーレベルとボックス Terminal 型電気接続を備えています。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。動作電圧: 690 V ac 周囲温度: -25 → +55 ℃ 絶縁電圧: 1000 V 機械的寿命 2000 サージ電圧抵抗: 8 kV
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH000●電流 Max:160A●コード番号:213-1365 アズワン品番65-7798-12
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

。Siemens Alpha ではなく白色のブランキングカバーストリップを使用して、SIMBOX 小型配電盤の火炎保護を強化しています。正味重量: 24 g
仕様●アクセサリタイプ:ブランキングストリップ●範囲:Alpha●コード番号:213-2462 アズワン品番65-8056-14
1袋(10個)
12,980 税込14,278
欠品中

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります