制御機器 :「定電圧電源」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens 選択性モジュールSiemens SITOP PSE200U シリーズのアナログ選択性モジュールは、24 V dc 入力電圧を備えた 4 チャンネル DIN レールパネル取り付け電源です。安定化 24 V dc 電源に接続して最大 3 A の出力電流を供給し、4 つの負荷回路に分割するように設計されています。各出力の定格電流は、ポテンショメータを使用して必要な範囲に個別に設定
仕様●AC又はDC入力電圧:dc●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:24V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:3A●定格電力:9W●出力数:4●タイプ:冗長性モジュール●高さ:80mm●実装タイプ:DINレール●効率:97% アズワン品番65-7212-41
1個
45,980 税込50,578
欠品中

SITOP PSU8200 20 A安定化電源入力: 3 AC 400 → 500 V出力: 24 V dc / 20 A
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:320 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃ アズワン品番65-7221-64
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

SITOP PSU300S 24 V / 10 A安定化電源入力: 3 AC 400 → 500 V出力: DC 24 V / 10 A
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 550V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:10A●定格電力:240W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●奥行き:120mm●最低温度:-25℃●コード番号:196-3639 アズワン品番65-7223-94
1個
86,980 税込95,678
欠品中

SITOP PSU8600 3AC 20 A / 4 x 5 A PN 安定化電源入力: 400 → 500 V 3 AC 出力: 24 V dc / 20 A / 4 x 5 A ( PN/IE 接続を使用)統合 Web サーバー OPC UA サーバー内蔵
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:320 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃●コード番号:196-3644 アズワン品番65-7221-56
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

SITOP モジュラプラス 40 A 安定化電源入力: 3 AC 400 → 500 V 出力: 24 V dc / 40 A オプションで保護ワニスを塗布します
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:320 → 550V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:40A●定格電力:960W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:0℃ アズワン品番65-7224-15
1個
199,800 税込219,780
欠品中

Siemens 3 台用 SITOP PSU3800 24V 安定化電源システムは、ネットワーク化されたオートメーションシステムを備えた大型プラント又は機械の中央 DC 電源として使用されます。DIN レールにはめ込むことも、ねじ式 Terminal で柔軟に取り付けることもできます。必要なのは、3 極接続のミニチュア回路ブレーカ 10 → 16 です A周囲温度: -25 → +70 ℃ 保護等
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:400 → 500V●出力電圧:24V●出力電流:30 → 40A●定格電力:66W●出力数:1●タイプ:安定●高さ:145mm●奥行き:150mm●MTBF平均故障間隔:517015h アズワン品番65-7217-67
1個
159,800 税込175,780
欠品中

Siemens DIN レール取り付け電源は、定格電圧が 24 V で、定格電流が 10 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン 標準: EN60950-1 及び EN50178
仕様●シリーズ:SITOP●出力電圧:24V●コード番号:201-0698 アズワン品番65-7216-46
1個
64,980 税込71,478
欠品中

Siemens DIN レール取り付け電源は、定格電圧が 24 V で、定格電流が 10 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン 標準: EN60950-1 及び EN50178
仕様●シリーズ:SITOP●入力電圧:20.4 → 30V アズワン品番65-7216-45
1個
95,980 税込105,578
欠品中

Siemens DIN レール取り付け電源は、定格電圧が 24 V で、定格電流が 5 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン 標準の EN61000-6-3 及び EN61000-6-2 です
仕様●シリーズ:SITOP●出力電圧:24V アズワン品番65-7215-41
1個
66,980 税込73,678
欠品中

Siemens DIN レール取り付け電源は、定格電圧が 24 V で、定格電流が 10 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン 標準の EN61000-6-3 及び EN61000-6-2 です
仕様●シリーズ:SITOP●出力電圧:24V
1個
42,980 税込47,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens DIN レール取り付け電源は、定格電圧が 24 V で、定格電流が 5 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン 標準の EN61000-6-3 及び EN61000-6-2 です
仕様●シリーズ:SITOP●出力電圧:24V●コード番号:201-0702 アズワン品番65-7215-43
1個
87,980 税込96,778
欠品中

Siemens DIN レール取り付け電源は、リデューンシーモジュールとして使用されます。定格電圧は 24 / 48 V、定格電流は 10 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。デカップリングに適しています 動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン端子です
仕様●シリーズ:SITOP●出力電圧:24V●コード番号:201-0700 アズワン品番65-7215-54
1個
29,980 税込32,978
欠品中

Siemens DIN レール取り付け電源は、リデューンシーモジュールとして使用されます。定格電圧は 24 / 48 V、定格電流は 20 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。デカップリングに適しています 動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン端子です
仕様●シリーズ:SITOP●出力電圧:24V●コード番号:201-0696 アズワン品番65-7215-44
1個
43,980 税込48,378
欠品中

Siemens4芯電源ケーブルは、断面積2.5mm2でストレートコネクタ接続タイプです。ケーブルのシースと絶縁体はPVC製です。最小屈曲半径は155mm、長さは5mです。定格電圧:600VIP65等級動作温度範囲:-25→80℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:400 V●長さ:5m アズワン品番65-7312-55
1個
31,980 税込35,178
欠品中

Siemens のこの電源モジュールと I/O (入出力)インターフェイスで、電流、電位、電圧を監視します。ET200S シリーズの PLC (プログラマブルロジックコントローラ)を使用して産業現場デバイスを接続し、簡単にシステム全体を組み立てられます。ガルバニック絶縁により、定格負荷電圧とバックプレーンバスが分離されたまま干渉が防止され、スムーズなデータ転送と電気的安全性が向上しています。この電源モジュールは、産業オートメーション用途で使用します。
仕様このSiemens PLC拡張モジュールを使用して、ハードウェアをすばやく制御できます。コントローラに4つのデジタル出力を追加し、4台のマシンを自動化システムに接続して効率的なプロセス管理を行うことができます。各出力のスイッチング容量は10 Wで、ヘビーデューティ機器を制御する大きな電気負荷を処理します。標準電源と幅広く互換性があります。このモジュールは短絡保護機能を内蔵しているため、接続を電気的障害から保護することができます。狭い寸法により、忙しい制御システムでの取り付けに最適です。 寸法(mm)81×15×52 シリーズMicroLogix 1762 定格電圧 DC V24 併用可能製品ET200S Series 出力タイプCurrent, Potential, Voltage
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N 6x AFDD+6x コンパクトデバイス、1 極タッチ保護、固定長 12 MW
仕様●定格動作電圧:230V●範囲:Sentron●電源相数:1●定格電流:63A●コード番号:187-5188 アズワン品番65-8069-52
1個
6,298 税込6,928
欠品中

コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 3p / N コンパクトデバイス、1 極 + 補助スイッチ、0.5 極接触保護 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:3●定格電流:63A●コード番号:187-5231 アズワン品番65-8052-77
1個
67,980 税込74,778
欠品中

補助接点。定格電流: 2 A 認定団体: UL、CSA、VDE IP等級: IP20 2極 最大動作 温度: 60℃ 電圧、接点AC最大: 24 V
仕様●定格動作電圧:690V●範囲:SIRIUS●電源相数:3●定格電流:63A●コード番号:866-5513 アズワン品番65-8093-19
1個
8,998 税込9,898
欠品中

コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 3p / N ( FI N 左) x 1 : RCCB 4 極 + 8 x コンパクトデバイス、1 極タッチ保護 N 左 12 MW カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:3●定格電流:63A●コード番号:187-5235 アズワン品番65-8070-03
1個
12,980 税込14,278
欠品中

。Siemens 3RV1 シリーズ Sirius シリーズバスバーです。三相バスバーは、サイズ S2 の 3 回路ブレーカに使用されます。時間の節約: エンドスリーブに押し付けずに素早く接続可能 高い信頼性: 端子の接続部は耐衝撃性や耐振動性がある
仕様●定格動作電圧:690V●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:55mm●コード番号:202-1617 アズワン品番65-8089-26
1個
16,980 税込18,678
欠品中

コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N AFDD 5SM6+ コンパクトデバイス、1 極タッチ保護 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:35.2 mm, 8.6mm●コード番号:187-5230 アズワン品番65-8069-05
1個
25,980 税込28,578
欠品中

コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 2p ( P / N ) x 1、RCCB 2 極 + 5 x AFDD 5SM6 + コンパクトデバイス、1 極 + 補助スイッチ、0.5 極タッチ保護、12 MW 固定長
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:35.2 mm, 8.6mm●コード番号:187-5189 アズワン品番65-8052-56
1個
8,498 税込9,348
欠品中

コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N AFDD 5SM6+ コンパクトデバイス 1 極 + 補助スイッチ 0.5 極接触保護 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:44.1 mm, 8.6mm●コード番号:187-5233 アズワン品番65-8052-79
1個
22,980 税込25,278
欠品中

コンパクトピンバスバー、10 mm2 N (色:青)、MCB 1 / N 1 極タッチ保護カラー(青)、12 MW 固定長
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●シリーズ:5ST●カラー:青●コード番号:187-5190 アズワン品番65-8070-08
1個
3,898 税込4,288
欠品中

コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 3p / N AFDD 5SM6 + 小型デバイス、1 極接触保護 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:35.2 mm, 8.6mm●コード番号:187-5229 アズワン品番65-8052-38
1個
30,980 税込34,078
欠品中

Siemens 5ST3 バス。Siemens の 5ST3 バスバー製品を使用すると、5SV などのデバイスを 2 相又は 4 相で簡単かつ安全にバス取り付け可能。特長。バスバー 1 本を使用して、あらゆる相 / 導体を簡単に配線できます バスバーが取り付けられている場合は、補助スイッチ
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:17.6 mm, 8.6mm●コード番号:187-5227 アズワン品番65-8069-02
1個
72,980 税込80,278
欠品中

コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N コンパクトデバイス 1 極タッチ保護 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:17.6 mm, 8.6mm●コード番号:187-5228 アズワン品番65-8069-55
1個
27,980 税込30,778
欠品中

コンパクトピンバスバー、10 mm2 N (色は青) MCB 1/N 1 極タッチ保護カラー、青 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●シリーズ:5ST●カラー:青●コード番号:187-5239 アズワン品番65-8052-55
1個
7,898 税込8,688
欠品中

コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N コンパクトデバイス 1 極 + 補助スイッチ 0.5 極接触保護 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:26.5 mm, 8.6mm●コード番号:187-5232 アズワン品番65-8052-78
1個
41,980 税込46,178
欠品中

コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N ( FI N 右) x 1、RCCB 2 極 + 10 倍、コンパクトデバイス 1 極タッチ保護 N 右 12 MW カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●範囲:Sentron●電源相数:1●ピッチ:17.6 mm, 31.4 mm, 8.6 mm, 18mm●コード番号:187-5236 アズワン品番65-8052-52
1個
7,598 税込8,358
欠品中

Siemens 5ST3 バス。Siemens の 5ST3 バスバー製品を使用すると、5SV などのデバイスを 2 相又は 4 相で簡単かつ安全にバス取り付け可能。特長。バスバー 1 本を使用して、あらゆる相 / 導体を簡単に配線できます バスバーが取り付けられている場合は、補助スイッチを接続できます 長さに合わせて切断可能
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:8.6mm●併用可能製品:ミニチュア回路ブレーカ●コード番号:187-5186 アズワン品番65-8069-50
1個
6,298 税込6,928
欠品中

コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N ( FI N 左) x 1、RCCB 2 極 + 10 倍コンパクトデバイス、1 極タッチ保護 N 左、12 MW カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:17.6 mm, 31.4 mm, 8.6 mm, 18mm●コード番号:187-5237 アズワン品番65-8052-44
1個
7,998 税込8,798
欠品中

。三相バスバー。サイズS00、S0及びS2用
仕様●定格動作電圧:690V●範囲:SIRIUS●電源相数:3●シリーズ:3RV2●併用可能製品:3RA6コンパクトスタータ●コード番号:136-9690 アズワン品番65-8062-83
1個
11,980 税込13,178
欠品中

。Siemens 5ST3 バス。Siemens の 5ST3 バスバー製品を使用すると、5SV などのデバイスを 2 相又は 4 相で簡単かつ安全にバス取り付け可能。特長。バスバー 1 本を使用して、あらゆる相 / 導体を簡単に配線できます バスバーが取り付けられている場合は、補助スイッチを接続できます 長さに合わせて切断可能
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Sentron LD遮断器。メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤 / 黄を用意(緊急停止) 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65 カバー付サイドフィード ねじ又はDINレール取り付け
仕様●極数:3●電流 Max:25A●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●許容入力:9.5kW●定格電圧:690V ac●電源相数:3●ハンドルの色:赤●シリーズ:3LD●長さ:67mm●幅:67mm●深さ:50mm●末端様式:ネジ●コード番号:518-6783 アズワン品番65-7800-55
1個
37,980 税込41,778
欠品中

1個
67,360 税込74,096
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
18,360 税込20,196
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様制御電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:10 A 、 極の設定:4P 、 範囲:Sirius Innovation 、 コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V ac 、 取付けスタイル:DINレール取り付け 、 電源電圧:24 V dc 、 シリーズ:3RH2 、 通常の状態の構成:2NO / 2NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:2.8 W 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:73mm 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。. 電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのOFFディレイ及びNCコンタクトのONディレイは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。. 接触器リレー - 3RH2シリーズ. 耐気候性、フィンガーセーフ接触器リレー。 RC要素、バリスタ、ダイオード、又はダイオードアセンブリ(ダイオードとツェナーダイオードの組み合わせ)を、コイルの減衰オープニングサージ用のすべての接触器リレーに差し込むことができます。. サイズS00 低電圧及び電流で高度なコンタクト安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、4コンタクトまで拡張可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷


『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります