制御機器 :「御供」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。3VA2 400/630/1000 回路ブレーカ用の Siemens SENTRON 通信及び測定モジュールです。24 V dc の制御供給電圧と、供給電圧の入力における電気接続のタイプは、ねじ止め Terminal です。周囲動作温度: -25 → 70 ℃ IEC61558 準拠の安全クラス III 取り付け位置:右スイッチポケット
仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●範囲:Sentron●コード番号:210-9384 アズワン品番65-8061-92
1個
32,980 税込36,278
欠品中

Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3VA1 及び 3VA20 用の低電圧リリースで、最大 3VA25 回路ブレーカに対応します。周波数 50 → 60 Hz で 110 V ac の制御供給電圧を備えています。ねじ式端子での締め付けトルクは、0.4 N ・ m → 0.5 N ・ m
仕様●アクセサリタイプ:電圧低下リリース●併用可能製品:3VA1 、3VA20 → 3VA25●範囲:Sentron アズワン品番65-7288-77
1個
36,980 税込40,678
欠品中

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング