制御機器 :「継電器」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
361件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens にはプラグインリレーユニット一式があり、LED モジュールを備えています。赤色の標準プラグインソケットとねじ Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:115V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6861 アズワン品番65-8063-31
1袋(5個)
61,980 税込68,178
欠品中

Siemens Sirius シリーズデバイスコネクタは、主に幅 22.5 mm の 3SK1 セーフティリレーに使用されます。取り付けタイプ:ねじ及びレール取り付け 高さは 11.6 mm です 幅は 22.5 mm です
仕様●アクセサリタイプ:マウンティングアダプタ●併用可能製品:3SK1●シリーズ:SIRIUS●コード番号:202-1628 アズワン品番65-8089-24
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン式の 2CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。24 V dc 公称 Coil 電圧と 2.5 A 熱電流を備えています。非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロコントローラなどの押ボタン用途に最適ですスプリング式端子 モノステーブルスイッチング
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●シリーズ:LZS●極数:2●コード番号:203-8771 アズワン品番65-8088-20
1袋(5個)
55,980 税込61,578
欠品中

LZSプラグインリレー。Siemensのプラグインカップリングリレー製品は、完全なデバイスとセルフアセンブリ又はスペア用のシングルモジュールの両方を用意しています。LZSデバイス一式は、ソケット、プラグインリレー、ホールド / 除去クリップ、LEDモジュール、刻印ラベルで構成されています。すべてのデザインには、テスト済みのねじ又はプッシュイン式スプリング式端子が採用されており、硬質金めっきコンタクトを備えており、電子制御との最適な相互操作を実現しています。PTリレー設計には、ラッチ機構はありません。AC-15及びDC-13スイッチング容量を テスト済み、耐振接続
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:15.5mm●シリーズ:LZS●高さ:75.5mm●極数:1●コード番号:758-6863 アズワン品番65-8093-98
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Siemens には、LED モジュール付きプラグインリレー完成ユニット、赤色標準プラグインソケット、ねじ式 Terminal があります。このリレーユニットは、モノステーブルスイッチング動作を備えています。このリレーユニットには、スナップ式取り付けタイプが用意されています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:115V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6843 アズワン品番65-8063-46
1袋(5個)
76,980 税込84,678
欠品中

Siemens のプラグインリレーユニットには、LED モジュールの赤色標準プラグインソケットとロジック絶縁スプリング Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:24V dc●シリーズ:LZS●コード番号:217-6859 アズワン品番65-8063-57
1袋(5個)
49,980 税込54,978
欠品中

電流計用の Siemens プラグ対応ホルダは、インライン設計のヒューズ付きスイッチ遮断器のアクセサリです。EAC によって承認されてい
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●併用可能製品:スイッチ遮断器、ヒューズインライン設計●シリーズ:SENTRON●コード番号:226-2786 アズワン品番65-8073-37
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

。Siemens には、ねじ Terminal 付きの 3 つの切り替えコンタクトを備えた PT リレー用プラグインソケットがあります。ソケットのスイッチング動作は安定です。このリレーソケットは、スナップオンタイプの取り付けに対応しています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●併用可能製品:PT リレー●シリーズ:LZS●終結タイプ:ねじ●コード番号:217-6850 アズワン品番65-8063-08
1個
4,698 税込5,168
欠品中

。Siemens には、絶縁スプリング Terminal 付き LED モジュール赤色ソケットを備えたプラグインリレー完成ユニットがあります。このリレーユニットは、モノステーブルスイッチング動作を備えています。このリレーユニットには、スナップ式取り付けタイプが用意されています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:24V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6846 アズワン品番65-8055-37
1袋(5個)
79,980 税込87,978
欠品中

。産業用エンクロージャ内のカップリングリレー、切り替えコンタクト x 2、24 → 240 V ac/dc の幅広い電圧範囲、スプリングタイプ端子
仕様●長さ:22.5mm●シリーズ:3RQ2●寸法:22.5 x 91.6 x 100mm●特殊機能:モノステーブルスイッチング●コード番号:193-1951 アズワン品番65-8083-48
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

。Siemens Sirius 3RQ3 カップリングリレーはスリム設計でモノステーブルスイッチング動作のリレー出力を備えています。緑色の LED ステータス表示 スナップ式取り付け
仕様●長さ:93mm●奥行き:72.5mm●コード番号:203-2541 アズワン品番65-8089-06
1袋(5個)
119,800 税込131,780
欠品中

Siemens には、LED モジュール赤色ソケット付きプラグインリレー完成ユニットとロジック絶縁スプリング Terminal があります。このリレーユニットは、モノステーブルスイッチング動作を備えています。このリレーユニットには、スナップ式取り付けタイプが用意されています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:230V ac●コード番号:217-6847 アズワン品番65-8079-75
1袋(5個)
81,980 税込90,178
欠品中

産業用エンクロージャ内のカップリングリレー、切り替えコンタクト x 3、24 → 240 V ac/dc の幅広い電圧範囲のねじ止め端子
仕様●長さ:22.5mm●シリーズ:3RQ2●寸法:22.5 x 91.6 x 100mm●特殊機能:モノステーブルスイッチング●コード番号:193-1950 アズワン品番65-8075-29
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

Siemens Sirius 3ZY1 シリーズは、幅 22.5 mm の 3SK2 安全リレー用のデバイスコネクタです。取り付けタイプ:ねじ及びレール取り付け 高さは 117,5 mm です
仕様●併用可能製品:3SK2●シリーズ:SIRIUS●コード番号:210-9432 アズワン品番65-8061-81
1個
11,980 税込13,178
欠品中

SIEMENSSiemens リレーソケット
エコ商品
仕様併用可能製品:2 Changeover Contactsアクセサリタイプ:ベースLZS Plug-in Relay. A range of plug-in coupling relays from Siemens available both as complete devices and as single modules for self assembly or spares. The complete LZS devices consist of a socket, plug-in relay, hold/reject clip, LED module and inscription label. All designs boast tried and tested screw or push-in, spring loaded terminals with hard gold-plated contacts for optimum interaction with electronic controls. The PT relay design does not feature a latching mechanism. Tested to AC-15 and DC-13 switching capacity Vibration proof connection RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
7日以内出荷

Siemens Sirius Terminal カバー( 3RF21 / 3RF23 用)の寸法は 36.5 mm x 22.5 mm x 37.5 mm です。リングケーブル接続とねじ止め Terminal
仕様●併用可能製品:3RF21/3RF23 です●コード番号:203-2101 アズワン品番65-8086-01
1袋(10個)
19,980 税込21,978
欠品中

Siemens には、ロジック絶縁スプリングタイプ Terminal 付きロジック絶縁ソケット付き RT リレーソケット用のプラグインソケットがあります。ソケットの取り付けタイプはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●併用可能製品:RT リレー●シリーズ:LZS●終結タイプ:プラグイン●コード番号:217-6867 アズワン品番65-8078-90
1個
4,998 税込5,498
欠品中

Siemens ノンラッチングリレーは、ロジック絶縁 LED モジュールを備えたプラグイン 2CO (切り替え)コンタクト電圧監視デバイスです。銀ニッケル( AgNi )素材製のスイッチングコンタクトは、溶接やアーク浸食に対する耐性に優れていますねじ止め モノステーブルスイッチング IP20等級
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●シリーズ:LZS●極数:2●コード番号:203-8815 アズワン品番65-8085-17
1袋(5個)
52,980 税込58,278
欠品中

Siemens のプラグインリレーユニットには、LED モジュールの赤色標準プラグインソケットとロジック絶縁スプリング Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:24V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6865 アズワン品番65-8094-56
1袋(5個)
59,980 税込65,978
欠品中

Siemens の Sirius 密閉型カバーキャップは、コンバータを除く 3RF29 機能モジュール用に設計されています。クリップオン式取り付け
仕様●併用可能製品:3RF29 機能モジュール●コード番号:203-2099 アズワン品番65-8085-29
1袋(10個)
16,980 税込18,678
欠品中

Siemens のプラグインリレー完成ユニットには、LED モジュールの赤色標準プラグインソケットとロジック絶縁ねじ Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃
仕様●コイル電圧:115V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6864 アズワン品番65-8055-35
1袋(5個)
61,980 税込68,178
欠品中

緑の LED ライトと動作電圧の Siemens LED モジュールは、230 V ac です。IP00 保護クラス IP 動作温度: -25 → +70℃
仕様●アクセサリタイプ:LEDモジュール●併用可能製品:Sirius L●シリーズ:LZS●コード番号:203-8689 アズワン品番65-8088-32
1個
2,898 税込3,188
欠品中

。Siemens RC の元素の重量は 0.002 Kg です。動作電圧: 110-230 V ac
仕様●併用可能製品:接触器●シリーズ:Sirius LZS●コード番号:203-8725 アズワン品番65-8087-77
1個
4,798 税込5,278
欠品中

。Siemens のプラグインリレーユニットには、LED モジュールの赤色標準プラグインソケットとロジック絶縁スプリング Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:230V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6866 アズワン品番65-8079-70
1袋(5個)
68,980 税込75,878
欠品中

。Siemens にはプラグインリレーユニット一式があり、LED モジュールを備えています。赤色の標準プラグインソケットとねじ Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:115V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6857 アズワン品番65-8062-86
1袋(5個)
58,980 税込64,878
欠品中

Siemens には、ロジック絶縁スプリング Terminal 付きの切換コンタクト x 4 を備えている PT リレー用プラグインソケットがあります。ソケットのスイッチング動作は安定です。このリレーソケットは、スナップオンタイプの取り付けに対応しています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●併用可能製品:PT リレー●シリーズ:LZS●終結タイプ:プラグイン●コード番号:217-6851 アズワン品番65-8062-72
1個
5,198 税込5,718
欠品中

Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン、4CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。24 V dc 公称 Coil 電圧と 6 A 熱電流を備えています。非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロ制御などの押ボタン用途に適していますスプリング式端子 モノステーブルスイッチング
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●シリーズ:Sirius LZS●極数:4●コード番号:203-8764 アズワン品番65-8085-54
1袋(5個)
79,980 税込87,978
欠品中

Siemens にはプラグインリレーユニット一式があり、LED モジュールを備えています。赤色の標準プラグインソケットとねじ Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:24V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6860 アズワン品番65-8063-33
1袋(5個)
56,980 税込62,678
欠品中

1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Siemens Sirius シリーズデバイスコネクタは、主に幅 17.5 mm の 3SK1 安全リレーに使用されます。取り付けタイプ:ねじ及びレール取り付け 高さは 11.6 mm です 幅は 17.5 mm です
仕様●アクセサリタイプ:マウンティングアダプタ●併用可能製品:3SK1●シリーズ:SIRIUS●コード番号:202-1627 アズワン品番65-8089-67
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Siemens のプラグインリレー完成ユニットには、LED モジュールの赤色標準プラグインソケットとロジック絶縁ねじ Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:24V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6863 アズワン品番65-8055-26
1袋(5個)
51,980 税込57,178
欠品中

産業用エンクロージャ内のカップリングリレー切り替えコンタクト x 3、24 → 240 V ac/dc の幅広い電圧範囲のスプリングタイプ端子
仕様●長さ:22.5mm●奥行き:100mm●寸法:22.5 x 91.6 x 100mm●特殊機能:モノステーブルスイッチング●コード番号:193-1947 アズワン品番65-8077-44
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

産業用エンクロージャ内のカップリングリレー、切り替えコンタクト x 1、24 → 240 V ac/dc の幅広い電圧範囲、スプリングタイプ端子
仕様●長さ:22.5mm●シリーズ:3RQ2●寸法:22.5 x 91.6 x 100mm●特殊機能:モノステーブルスイッチング●コード番号:193-1952 アズワン品番65-8083-37
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

LZSプラグインリレー。Siemensのプラグインカップリングリレー製品は、完全なデバイスとセルフアセンブリ又はスペア用のシングルモジュールの両方を用意しています。LZSデバイス一式は、ソケット、プラグインリレー、ホールド / 除去クリップ、LEDモジュール、刻印ラベルで構成されています。すべてのデザインには、テスト済みのねじ又はプッシュイン式スプリング式端子が採用されており、硬質金めっきコンタクトを備えており、電子制御との最適な相互操作を実現しています。PTリレー設計には、ラッチ機構はありません。AC-15及びDC-13スイッチング容量を テスト済み、耐振接続
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:28mm●シリーズ:LZS●高さ:72mm●極数:4●コード番号:758-6835 アズワン品番65-8094-04
1個
15,980 税込17,578
欠品中

産業用エンクロージャ内のカップリングリレー、切り替えコンタクト x 1、24 → 240 V ac/dc の幅広い電圧範囲のねじ止め端子
仕様●長さ:22.5mm●奥行き:100mm●寸法:22.5 x 91.6 x 100mm●特殊機能:モノステーブルスイッチング●コード番号:193-1944 アズワン品番65-8083-46
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Siemens Sirius シリーズデバイスコネクタは、主に幅 22.5 mm の 3SK1 セーフティリレーに使用されます。取り付けタイプ:ねじ及びレール取り付け 高さは 11.6 mm です 幅は 22.5 mm です
仕様●アクセサリタイプ:マウンティングアダプタ●併用可能製品:3SK1●シリーズ:SIRIUS●コード番号:202-1629 アズワン品番65-8089-54
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Siemens には、ロジック絶縁スプリング Terminal を備えた切り替えコンタクトが 2 つある PT リレー用のプラグインソケットがあります。ソケットのスイッチング動作は安定です。このリレーソケットは、スナップオンタイプの取り付けに対応しています。IP 保護等級は IP20 で
仕様●併用可能製品:PT リレー●シリーズ:LZS●終結タイプ:ねじ●コード番号:217-6849 アズワン品番65-8079-78
1個
4,998 税込5,498
欠品中

3RF29シリーズ。SIRIUS SCソリッドステートスイッチングデバイス用パワーコントローラ 比例アクション制御でパワー制御レギュレータ 突入電流制限 負荷回路監視 50 // 60 Hz
仕様●アクセサリタイプ:電力制御装置●併用可能製品:3RF29●電圧:230V ac●定格電流:20A●コード番号:472-9288 アズワン品番65-8091-03
1個
149,800 税込164,780
欠品中

。Siemens のプラグインリレー完成ユニットには、LED モジュールの赤色標準プラグインソケットとロジック絶縁ねじ Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:230V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6858 アズワン品番65-8063-26
1袋(5個)
58,980 税込64,878
欠品中

SIEMENSSiemens リレー LZS
エコ商品
仕様シリーズ:LZSLZS Plug-in Relay. A range of plug-in coupling relays from Siemens available both as complete devices and as single modules for self assembly or spares. The complete LZS devices consist of a socket, plug-in relay, hold/reject clip, LED module and inscription label. All designs boast tried and tested screw or push-in, spring loaded terminals with hard gold-plated contacts for optimum interaction with electronic controls. The PT relay design does not feature a latching mechanism. Tested to AC-15 and DC-13 switching capacity Vibration proof connection RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります