制御機器 :「緊急用」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様アクセサリタイプ:保護用カラー併用可能製品:緊急停止マッシュルームプッシュボタンシリーズ:SIRIUS ACT緊急停止カラー. Siemens緊急停止プッシュボタンカラー。SRIUS ACTシリーズの一部です。
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
仕様●種類:非常停止プレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-4694
アズワン品番65-7839-01
1袋(10個)
¥60,980
税込¥67,078
欠品中
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。緊急停止用ワッシャ、黄色、銘: NOT HALT、外径 75 mm、内径 22.5 mm、厚さ 2 mm
仕様●種類:非常停止プレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-3604
アズワン品番65-7832-61
1袋(10個)
¥60,980
税込¥67,078
欠品中
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
仕様●種類:非常停止プレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-3865
アズワン品番65-7816-98
1袋(10個)
¥60,980
税込¥67,078
欠品中
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。緊急停止用ワッシャ、黄色、外径 60 mm、内径 22.5 mm、厚さ 2 mm、銘:緊急停止、緊急停止、Arret durgence、EMERGENZA 4 か国語: DE、EN、FR、IT
仕様●種類:非常停止プレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2454
アズワン品番65-7830-80
1袋(10個)
¥65,980
税込¥72,578
欠品中
。Siemens SENTRON 補助スイッチは、1 NO 及び 1 NC 接続を提供します。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。奥行き: 10.6 mm 高さ: 50 mm 幅: 32 mm
仕様●種類:補助スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:218-3308
アズワン品番65-7803-15
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Siemens SENTRON シリーズ 3LD 中性導体 / PE Terminal は、3LD2 メイン制御及び緊急停止スイッチ用のアクセサリです。前面取り付け用のリードスイッチングを備えています。スルータイプコンタクト
仕様●種類:ニュートラル導体 / PE Terminal●併用可能製品:メイン及び緊急スイッチオフスイッチ 3LD25●シリーズ:3LD●コード番号:213-1388
アズワン品番65-7797-18
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
Siemens SENTRON シリーズ 3LD ニュートラル導体は、床面取り付け用アクセサリ、160 A → 250 A 用メイン及び緊急スイッチ 3LD23/24 用アクセサリ、100 A → 150 A 用成形ケーススイッチ 3LD5 UL 用です。リーディングスイッチオン、ラギングスイッチオフなどのコンタクト
仕様●種類:ニュートラル導体●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:213-1385
アズワン品番65-7797-30
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
Siemens SENTRON シリーズ 3LD ニュートラル導体 / PE Terminal は、床面取り付け用アクセサリ、160A-250 A 用メイン及び緊急スイッチングオフスイッチ 3LD23/24 用アクセサリ、100A - 150 A 用成形ケーススイッチ 3LD5 UL 用です。スルータイプコンタクト
仕様●種類:ニュートラル導体●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:216-5966
アズワン品番65-7795-55
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
。Siemens SENTRON シリーズ 3LD 中性導体 / PE Terminal は、3LD2 メイン制御及び緊急停止スイッチ用のアクセサリです。前面取り付け用のリードスイッチングを備えています。スルータイプコンタクト
仕様●種類:ニュートラル導体 / PE Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:213-1387
アズワン品番65-7798-24
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
仕様●Siemens SENTRON 63 A Terminal カバーは、メイン及び緊急スイッチングオフスイッチ 3LD2 用のアクセサリです。1 極 Terminal カバー●コード番号:203-2131
アズワン品番65-7836-74
1袋(4個)
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
仕様●Siemens SENTRON 16A Terminal カバーは、メイン及び緊急スイッチングオフスイッチ 3LD2 用のアクセサリです。4 極 Terminal カバー●コード番号:203-1970
アズワン品番65-7836-19
1袋(4個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様●Siemens SENTRON 160A 及び 250A Terminal カバーは、メイン及び緊急スイッチングオフスイッチ 3LD23/24 用のアクセサリです。1 極 Terminal カバー●コード番号:203-1986
アズワン品番65-7836-34
1袋(4個)
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
Sentron LD遮断器。メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤 / 黄を用意(緊急停止) 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65 カバー付サイドフィード ねじ又はDINレール取り付け
仕様●極数:3●電流 Max:25A●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●許容入力:9.5kW●定格電圧:690V ac●電源相数:3●ハンドルの色:赤●シリーズ:3LD●長さ:67mm●幅:67mm●深さ:50mm●末端様式:ネジ●コード番号:518-6783
アズワン品番65-7800-55
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
Sentron LD遮断器
メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤/黄を用意(緊急停止) 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65 カバー付サイドフィード ねじ又はDINレール取り付け
仕様●極数:3●電流mAx:63 A●取り付けタイプ:Panel Mount●許容入力:22 kW●IP評価:IP65●南京錠受け:あり●定格電圧:690V ac●電気フェーズ:3●スイッチ定格:6000V●長さ:90mm●幅:90mm●深さ:59mm●動作温度 Min:-25℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:518-7281
アズワン品番68-4149-89
1個
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
緊急停止マッシュルームプッシュボタン用シリコン保護キャップ、40 mm、クリア
仕様●種類:シリコン保護キャップ●併用可能製品:40 mm緊急停止マッシュルームプッシュボタン●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:173-6874
アズワン品番65-7799-46
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
緊急停止マッシュルームプッシュボタン用保護カラー、40 mm、5個の南京錠に対応、黄色
仕様●種類:保護機能の拡張●併用可能製品:40 mm緊急停止マッシュルームプッシュボタン●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:173-6861
アズワン品番65-7798-92
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
緊急停止マッシュルームプッシュボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、赤色、60 mm、ポジティブラッチ機構、回転してラッチ解除
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●深さ:71.6mm●実装タイプ:パネルマウント●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:173-6729
アズワン品番65-7827-10
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
。Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用の側面壁面取り付け型ロータリオペレータ及び緊急停止です。保護クラス IP : IP65
仕様●種類:側壁に取り付けられた回転オペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9399
アズワン品番65-7801-29
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
Siemens の前面取り付け式ロータリオペレータは、緊急停止用に使用します。3VA1 250 用の 24 V dc 照明キットアクセサリです。IP30 等級です
仕様●種類:フロントロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:赤●コード番号:226-2829
アズワン品番65-7815-29
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用の側面壁面取り付け型ロータリオペレータ及び緊急停止です。保護クラス IP : IP65
仕様●種類:側壁に取り付けられた回転オペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9400
アズワン品番65-7800-33
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
Siemens の 3VA1 250 用の前面取り付け式ロータリーオペレータ緊急停止アクセサリです。IP30 等級で、寸法は 75 x 105 x 95 mm です。正味重量は 220 グラムです
仕様●種類:フロントロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●IP保護等級:IP30●コード番号:226-2827
アズワン品番65-7817-93
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
Siemens 緊急ボタンSiemens Sirius ACT 緊急停止マッシュルーム押しボタンは、取り付け直径 22 mm で、丸形の光沢のある赤色ボディを備えています。ラッチ作動エレメントはプラスチック製です。黄色のバッキングプレートには、「 EMERGENCY STOP 」の文字と金属製のホルダが刻印されています。特長と利点 コンパクト設計 フロントプレートマウント NC/NO/CO コンタクト構成 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 回転してラッチ解除するコンタクトタイプ 電気接続用ねじ式
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●接点構成:NO/NC●幅:75mm●深さ:117mm●実装タイプ:パネルマウント●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:180-9505
アズワン品番65-7811-02
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
。Siemens 前面取り付け式ロータリオペレータ緊急停止スイッチは、3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630 用の 24 V dc 照明キットアクセサリです。IP30 等級です
仕様●種類:フロントロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2833
アズワン品番65-7816-34
1個
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ハンドル(マスキングフレーム付き)、緊急停止(許容差補償付き)は、3VA2 400/630 用のアクセサリです。ハンドルの色:赤 / 黄 ロック可能
仕様●種類:マスキングフレーム付きハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●コード番号:216-6407
アズワン品番65-7795-85
1個
¥84,980
税込¥93,478
欠品中
Siemens には中性導体の PE Terminal があり、メイン及び緊急スイッチングオフスイッチ用の前面取り付けアクセサリを継続しています。このアクセサリは CSA 認定を受けています
仕様●種類:ニュートラル導体●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:211-4906
アズワン品番65-7799-28
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
Siemens には中性導体の PE Terminal があり、メイン及び緊急スイッチングオフスイッチ用のフロア取り付けアクセサリを連続して使用しています。このアクセサリは CSA 認定を受けています
仕様●種類:ニュートラル導体●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:211-4907
アズワン品番65-7799-47
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ハンドル(マスキングフレーム付き)、緊急停止(許容差補正付き)は、3VA1/2 100/160/250 用のアクセサリです。ハンドルの色:赤 / 黄 ロック可能
仕様●種類:マスキングフレーム付きハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●コード番号:216-6403
アズワン品番65-7795-67
1個
¥65,980
税込¥72,578
欠品中
Siemens SENTRON シリーズ 3LD 補助スイッチは、メイン及び緊急スイッチオフスイッチ 3LD2、床面取り付け、分電盤への取り付け用のアクセサリです2 NO コンタクト
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:2NO●取付方法:床面取り付け●範囲:Sentron●シリーズ:3LD
アズワン品番65-7278-22
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
Siemens の前面取り付け式ロータリオペレータは、緊急停止用に使用します。この製品は、3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 用の 24 V dc 照明キットアクセサリです。IP30 等級です
仕様●種類:フロントロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2832
アズワン品番65-7815-92
1個
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
。Siemens の補助スイッチには、金めっきコンタクトと、前面取り付けのメイン / 緊急スイッチオフ用アクセサリ、前面取り付けの成形ケーススイッチがあります。このアクセサリは CSA 認定を受けています
仕様●種類:補助スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:211-4905
アズワン品番65-7796-59
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
Siemens には刻印のないラベルプレートがあり、10 個のユニットを備えています。この製品は、メインスイッチと緊急スイッチ 3LD2 用のアクセサリです。このアクセサリは CSA 認定を受けています
仕様●種類:ラベリングプレート●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:211-4908
アズワン品番65-7799-56
1袋(10個)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
緊急停止マッシュルームプッシュボタン、22 mm、丸型、プラスチック、赤色、40 mm、ラッチ、ポジティブラッチ、回転してラッチ解除、黄色のバッキングプレート付き、銘: EMERGENCY STOP、ホルダ付き、1 NC、スプリングタイプ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:NC●深さ:95mm●実装タイプ:パネルマウント●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:173-6761
アズワン品番65-7799-17
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
。緊急停止マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、プラスチック、赤色、40 mm、ポジティブラッチ、回転してラッチ解除、黄色のバッキングプレート付き、銘: Arret durgence、ホルダ付き、1 NO+1 NC、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●接点構成:NO/NC●深さ:117mm●回路:双極単投●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:181-2851
アズワン品番65-7805-86
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
緊急停止マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、プラスチック、赤色、40 mm、ポジティブラッチ、回転してラッチ解除、黄色のバッキングプレート付き、銘: EMERGENCY STOP、ホルダ付き、1 NO+1 NC、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●接点構成:NO/NC●幅:75mm●深さ:117mm●実装タイプ:パネルマウント●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:180-9498
アズワン品番65-7809-18
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
。Siemens ドア取り付けロータリオペレータ緊急停止 IEC IP65 には、3VA1 250 用の 24 V dc アクセサリドアインターロック照明キットが付属しています。奥行きは 3.7 mm です 幅は 62.7 mm です
仕様●種類:カプラ●範囲:3VA9 を使用します●シリーズ:SENTRON●ハンドルの色:黒/グレー●コード番号:218-1827
アズワン品番65-7826-18
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
Siemens のドアカップリング操作機構の緊急スイッチングオフは、許容差補償サイズ 100 x 100 です。100 mm のハンドルを備え、3 KF サイズ 3 用のアクセサリです。EAC、CCC、UL、VDE の認定を受けています。正味重量は 1199 グラムです
仕様●種類:ドアカップリングロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2885
アズワン品番65-7815-86
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。