制御機器 :「締め付けトルク 測定」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。Siemens SENTRON アクセサリは、ロード遮断器用に設計されています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。Terminal Connection の締付けトルクは 3 Nm を推奨します
仕様●種類:端子●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:218-3309
アズワン品番65-7803-29
1個
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 125 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。奥行き: 206.5 mm 高さ: 150 mm 幅: 190 mm スイッチ遮断器のサイズ 2.
長さ(mm)150
幅(mm)190
極数3
シリーズ3KF
アクチュエータの種類manual operating mechanism
定格電圧(V)(surge)12000
深さ(mm)206.5
ハンドルグレー
保護等級IP00、IP20
保存温度(℃)-50~80
コード218-3263
正味質量(g)2500
電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 440V:8000、at AC-23A at 690V:5000、at DC-23A at 440V:1000
ヒューズNH000 、NH00
動作温度(℃)-25~70
機械的寿命(operating cycles)12000
アズワン品番65-7801-87
ねじ締付トルク(N・m)15~22
デバイスタイプfloor mounting
動作電圧(V)690ac
コネクタサイズ(switch)2
許容入力(kW)75(@AC23A 500V)
動作電流(A)125
電力損失(W)4.2~12.6
認証マークCCC、CE、UKCA、VDE、EAC、DNV
1個
¥70,980
税込¥78,078
6日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。