制御機器 :「袋ねじ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。エンクロージャに接着するためのラベルプレート、ラベルサイズ 22 x 22 mm、黒色ラベル、白色フォント、銘:オフ
仕様●種類:ラベルプレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2638 アズワン品番65-7817-30
1袋(10個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Siemens D アダプタねじの重量は 0.013 Kg です。定格電流は 20 A です
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7217 アズワン品番65-8085-64
1袋(25個)
7,698 税込8,468
7日以内出荷

。Siemens D アダプタねじの重量は 0.014 Kg です。定格電流: 6 A
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7077 アズワン品番65-8083-85
1袋(25個)
5,898 税込6,488
7日以内出荷

Siemens D チャックの重量は 0.023 kg です。定格電流: 35 A
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7195 アズワン品番65-8088-87
1袋(25個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Siemens D アダプタねじの重量は 0.022 Kg です。定格電流: 50 A
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7224 アズワン品番65-8084-42
1袋(25個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Siemens D アダプタねじの重量は 0.020 Kg です。定格電流: 63 A
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7078 アズワン品番65-8084-90
1袋(25個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●コード番号:232-2069 アズワン品番65-8055-72
1袋(25個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Siemens D アダプタねじの重量は 0.015 Kg です。定格電流は 16 A です
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7178 アズワン品番65-8085-25
1袋(25個)
5,898 税込6,488
7日以内出荷

。Siemens D アダプタねじの重量は 0.014 Kg です。定格電流: 2 A
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7068 アズワン品番65-8085-23
1袋(25個)
5,898 税込6,488
7日以内出荷

。Siemens D アダプタねじの重量は 0.013 Kg です。定格電流は 10 A です
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7222 アズワン品番65-8084-17
1袋(25個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

。Siemens D アダプタねじの重量は 0.013 Kg です。定格電流: 25 A
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7137 アズワン品番65-8085-19
1袋(25個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷

Siemens D アダプタねじの重量は 0.014 Kg です。定格電流: 4 A
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7088 アズワン品番65-8085-18
1袋(25個)
5,898 税込6,488
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ねじキャップは、磁器製の素材とサイズ D02 で構成されています。定格電流 63 A 定格電流 400 V
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:NEOZEDねじキャップ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7247 アズワン品番65-8089-08
1袋(20個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ねじキャップは、磁器製の材質とサイズ D03 で構成されています。定格電流: 100 A 定格電流 400 V
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:NEOZEDねじキャップ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7239 アズワン品番65-8085-43
1袋(10個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ねじキャップは、磁器製の素材とサイズ D01 で構成されています。定格電流: 16 A 定格電流 400 V
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:NEOZEDねじキャップ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7163 アズワン品番65-8086-39
1袋(20個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

。Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ねじキャップは、磁器製の素材とサイズ D01 で構成されています。定格電流: 16 A 定格電流 400 V
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:NEOZEDねじキャップ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7069 アズワン品番65-8085-74
1袋(20個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Siemens D アダプタのねじキー。色は黒です
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Dアダプタねじキー●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7179 アズワン品番65-8086-37
1袋(10個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

Siemens Alpha DIN 速断ロックねじは、プラスチック製セクションカバー( RAL7035 )に使用されます。20 ユニット 重量: 1.4 g
仕様●シリーズ:8GK9910●アクセサリタイプ:ロックねじ●色:シルバー●併用可能製品:RAL7035 アズワン品番65-7344-49
1袋(20個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります