制御機器 :「逆ネジ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens 機能モジュールは、主に IO-Link に使用されています。必要な接触器 3RT2 通信対応コンタクタには、可逆始動とねじ Terminal を取り付けられます。保護クラスIP20 汚染度 3
仕様●アクセサリタイプ:機能モジュール●併用可能製品:3RT2●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0988 アズワン品番65-7279-54
1個
109,800 税込120,780
欠品中

Siemens 配線キットに Terminal のねじタイプがあり、可逆コンタクタアセンブリボタンを使用しています。IT スターターサイズは S00、コンタクタ間にギャップなしです。取り付けタイプはクリップオン式です
仕様●アクセサリタイプ:配線モジュール●併用可能製品:コンタクタアセンブリ S00●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2117 アズワン品番65-7345-91
1袋(5個)
21,980 税込24,178
欠品中

Siemensの配線済み可逆式接触器アセンブリは、あらゆる気候に対応します。コンタクタアセンブリには、メイン及び制御回路用のねじ止め Terminal が付いているか、35 mm の標準取り付けレールにスナップ式で取り付けられます。信頼性が高く、非常に優れていますコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2125 アズワン品番65-7340-06
1個
58,980 税込64,878
欠品中

Siemensの配線済み可逆式接触器アセンブリは、あらゆる気候に対応します。コンタクタアセンブリには、メイン及び制御回路用のねじ止め Terminal が付いているか、35 mm の標準取り付けレールにスナップ式で取り付けられます。信頼性が高く、非常に優れていますコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7339-24
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります