制御機器 :「通信用アダプタ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Siemans Sirius 8 WD4 サイレン素子 Sirius 8WD4 サイレン素子は、Visual や音響警告デバイス用、複雑なプロセスの制御用など、信号カラムをモジュール式で設置 高度な保護機能により、この頑丈なデバイスは産業用途に適しており、衝撃や振動に対して非常に高い耐性を発揮します。確実なバヨネット機構により、簡単な取り付けと音響素子の迅速な交換が可能です。音響エレメントは、トーンと音量で調整できます。 連続ライトに加えて、フラッシュライト、点滅ライト、回転ライトは、さまざまな色と電圧のものがあり、ブザーやサイレンも用意されています。さまざまな直径で提供できます。また、AS インターフェイスへの接続を介して通信機能をオプションで提供することもできます。また、1 つの光モジュールで複数の LED を使用して、最適な光分散を実現します。 脚、パイプ、アダプタ、白熱灯、LED、パイプアダプタなどがアクセサリとして用意されています。 特長と利点 モジュール式インストール 小型設計 頑丈で信頼性の高い構造 耐衝撃、耐振設計 調整可能な音響素子 IP65等級 102 dB 出力 用途 産業用信号カラム オーディオ警告デバイス Visual Warning 複雑なプロセス制御
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:サウンダモジュール●多機能:あり●電源電圧:24 V ac/dc●最大デシベル:102dB●高さ:70mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1643 アズワン品番65-7302-06
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:アダプタシリーズ:7KM9900併用可能製品:PAC3100、PAC3200、PAC4200Sentron PAC - アクセサリ. 7KM PAC測定デバイスは、低電圧配電において関連するネットワークパラメータをすべて測定し、表示するために使用します。 単相電力の測定だけでなく、3 / 4つの導体ネットワークにおける多相電力の測定に使用できます。. 7KM PAC電源監視デバイス用のアクセサリ 監視用のアダプタ プラグインI/Oモジュール プラグイン通信モジュール ストレートスルー電流トランス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,588 税込9,447
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります