Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、250 ヒューズスイッチ遮断器の電流を使用する 3 極構成で、産業プラントやインフラストラクチャ向けに信頼性の高い過負荷及び短絡保護を提供し、さまざまな産業用に適しています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。奥行: 161.5 mm 高さ: 196 mm 幅: 134 mm 動作電圧: 690 V ac
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP506●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:218-3311
アズワン品番65-7802-48
1個
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。