仕様検出タイプ:Capacitance取り付けタイプ:Vertical本体材質:Stainless Steelケーブル長:1m動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+100℃電流 Max:82 mA最大圧力:10バールCE. Pointek CLS 100 - Capacitive Fill Level Switch. Capacitive fill level switch with inverse frequency shift technology Configurable outputs Sensitivity setting LED status display Version with connection cable For detecting liquids, granulates, slurry, foam and separating layers in confined systems
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。