Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
仕様●定格電流:10A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2062
アズワン品番65-8087-27
1袋(10個)
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
質量(g)7
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)6
コード203-2061
サイズ(mm)10×38
アズワン品番65-8084-44
アプリケーションgG
溶断速度F
電力損失(W)1
認証マークUKCAマーク/欧州EU指令(CEマーク)/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
1袋(10個)
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
質量(g)8
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)4
コード203-2041
サイズ(mm)10×38
アズワン品番65-8084-06
アプリケーションgG
溶断速度F
電力損失(W)0.8
認証マーク欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
1袋(10個)
¥9,198
税込¥10,118
6日以内出荷
。Siemens の 3NW ヒューズシステムは、電気設備用の SENTRON 保護コンポーネントの重要な部品で、過負荷又は短絡が発生した場合、安全な切断を通じて人、デバイス、システムを効果的に保護します。円筒形ヒューズリンクの定格電流は 0.6 A、定格電圧は 600 V です。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供しており、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。ヒューズリンクの作動クラスが遅い ヒューズリンククラス CC のサイズ
仕様●定格電流:600mA●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:600V●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:CC●シリーズ:Sentron●コード番号:218-3312
アズワン品番65-8062-54
1袋(10個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。DC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
仕様●定格電流:1A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2110
アズワン品番65-8087-26
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2046
アズワン品番65-8084-23
1袋(10個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Siemens SENTRON 円筒型ヒューズリンクは、定格電圧が 600 V、定格電流が 2.5 で、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合的なポートフォリオを提供し、建物や産業内の安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電流: 2.5 A 動作電圧: 600 V
仕様●定格電流:2.5A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:600V●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:CC●シリーズ:Sentron●コード番号:218-3313
アズワン品番65-8079-41
1袋(10個)
¥65,980
税込¥72,578
欠品中
。Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
仕様●定格電流:25A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2133
アズワン品番65-8087-64
1袋(20個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
質量(g)8
定格電流(A)32
コード203-2029
サイズ(mm)10×38
アズワン品番65-8084-66
アプリケーションgG
溶断速度F
電力損失(W)2.8
認証マーク欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
1袋(20個)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。DC タイプの電圧 ヒューズリンク GPV の動作クラス
質量(g)8
定格電圧(V)1000AC
定格電流(A)16
コード203-1985
サイズ(mm)10×38
アズワン品番65-8086-57
アプリケーションgPV
認証マーク欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
1袋(20個)
¥77,980
税込¥85,778
6日以内出荷
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
仕様●定格電流:16A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2028
アズワン品番65-8085-89
1袋(20個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。DC タイプの電圧 ヒューズリンク GPV の動作クラス
仕様●定格電流:10A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:1000V●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:203-2069
アズワン品番65-8087-14
1袋(20個)
¥77,980
税込¥85,778
欠品中
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
仕様●定格電流:20A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2003
アズワン品番65-8086-64
1袋(20個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
仕様●定格電流:32A●ヒューズサイズ:14 x 51mm●溶断速度:F●全体の寸法:14 x 51mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2013
アズワン品番65-8085-97
1袋(10個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)690AC
定格電流(A)32
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
仕様IEC 60269-2、IEC 60947-3. UL、CSA. 円筒形ヒューズホルダは、SITORヒューズリンクとともに使用した場合の耐熱性と熱放射を考慮して開発されているため、標準的な用途での使用は推奨されません。. SITOR円筒形ヒューズホルダ. 円筒形ヒューズリンク用ヒューズホルダ ヒューズ負荷遮断スイッチ、ヒューズ回路ブレーカ、ヒューズホルダとしても使用可能
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。