3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。SIRIUS 3SK1拡張モジュール。3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、IEC61508規格のSILによる最大パフォーマンスレベルは、基本ユニットと出力拡張の間の接続をフェイルセーフ(基本ユニットと出力拡張を3ZY12デバイスコネクタで接続した場合など)のパフォーマンスレベルPL及びSILに対応します。 出力拡張は、供給電圧(A1/A2)又は3ZYデバイス接続からアクティブ化できます。 3SK1出力拡張の動作状態は、LEDに表示されます。出力拡張3SK1211(4RO)には4つの安全関連イネーブル回路がNO回路として搭載されています。出力拡張3SK1213 (3RO)の場合は3つです。 それぞれ1つのポジティブドライブ式NC回路が搭載されています。 出力拡張は、任意のイネーブル回路 / (A1)からの基本ユニットの出力でアクティブ化できます。 出力拡張の監視には、3SK1211 (4RO)のNC回路51/52又は、3SK1213 (3RO)のNC回路41/42が使用されます。 24 V dcバージョンでは、拡張ユニットのアクティブ化と評価は3ZYデバイスコネクタから実行できます。出力拡張3SK1211。アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED x 1 イネーブル回路 x 4(安全回路、NOコンタクト) NC回路 x 1(出力拡張3SK1211からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅22.5 mm 取り外し可能な端子。出力拡張3SK1213。アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED x 1 イネーブル回路 x 3(安全回路、NOコンタクト) NC回路 x 1(出力拡張3SK1213からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅90 mm 取り外し可能な端子
仕様●範囲:SIRIUS●シリーズ:3SK1●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:SIRIUS 3SK1●通常端子構成:4 NO / 1 NC●入力数:0●出力数:6●取付方法:DINレール●寸法:100×22.5×121.7 mm●コード番号:784-5853
電源電圧(V)AC/DC110~240
アズワン品番65-7334-83
1個
¥81,980
税込¥90,178
欠品中
3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。SIRIUS 3SK1拡張モジュール。3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、
コマンド機器用両手操作コンソール、22 mm、丸型、エンクロージャ素材プラスチック、エンクロージャ最上部部品グレー、3制御ポイントプラスチック、22 mmのコマンドデバイス 2マッシュルーム押ボタン黒色40 mmの8個の追加基準穴、2 x 1 NO+1 NC、ネジ端子、1つの緊急停止赤色、40 mm、2 NC、ネジ端子、前面取り付け、メートルネジ接続用ケーブルカットアウト付き
仕様●コード番号:183-7300●コマンドデバイス用の追加プリセットブレークポイント:8個、22mm●マッシュルーム押しボタン:2個、黒色40mm●EMERGENCY STOP:1個、レッド40mm●コマンドポイント用穴:3
材質エンクロージャ材質:プラスチック
質量(kg)2.3
色エンクロージャ上部色:グレー
種類両手操作コンソール
シリーズ3SU1803
アクチュエータの種類丸型
材質(アクチュエータ)プラスチック
保護等級IP66
補助接点4NC+2NO
取付け方法前面取付け
周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80
アズワン品番65-7791-71
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)185.3×469.2×137.4
併用可能製品3SU1
カットアウト直径(Φmm)22
アクチュエータ色黒
1個
¥88,980
税込¥97,878
6日以内出荷
Siemens Sirius シリーズの 3 極取り外し可能 Terminal は、最大 2 x 1.5 mm2 又は 1 x 2.5 mm2 のねじ止め端子を装備しています。この製品は、レールエンクロージャ取り付け用の産業規格 Sirius デバイスに使用されます。保護クラス IP IP20
仕様●種類:Terminal を取り外し●併用可能製品:取り付けレールエンクロージャ●コード番号:210-9430
アズワン品番65-7796-63
1袋(6個)
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
Siemens Sirius シリーズデバイスコネクタは、主に幅 22.5 mm の 3SK1 セーフティリレーに使用されます。取り付けタイプ:ねじ及びレール取り付け 高さは 11.6 mm です 幅は 22.5 mm です
仕様●アクセサリタイプ:マウンティングアダプタ●併用可能製品:3SK1●シリーズ:SIRIUS●コード番号:202-1628
アズワン品番65-8089-24
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Siemens Sirius シリーズデバイスコネクタは、主に幅 17.5 mm の 3SK1 安全リレーに使用されます。取り付けタイプ:ねじ及びレール取り付け 高さは 11.6 mm です 幅は 17.5 mm です
仕様●アクセサリタイプ:マウンティングアダプタ●併用可能製品:3SK1●シリーズ:SIRIUS●コード番号:202-1627
アズワン品番65-8089-67
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Siemens Sirius シリーズデバイスコネクタは、主に幅 22.5 mm の 3SK1 セーフティリレーに使用されます。取り付けタイプ:ねじ及びレール取り付け 高さは 11.6 mm です 幅は 22.5 mm です
仕様●アクセサリタイプ:マウンティングアダプタ●併用可能製品:3SK1●シリーズ:SIRIUS●コード番号:202-1629
アズワン品番65-8089-54
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
Siemens ソリッドステートコンタクタは短絡耐性があり、B 自動デバイスに対応しています。単相回路のコンタクト検出用途は 1 つではなく、35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で最大 25 A まで短絡防止しますIP20 等級の保護 横並びに設置
仕様●最小負荷電流:5 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF23●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:460 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2042
アズワン品番65-8088-82
1個
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens Sirius 3ZY1 シリーズは、幅 22.5 mm の 3SK2 安全リレー用のデバイスコネクタです。取り付けタイプ:ねじ及びレール取り付け 高さは 117,5 mm です
仕様●併用可能製品:3SK2●シリーズ:SIRIUS●コード番号:210-9432
アズワン品番65-8061-81
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Siemens の Sirius デバイスコネクタ( 3RM1 用)は、Sirius デバイスの電気的接続用に幅 22.5 mm (産業標準の取り付けレールエンクロージャ)です。ねじ及びレール取り付け
仕様●アクセサリタイプ:デバイスコネクタ●併用可能製品:3RM1モータースタータ●電圧範囲:24 V●電源相数:1●長さ:22.5mm●コード番号:203-3948
アズワン品番65-7344-90
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
ボックス Terminal 付き Siemens 接続ブロックは、サイズ NH00 用です。この製品は、ねじ Terminal 付きの 32 mm カバーレベルを備えています。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。EAC によって承認されてい
仕様●種類:ボックス Terminal 付き接続ブロック●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2800
アズワン品番65-7816-78
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
Siemens のサドル Terminal 1.5 → 70 mm の正方形のねじ止め Terminal のサイズ NH00 用です。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリで、3 つの端子があります。EAC によって承認されてい
仕様●極数:2●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●シリーズ:SENTRON●コード番号:226-2798
アズワン品番65-7617-03
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Siemens Terminal 3 x 2.5-16 mm2 はサイズ NH00 用で、ねじ Terminal を備えています。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリで、端子が 3 個含まれています。EAC によって承認されてい
仕様●種類:トリプル Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2801
アズワン品番65-7815-78
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
緊急停止マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、プラスチック、赤色、40 mm、ポジティブラッチ、回転してラッチ解除、黄色のバッキングプレート付き、銘: EMERGENCY STOP、ホルダ付き、1 NO+1 NC、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●接点構成:NO/NC●幅:75mm●深さ:117mm●実装タイプ:パネルマウント●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:180-9498
アズワン品番65-7809-18
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
。照光式押ボタン、22 mm、丸型、プラスチック、白、押ボタン、フラット、モメンタリコンタクトタイプ、ホルダ付き、1 NO、LED (230 V ac)内蔵のLEDモジュール、ねじ止め端子
仕様●プッシュボタンの色:白●カットアウト直径:22mm●シリーズ:3SU1106●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:1NO●プッシュボタンの型:発光●イルミネーション:あり●最大AC電圧:500V●最大DC電圧:500V●プッシュボタンの形:丸型●プッシュボタンの直径:22mm●本体材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●コード番号:183-7280
アズワン品番65-7791-83
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
。緊急停止マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、赤色、40 mm、ポジティブラッチ、回転してラッチ解除、黄色のバッキングプレート付き、銘: EMERGENCY STOP、ホルダ付き、1 NO+1 NC、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●接点構成:NO/NC●深さ:117mm●回路:双極単投●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:181-2873
アズワン品番65-7805-79
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
。緊急停止マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、プラスチック、赤色、40 mm、ポジティブラッチ、回転してラッチ解除、黄色のバッキングプレート付き、銘: Arret durgence、ホルダ付き、1 NO+1 NC、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●接点構成:NO/NC●深さ:117mm●回路:双極単投●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:181-2851
アズワン品番65-7805-86
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
3RM1 モータースタータ用の Siemens Sirius デバイス終端コネクタは、Sirius デバイスの電気接続用に幅 22.5 mm です(産業標準の取り付けレールエンクロージャ内)。ねじ及びレール取り付け
仕様●アクセサリタイプ:デバイス端子コネクタ●併用可能製品:3RM1モータースタータ●電圧範囲:24 V●電源相数:1●長さ:22.5mm
アズワン品番65-7346-39
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、水平ラッチング、O位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8425
アズワン品番65-7791-44
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、水平ラッチング、O位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8426
アズワン品番65-7791-47
1個
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、垂直ラッチング、O位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●ハンドル高:71.3mm●コード番号:182-8422
アズワン品番65-7791-42
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
。コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、垂直ラッチング、O位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8428
アズワン品番65-7791-45
1個
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、水平、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8424
アズワン品番65-7791-34
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、垂直、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8423
アズワン品番65-7791-35
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、水平、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●ハンドル高:75.6mm●コード番号:182-8432
アズワン品番65-7791-38
1個
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、垂直、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8431
アズワン品番65-7791-48
1個
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
。コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、金属光沢、黒色、2つのスイッチ位置、水平、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●スイッチ技術:モーメンタリ●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●ジョイスティックトラベル:30°●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:183-7286
アズワン品番65-7791-89
1個
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
Siemens Alpha シリーズ N/N Terminal ストリップは、寸法 N1:3 x 16 mm2、14 x 10 mm2、N2:3 x 16 mm2、14 x 10 mm2 のねじ式技術を採用しています。正味重量: 130 g
仕様●シリーズ:8GB●コード番号:210-9446
アズワン品番65-7537-79
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
。コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、4つのスイッチ位置、ラッチング、O位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:4NO●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8430
アズワン品番65-7791-39
1個
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、4つのスイッチ位置、ラッチング、O位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:4NO●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8429
アズワン品番65-7791-40
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、4つのスイッチ位置、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:4NO●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●ハンドル高:75.6mm●コード番号:182-8433
アズワン品番65-7791-33
1個
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
。コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、4つのスイッチ位置、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックなし、ホルダ付き、1 NO、1 NO、1 NO、1 NO、ねじ止め端子
仕様●軸の数:4●スイッチ技術:モーメンタリ●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:4NO●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:173-6767
アズワン品番65-7798-61
1個
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
1
2
3
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。