キャビネット / プラボックス (2) 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 (7) 電子部品(オンボード) (33) 検出・センサ (62) 制御機器・PLC・リレー (1) 通信(制御機器) (2) カテゴリ: 制御機器ブランド: SIEMENSすべて解除
ローラーレバーIP66 IP67 ローラーレバー3SE5112-0CE01 SIEMENS 10日以内出荷
3SE2金属製密閉型ピンスイッチ一般的な説明(用途): 技術的装置や機械設備の安全性に関する要求の高まりに応じて、電気機械式ピンスイッチは、ますます欠かせないものになっています。こうしたピンスイッチには、EN50047 (及びその他の規格)に準拠した成形材料で密閉された安全ピンスイッチ、EN50041に準拠した金属製密閉型ポジションスイッチなどがあります。ピンスイッチは、可動機械部品の機械的位置を電気信号に変換します。主な特徴IEC60947-5-1-3に準拠した強制開離コンタクトに基づく安全機能 したがって、開離するブレークビフォアメークコンタクトは、アクチュエータによって機械的に確実に開離 このデバイスは耐候性を発揮 各種ドライブを選択可能
仕様 ●アクチュエータタイプ:ローラレバー●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP66、IP67●電流 Max:24 V 6A●材質:メタル●最大AC電圧:400V●最大DC電圧:400V●接続タイプ:M20●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:119mm●動作温度 Min:-25℃●取付方向:サイド●コード番号:684-2910 アズワン品番 65-7818-81
安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Terminal strip with cable harnJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用ケーブルハーネスアクセサリです。NH1 3.CE 及び EAC 認定
仕様 ●種類:端子ストリップ●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8192 アズワン品番 65-7815-98
カバー 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens は、インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の新しい設計アクセサリにカバーを付けています。NH1 3.CE 及び EAC 認定
仕様 ●種類:カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8170 アズワン品番 65-7814-83
ヒューズホルダ 3NP5060用 Sentron 3NY SIEMENS 7日以内出荷
Siemens のスイッチ 3NP5060 ハンドルユニット用スペア部品です。CE 及び EAC 認定
仕様 ●種類:スペアパーツ●範囲:Sentron●シリーズ:3NY●コード番号:228-8198 アズワン品番 65-7818-15
施錠可能ハンドル 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens の直接動作機構(赤 / 黄)は、3 個の南京錠でオフ位置にロックできます。3KF 用アクセサリEAC 及び CE 認定
仕様 ●種類:ロック可能●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8126 アズワン品番 65-7818-31
カバー 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS 7日以内出荷
3KF 用 Siemens ヒューズカバー交換部品。EAC 及び CE 認定
仕様 ●種類:ヒューズカバー●併用可能製品:3 ° F●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8141 アズワン品番 65-7816-25
安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ412/13/14用 Sentron 3NJ4 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens バスバー端子(バスバーにスナップストリップを装着するための端子)は、3 個のバスバー端子で構成されていインラインヒューズスイッチ遮断器用アクセサリ、3NJ412/13/14CE 及び EAC 認定
仕様 ●種類:バスバー端子●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8166 アズワン品番 65-7815-05
カバー 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4 SIEMENS 7日以内出荷
インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ41 用の Siemens エンドカバーアクセサリです。CE 及び EAC 認定
仕様 ●種類:エンドカバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8176 アズワン品番 65-7818-16
カバー 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS 7日以内出荷
3KF 用 Siemens ヒューズカバー交換部品。EAC 及び CE 認定
仕様 ●種類:ヒューズカバー●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8132 アズワン品番 65-7815-20
アクセサリ 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens の表面実装用取り付けブラケットには 1 個のユニットが含まれています。これは 3KF の交換部品です。EAC 及び CE 認定
仕様 ●種類:取り付けブラケット●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8102 アズワン品番 65-7818-63
ヒューズ 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS 7日以内出荷
3KF 用 Siemens 電子ヒューズ監視アクセサリです。UL 及び CE 認定
仕様 ●種類:電子ヒューズ監視●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8093 アズワン品番 65-7815-07
カバー 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens は、インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ41 の新しい設計アクセサリについて説明しています。CE 及び EAC 認定
仕様 ●種類:カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8171 アズワン品番 65-7814-84
施錠可能ハンドル 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens 直接動作機構の赤色 / 黄色南京錠は 3 個で、オフ位置にロックできます。EAC 及び CE 認定
仕様 ●種類:ロック可能●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8107 アズワン品番 65-7818-47
カバー 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4 SIEMENS 7日以内出荷
バスバー間隔 185 mm の Siemens フロントカバー、インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ41 用の 50 mm 幅アクセサリです。CE 及び EAC 認定
仕様 ●種類:エンドカバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8178 アズワン品番 65-7815-14
プレート 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens 直接動作機構の赤色 / 黄色南京錠は 3 個で、オフ位置にロックできます。EAC 及び CE 認定
仕様 ●種類:スライダ●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8104 アズワン品番 65-7815-59
4極コンタクト 3 KD用 Sentron 3KD9 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens の 4 極は、サイズ 3 が 3KD のアクセサリに切り替え可能です。フラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
仕様 ●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8086 アズワン品番 65-7815-80
安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ4用 Sentron 3NJ4 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens レトロフィットテーブル補助電流スイッチ、接続ケーブル付き 1 CO、3 極選択可能ストリップ Sz.00 用の新しい設計アクセサリ。CE 及び EAC 認定
仕様 ●種類:補助スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8179 アズワン品番 65-7815-15
4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF サイズ 1 用の 000 アクセサリボックス Terminal ( CE 及び EAC 認定ボックス Terminal (
仕様 ●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8096 アズワン品番 65-7815-09
サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 14 A @ 480 V、17 A @ 600 V 24 V dc 7.5 kW SIEMENS 6日以内出荷
CE、UL、CSA、CCCネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ね
仕様 ●モーター定格電流:14 A @ 480 V、17 A @ 600 V●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●接続方式:ねじ●幅:85mm●奥行き:107mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●電源電圧:24 V dc アズワン品番 65-7294-33
4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。1 及び 2 。 3KF サイズ 4 用アクセサリフラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
仕様 ●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8127 アズワン品番 65-7818-56
4極コンタクト 3 KD用 Sentron 3KD9 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens の 4 極は、サイズ 2 が 3KD のアクセサリに切り替えることができます。フラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
仕様 ●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8081 アズワン品番 65-7815-75
4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF SITOR サイズ 1 用半導体保護アクセサリ 000ボックス Terminal ( CE 及び EAC 認定
仕様 ●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8097 アズワン品番 65-7815-10
4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens 4 極、LV HRC ヒューズ Sz 用。半導体保護用 1 / 2、3KF SITOR サイズ 2 用アクセサリ。フラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
仕様 ●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8109 アズワン品番 65-7818-06
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 白 SIEMENS 6日以内出荷
Siemens プッシュボタンSiemens SIRIUS ACT プッシュボタンは取り付け径 22 mm で、光沢のある丸い白色ボディを備えています。。Sirius ACT作動エレメントはプラスチック製です。金属製の銀色のフロントリングが付いています。特長と利点コンパクト 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 凸型モメンタリコンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所認定 CE認定 CSA EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様 ●プッシュボタンのマーク:マークなし●コード番号:173-6727●コマンドポイント用穴:1 幅(mm) 29.5 質量(kg) 0.04 高さ(mm) 29.5 シリーズ SIRIUS ACT ボタン形状 丸型、凸型 ボタン色 白 作動方式 押しボタン:モーメンタリ接点タイプ 周波数 最大動作:3600 1/h 保護等級 IP66、IP67、IP69(IP69K) リング色 銀 周囲温度(℃) 動作:-25~70、保存-40~80 機械的寿命 10000000 アズワン品番 65-7797-89 材質(リング) 金属、光沢 材質(ボタン) プラスチック 併用可能製品 3SU1 カットアウト直径(Φmm) 22 耐振動(Hz) 10、500:5g(according to IEC 60068-2-6)
ニュートラル端子 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens のニュートラル導体 Terminal です。 3KF サイズ 3 用の取り外し可能なジャンパアクセサリが付属しています。EAC 及び CE 認定
仕様 ●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8122 アズワン品番 65-7818-22
4極コンタクト 3 KD用 Sentron 3KD9 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens の 4 極は、3KD サイズ 4 のアクセサリに切り替えることができます。フラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
仕様 ●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8090 アズワン品番 65-7818-03
接地端子 3 KD用 Sentron 3KD9 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens ニュートラル導体又はアース Terminal です。 3KD サイズ 2 用の固定ジャンパアクセサリが付属しています。EAC 及び CE 認定
仕様 ●種類:アース端子●併用可能製品:3 KD●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8084 アズワン品番 65-7816-47
カバー 3NJ4101用 Sentron 3NJ4 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens の cover132 mm は、インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ4101、4103 用のケーブルラグを使用する場合の追加の接触保護です。CE 及び EAC 認定
仕様 ●種類:カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8172 アズワン品番 65-7816-26
4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF SITOR サイズ 3 用半導体保護アクセサリ用 0 / 1 。フラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
仕様 ●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8121 アズワン品番 65-7818-20
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります