。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 4 本です。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 2。サージ電圧: 8 kV 保護クラス: IP IP00 補助接点 4 の CO 接点数
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3178
アズワン品番65-7802-75
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。