制御機器 :「dinレール 寸法」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用エンクロージャ内のカップリングリレー、3 x 硬質金めっき切換コンタクト、24 → 240 V ac/dc の幅広い電圧範囲、ねじ止め端子
仕様●長さ:22.5mm●シリーズ:3RQ2●寸法:22.5 x 91.6 x 100mm●特殊機能:モノステーブルスイッチング●コード番号:193-1946 アズワン品番65-8083-36
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

産業用エンクロージャ内のカップリングリレー、硬質金めっき切換コンタクト x 3、24 → 240 V ac/dc の幅広い電圧範囲、スプリングタイプ端子
仕様●長さ:22.5mm●シリーズ:3RQ2●寸法:22.5 x 91.6 x 100mm●特殊機能:モノステーブルスイッチング●コード番号:193-1948 アズワン品番65-8089-11
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

。産業用エンクロージャ内のカップリングリレー、切り替えコンタクト x 2、幅広い電圧範囲、24 → 240 V ac/dc のねじ止め端子
仕様●入力電圧 Min:24V●入力電圧 Max:240V●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:22.5mm●シリーズ:3RQ2●高さ:90mm●寸法:22.5 x 91.6 x 100mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:193-1945 アズワン品番65-8083-35
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

。産業用エンクロージャ内のカップリングリレー、切り替えコンタクト x 2、24 → 240 V ac/dc の幅広い電圧範囲、スプリングタイプ端子
仕様●長さ:22.5mm●シリーズ:3RQ2●寸法:22.5 x 91.6 x 100mm●特殊機能:モノステーブルスイッチング●コード番号:193-1951 アズワン品番65-8083-48
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

産業用エンクロージャ内のカップリングリレー、切り替えコンタクト x 3、24 → 240 V ac/dc の幅広い電圧範囲のねじ止め端子
仕様●長さ:22.5mm●シリーズ:3RQ2●寸法:22.5 x 91.6 x 100mm●特殊機能:モノステーブルスイッチング●コード番号:193-1950 アズワン品番65-8075-29
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

産業用エンクロージャ内のカップリングリレー切り替えコンタクト x 3、24 → 240 V ac/dc の幅広い電圧範囲のスプリングタイプ端子
仕様●長さ:22.5mm●奥行き:100mm●寸法:22.5 x 91.6 x 100mm●特殊機能:モノステーブルスイッチング●コード番号:193-1947 アズワン品番65-8077-44
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

産業用エンクロージャ内のカップリングリレー、切り替えコンタクト x 1、24 → 240 V ac/dc の幅広い電圧範囲、スプリングタイプ端子
仕様●長さ:22.5mm●シリーズ:3RQ2●寸法:22.5 x 91.6 x 100mm●特殊機能:モノステーブルスイッチング●コード番号:193-1952 アズワン品番65-8083-37
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

産業用エンクロージャ内のカップリングリレー、切り替えコンタクト x 1、24 → 240 V ac/dc の幅広い電圧範囲のねじ止め端子
仕様●長さ:22.5mm●奥行き:100mm●寸法:22.5 x 91.6 x 100mm●特殊機能:モノステーブルスイッチング●コード番号:193-1944 アズワン品番65-8083-46
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。SIRIUS 3SK1拡張モジュール。3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、
1個
119,800 税込131,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。SIRIUS 3SK1拡張モジュール。3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、IEC61508規格のSILによる最大パフォーマンスレベルは、基本ユニットと出力拡張の間の接続をフェイルセーフ(基本ユニットと出力拡張を3ZY12デバイスコネクタで接続した場合など)のパフォーマンスレベルPL及びSILに対応します。 出力拡張は、供給電圧(A1/A2)又は3ZYデバイス接続からアクティブ化できます。 3SK1出力拡張の動作状態は、LEDに表示されます。出力拡張3SK1211(4RO)には4つの安全関連イネーブル回路がNO回路として搭載されています。出力拡張3SK1213 (3RO)の場合は3つです。 それぞれ1つのポジティブドライブ式NC回路が搭載されています。 出力拡張は、任意のイネーブル回路 / (A1)からの基本ユニットの出力でアクティブ化できます。 出力拡張の監視には、3SK1211 (4RO)のNC回路51/52又は、3SK1213 (3RO)のNC回路41/42が使用されます。 24 V dcバージョンでは、拡張ユニットのアクティブ化と評価は3ZYデバイスコネクタから実行できます。出力拡張3SK1211。アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED x 1 イネーブル回路 x 4(安全回路、NOコンタクト) NC回路 x 1(出力拡張3SK1211からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅22.5 mm 取り外し可能な端子。出力拡張3SK1213。アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED x 1 イネーブル回路 x 3(安全回路、NOコンタクト) NC回路 x 1(出力拡張3SK1213からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅90 mm 取り外し可能な端子
仕様●範囲:SIRIUS●シリーズ:3SK1●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:SIRIUS 3SK1●通常端子構成:4 NO / 1 NC●入力数:0●出力数:6●取付方法:DINレール●寸法:100×22.5×121.7 mm●コード番号:784-5853 電源電圧(V)AC/DC110~240 アズワン品番65-7334-83
1個
81,980 税込90,178
欠品中

3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。SIRIUS 3SK1拡張モジュール。3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、IEC61508規格のSILによる最大パフォーマンスレベルは、基本ユニットと出力拡張の間の接続をフェイルセーフ(基本ユニットと出力拡張を3ZY12デバイスコネクタで接続した場合など)のパフォーマンスレベルPL及びSILに対応します。 出力拡張は、供給電圧(A1/A2)又は3ZYデバイス接続からアクティブ化できます。 3SK1出力拡張の動作状態は、LEDに表示されます。出力拡張3SK1211(4RO)には4つの安全関連イネーブル回路がNO回路として搭載されています。出力拡張3SK1213 (3RO)の場合は3つです。 それぞれ1つのポジティブドライブ式NC回路が搭載されています。 出力拡張は、任意のイネーブル回路 / (A1)からの基本ユニットの出力でアクティブ化できます。 出力拡張の監視には、3SK1211 (4RO)のNC回路51/52又は、3SK1213 (3RO)のNC回路41/42が使用されます。 24 V dcバージョンでは、拡張ユニットのアクティブ化と評価は3ZYデバイスコネクタから実行できます。出力拡張3SK1211。アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED x 1 イネーブル回路 x 4(安全回路、NOコンタクト) NC回路 x 1(出力拡張3SK1211からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅22.5 mm 取り外し可能な端子。出力拡張3SK1213。アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED x 1 イネーブル回路 x 3(安全回路、NOコンタクト) NC回路 x 1(出力拡張3SK1213からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅90 mm 取り外し可能な端子
仕様●範囲:SIRIUS●シリーズ:3SK1●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:SIRIUS 3SK1●電源電圧:115 V ac●通常端子構成:3NO / 1NC●入力数:0●出力数:5●取付方法:DINレール●寸法:100 x 90 x 121.7 mm●コード番号:784-5879 アズワン品番65-7336-11
1個
119,800 税込131,780
欠品中

3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。SIRIUS 3SK1拡張モジュール。3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、
仕様●範囲:SIRIUS●シリーズ:3SK1●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:SIRIUS 3SK1●電源電圧:230 V ac●通常端子構成:3NO / 1NC●入力数:0●出力数:5●取付方法:DINレール●寸法:100 x 90 x 121.7 mm アズワン品番65-7265-75
1個
119,800 税込131,780
欠品中

寸法が 160 mm x 155 mm x 16 mm の Siemens Sematic S7-1500 取り付けレールには、アースねじと、端子、自動回路ブレーカ、リレーなどの雑費を取り付けるための DIN レールが組み込まれています。重量: 310 g
仕様●アクセサリタイプ:取り付けレール●併用可能製品:インキュベーションの取り付け●範囲:SIMATIC●コード番号:203-3657 アズワン品番65-7338-51
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

寸法が 2000 mm x 155 mm x 16 mm の Siemens Sematic S7-1500 取り付けレールには、端子、自動回路ブレーカ、リレーなどの雑費を取り付けるための接地ねじと DIN レールが付属しています。重量: 3910g
仕様●アクセサリタイプ:取り付けレール●併用可能製品:インキュベーションの取り付け●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7345-44
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷



仕様シリーズ:LOGO! 8電源電圧:12 → 24 V dc入力タイプ:デジタル入力数:4取り付けタイプ:DINレール幅:72mm長さ:90mm寸法:90 x 72 x 55 mm通信ポート番号:4モジュールタイプ:スイッチモジュールすべての 8 - 通信モジュールCMS12/24. 通信モジュールLOGO! CMS 12/24で機能を拡張します。 新しいLOGO!の産業向け設計 LOGO! 8世代の接続用の省スペース設計です。 LOGO! 8用に最適化されています。 DINレール又は壁面に取り付け可能です。. LOGO! CMS 12/24 LOGO用のアンマネージド産業イーサネットスイッチ! 0BA7及び0BA8 RJ45ポート4個、10 / 100 Mbit/s 診断用の前面ポート1個 オートクロッシング及びオートネゴシエーション 設定不要の迅速な試運転 ポート毎に設置された電源電圧LED、リンクステータスLED、及びデータ転送LEDによる簡単な診断 12 / 24 V dc電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

CE、C-Tick.SCALANCEX200イーサネットスイッチ マネージド産業用イーサネットスイッチ10/100Mbit/sのイーサネットネットワークの設定用ライン型、スター型、リング型、スイッチ機能付き範囲:26000mまでデバイスのポート特性に応じて、サブスクライバ又はネットワークへ電気接続又は光接続冗長電圧フィードLEDを使用してデバイス自体で診断アクセサリ、RS品番614-0643を確認
伝送速度10/100Mbit/s
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


SIEMENSSiemens 絶縁トランス
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
67,360 税込74,096
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


シリーズLOGO! 入力方式デジタル デジタル出力4 RoHS指令(10物質対応)対応 デジタル入力4 併用可能製品LOGO! 8 、 LOGO !8.2 入力数4
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります