絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • HIROSE(ヒロセ電機)(3)
  • マルヤス電業(3)
  • OSRAM(3)
  • ELPA(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • 岩田製作所(1)
  • テンパール工業(1)
  • AMPHENOL(1)
  • OSRAM Opto Semiconductors(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「fh-20」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常停止用押釦スイッチ SIEMENS非常停止用押釦スイッチSIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:ユニット一式、配送にはホルダとモジュールが含まれています。
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:マッシュルーム●色:赤、黄●接点構成:SPDT●高さ:40mm●幅:30mm●深さ:70.6mm●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの直径:22mm●コード番号:193-3189アズワン品番65-7820-22
非常用ボタン SIEMENS非常用ボタンSIEMENS
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Siemens 緊急ボタンSiemens Sirius ACT 緊急停止マッシュルーム押しボタンは、取り付け直径 22 mm で、丸形の光沢のある赤色ボディを備えています。ラッチ作動エレメントはプラスチック製です。黄色のバッキングプレートには、「 EMERGENCY STOP 」の文字と金属製のホルダが刻印されています。特長と利点 コンパクト設計 フロントプレートマウント NC/NO/CO コンタクト構成 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 回転してラッチ解除するコンタクトタイプ 電気接続用ねじ式
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●接点構成:NO/NC●幅:75mm●深さ:117mm●実装タイプ:パネルマウント●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:180-9505アズワン品番65-7811-02
非常停止用押釦スイッチ SIEMENS非常停止用押釦スイッチSIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●色:赤●高さ:40mm●幅:30mm●深さ:70.6mm●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-3906アズワン品番65-7822-35
非常用ボタン SIEMENS非常用ボタンSIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Siemens 緊急ボタンSiemens Sirius ACT 緊急停止マッシュルーム押しボタンは、取り付け直径 22 mm で、丸形の赤色ボディを備えています。ラッチ作動エレメントはプラスチック製です。黄色のバッキングプレートとプラスチック製のホルダが付いています。特長と利点 コンパクト設計 NO /NC コンタクト構成 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ パネル取り付け 回転してラッチ解除するコンタクトタイプ 電気接続用ねじ式 Terminal用途通信システム 工場 発電所 安全回路認定 CCC CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:NO/NC●深さ:117mm●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:5 → 500 V ac, 5 → 500V dc●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:173-6762アズワン品番65-7799-18

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器