モータ回路ブレーカ3RV20
モータ保護用回路ブレーカ ねじ接続/スプリングクランプ クラス10 インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧:690 V 実損失動力6/7 Wのみ 標準スイッチング容量 承認:CE/UL/CSA
仕様電流範囲:0.9 → 1.25 A●極数:3●範囲:Sirius Innovation●遮断容量:100 kA @ 690 V ac●ターミナルタイプ:ねじ●定格電圧:690 V ac●リセット方法:手動●長さ:45mm●幅:96.9mm●深さ:97mm●寸法:45 x 96.9 x 97 mm●シリーズ:3RV2●モータ回路ブレーカ3RV20. モータ保護用回路ブレーカ ねじ接続 / スプリングクランプ クラス10 インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力6/7 Wのみ 標準スイッチング容量 承認: CE / UL / CSA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Siemens エンドカバー、3 相バスバー用、3RV2917 マルチユニットパッケージ 10 ユニット。取り付けタイプはクリップで固定します 周囲温度: -20 → +70 ℃
仕様●種類:DIN レール Terminal アクセサリ●シリーズ:3RV●併用可能製品:DIN レール Terminal アクセサリ●コード番号:203-3827
アズワン品番65-7732-18
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
Siemens SITOP PSU300S 24 V / 5 A 安定化電源は、3 相 AC 400500 電圧の入力電圧で動作します。3 極接続ミニチュア回路ブレーカ( 3 → 16 A 特性 C )又は回路ブレーカ 3RV2011-1DA10 (設定 3 A )又はが必要です設定時間:最大 10 ms 過電圧保護 出力短絡防止のプロパティ IP20 等級の保護
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:500V●出力電圧:24V●出力電流:5A●シリーズ:6EP
アズワン品番65-7224-34
1個
¥72,980
税込¥80,278
欠品中
仕様アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:S0サイズ回路ブレーカ、スプリング端子付き●シリーズ:3RV2●Siemens 3RV端子台 / アクセサリ. 業務用のSiemens Sirius端子台です。 IP20保護等級とスプリング式端子を備えています。 各端子台は電源コンセント向けにで、3相バスバーと接続できるように設計されています。 アクセサリには、接続プラグがあります。. IP20等級 スプリング式端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。