制御機器 :「ポータブル マイク」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●センサータイプ : 加速度計●軸数 : 3●テクノロジー : デジタル●実装タイプ : 表面実装●インターフェースタイプ : I2C、SPI●最大周波数応答 : 400kHz●最小周波数応答 : 0kHz●動作供給電圧 Max : 3.6 V●動作供給電圧 Min : 2.16 V●パッケージタイプ : LGA●感度 : 4.3mg/digit●ピン数 : 16●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●品番111-6447は車載安全用途向けではありません。. 加速度計IC、STMicroelectronics. ST の MEMS 加速度計には、最大 ± 400g の加速度フルスケールと 1.71~3.6V の供給電圧を備えたアナログおよびデジタルセンサが含まれています。Advanced power-saving これらの加速度計は、スマートフォンや PDA などのポータブル用途や、低消費電力と小型化が不可欠なその他の用途で使用できます。 新世代の加速度計も小型化が進み、サイズは 2×2×1 mm となっています。14 ピン及び 12 ピンの両ピン配列のものもあります。 この加速度計の用途には、テレマティクス及びブラックボックス、インダッシュカーナビゲーション、傾斜測定、盗難防止デバイス、インテリジェントな省電力、振動監視 / 補償及びモーション作動機能があります。 この加速度計シリーズは、自動車業界で使用できるようになっています(品番を除く) AIS32x ファミリのように 111-6447 )のように、温度範囲が広く、 AEC-Q100 認定を取得しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります