絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • azbil(旧:山武)(25)
  • omron(オムロン)(24)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • AUTONICS(オートニクス)(8)
  • RS PRO(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • onsemi(6)
  • コーセル(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(5)
  • MOXA(5)
  • LINKMAN(5)
  • ABB(4)
  • HOBUT(4)
  • オーム電機(3)
  • 東洋技研(3)
  • VISHAY(3)
  • 渡辺電機工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「4ct」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, MJD31CT4 STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, MJD31CT4STMicro
139,800税込153,780
1セット(2500個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 15 Wトランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmSTMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, MJD31CT4 STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, MJD31CT4STMicro
139,800税込153,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 15 W●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 2.4×6.6×6.2mm●STMicroelectronics NPNパワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 42.8V, SM6T24CA STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 42.8V, SM6T24CASTMicro
39,980税込43,978
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 42.8V●最小ブレークダウン電圧 22.8V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 20.5V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 93A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×3.95×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT双方向600 W、SM6Tシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 24 V, 3-Pin, L7824CD2T-TR STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 24 V, 3-Pin, L7824CD2T-TRSTMicro
949税込1,044
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 480 mV●ロードレギュレーション : 480 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 42.8V, 1.5KE24CA STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 42.8V, 1.5KE24CASTMicro
26,980税込29,678
1袋(600個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 42.8V●最小ブレークダウン電圧 22.8V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ DO-201●最大逆スタンドオフ電圧 20.5V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 234A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●動作温度 Max +175 ℃mm●長さ 9.5mm●Transil(TM) TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

4ct特集
おすすめ人気ランキング
制御機器