キット名 = Plug-In Hardware Module。テクノロジー = マイクロコントローラ。STEVAL-ILM001V1 は、 STM8S-DISCOVERY キット及び SW DALI ライブラリ用のプラグインモジュールで、完全に機能する DALI スレーブアプリケーションを作成します。STM8S-DISCOVERY + STEVAL-ILM001V1 は DALI スレーブデバイスとして機能し、任意の DALI ネットワークに接続して制御できます。STM8S-DISCOVERY キットの LD1 は、光源として使用されています。DALI 規格で定義されている輝度、フェードイン / アウト時間などを DALI で制御して、通常のランプ動作をシミュレートすることができます。 DALI ( Digital Addressable Lighting Interface )規格は、インテリジェント照明用途で広く使用されている通信プロトコルです。この製品の用途は、当初設計された蛍光管ランプの調光可能バラストに限らず、将来の LED 用途にも適しています。 ユーザーは、 DALI 規格とその詳細に精通していることが求められます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。