STMicroelectronics 降圧 DC-DCコンバータ 可変 PDIPSTMicro7日以内出荷
仕様●入力電圧 Min : 8 V●入力電圧 Max : 55 V●出力電流 Max : 3.5A●コンバータタイプ : ステップダウン●出力数 : 1●出力タイプ : 可変●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 18●動作温度 Max : +150 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●長さ : 24.8mm●DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。
STMicroelectronics NPN モータドライバIC, 50 V, 500 mA, 18-Pin PDIPSTMicro予約販売
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 50 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 50 V●パッケージタイプ : PDIP●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 18●トランジスタ構成 : コモンエミッタ●1チップ当たりのエレメント数 : 8●最小DC電流ゲイン : 1000●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 1.1 V●動作温度 Min : -20 ℃mm●ダーリントントランジスタアレイ、STMicroelectronics. ダーリントントランジスタドライバは、複数のオープンコレクタダーリントンペアと、誘導負荷用の集積サプレッションダイオードを備えた、高電圧・大電流スイッチアレイです。 定格電流は、各出力につき500 mA以上と大きくなっています。 ICパッケージにおいて入力は出力の反対側に固定されており、アプリケーション基板レイアウトが簡素化されます。 インターフェイスは、標準のTTL又はCMOS論理レベルです。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 50 V, 500 mA, 16-Pin PDIPSTMicro5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 16トランジスタ構成 = コモンエミッタ1チップ当たりのエレメント数 = 7最小DC電流ゲイン = 1000最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.6 V幅 = 7.1mmダーリントントランジスタアレイ、STMicroelectronics. ダーリントントランジスタドライバは、複数のオープンコレクタダーリントンペアと、誘導負荷用の集積サプレッションダイオードを備えた、高電圧・大電流スイッチアレイです。 定格電流は、各出力につき500 mA以上と大きくなっています。 ICパッケージにおいて入力は出力の反対側に固定されており、アプリケーション基板レイアウトが簡素化されます。 インターフェイスは、標準のTTL又はCMOS論理レベルです。
STMicroelectronics 昇圧 / 降圧 DC-DCコンバータ 可変 PDIPSTMicro7日以内出荷
仕様出力電圧 Max = 5 V、28 V入力電圧 Min = 3 V入力電圧 Max = 40 V出力電流 Max = 1.5Aコンバータタイプ = ステップダウン, ステップアップ出力数 = 1出力タイプ = 可変実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃ロードレギュレーション = 10 mV、30 mVDC-DC Switching Converters, Step-Down / Step-Up Regulators, STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 7回路入り NPN ダーリントンペア, 50 V, 500 mA, hFE≧1000, 16-Pin PDIPSTMicro当日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 16トランジスタ構成 = コモンエミッタ1チップ当たりのエレメント数 = 7最小DC電流ゲイン = 1000最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.6 V長さ = 20mmダーリントントランジスタアレイ、STMicroelectronics. ダーリントントランジスタドライバは、複数のオープンコレクタダーリントンペアと、誘導負荷用の集積サプレッションダイオードを備えた、高電圧・大電流スイッチアレイです。 定格電流は、各出力につき500 mA以上と大きくなっています。 ICパッケージにおいて入力は出力の反対側に固定されており、アプリケーション基板レイアウトが簡素化されます。 インターフェイスは、標準のTTL又はCMOS論理レベルです。RoHS指令(10物質対応)対応
PWM電圧モードコントローラ STMicroelectronics Dual 16ピン PDIPSTMicro(3件のレビュー)予約販売
仕様PWM出力数 = 2コントロール方法 = 電圧トポロジー = プッシュ-プル上昇時間 = 200ns降下時間 = 100ns最大スイッチング周波数 = 300 kHz実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16最大デューティサイクル = 45%出力電流 = 100 mA出力電圧 = 18 Vオン/オフピン = あり動作温度 Min = 0 ℃PWMコントローラ、ST Microelectronics. パルス幅変調器(PWM)コントローラは、絶縁型及び非絶縁型のAC-DC / DC-DCスイッチモード電源に対応します。 これらの製品は、スイッチモード電源(SMPS)で最も一般的に使用されるシングルエンド(フライバック、順方向、擬似共振コントローラなど)とダブルエンド(非対称ハーフブリッジ)の両方のトポロジに基づいています。 PMWコントローラは、充実した保護機能も統合しているので、堅牢性と信頼性が向上しています。RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
センサー切替神保電器税込¥3,738¥3,398
食洗器用神保電器税込¥934¥849
CPUユニットomron(オムロン)税込¥373,780¥339,800
取付金具omron(オムロン)税込¥2,858¥2,598
変流器omron(オムロン)税込¥10,998~¥9,998~