制御機器 :「はしご部品」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
長さ(mm)22.86
幅(mm)10
寸法(mm)22.86×10×5.1
ピッチ(mm)2.54
極数18
フレームはしご
定格電流(A)1
深さ(mm)5.1
方向ストレート
定格電圧 AC V250/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
列幅(mm)7.62
表面処理(コンタクト)錫
1袋(50個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
極数 = 28。実装タイプ = スルーホール実装。ピッチ = 2.54mm。列幅 = 7.62mm。フレーム種類 = はしご。結線方法 = はんだ。表面処理:コンタクト = 錫。定格電流 = 1A。方向 = ストレート。長さ = 35.56mm。幅 = 10mm。深さ = 5.1mm。寸法 = 35.56 x 10 x 5.1mm。定格電圧 = 250 V ac/dc℃。メーカーでは、 6 → 48 コンタクトの DIP ソケットを幅広く取り揃え、集積回路( IC )デバイスと基板間の接続の信頼性を高めています。終端オプションには、スルーホール及び表面実装、 4 本指コンタクト及びデュアルリーフコンタクト、さまざまなめっきオプションがあります。6 → 48 ポジション 精密な 4 本指内部コンタクト又はデュアルリーフコンタクトはオプションです オープンフレーム及びクローズドフレームハウジング エンドツーエンドとサイドツーサイドでスタッキング可能 さまざまなめっきオプションを用意しています IC の挿抜が簡単 現場で IC を簡単に交換可能 はんだ付け時の IC の過熱を回避 システムアップグレードの柔軟性 大規模ポートフォリオでは、お客様のニーズに最も近い製品を提供しています 用途 産業用制御 インテリジェントな建物 医療機器 軍事 その他の組み込みシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥879
税込¥967
5日以内出荷
極数 = 14。実装タイプ = スルーホール実装。適用ピン・コンタクト = スタンダード。ピッチ = 2.54mm。列幅 = 7.62mm。フレーム種類 = はしご。結線方法 = はんだ。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫。定格電流 = 1A。方向 = ストレート。長さ = 17.78mm。幅 = 10mm。深さ = 5.1mm。寸法 = 17.78 x 10 x 5.1mm。定格電圧 = 250 V ac/dc℃。TE Connectivity DIPLOMATEデュアルリーフ基板実装DIPソケット. DIPLOMATEデュアルリーフ(DL) DIPソケットは、打ち抜き成形デュアルワイピングコンタクト(垂直用)付属で、スルーホール基板実装タイプです。 これらのDIPLOMATEデュアルリーフ(DL) DIPソケットは、2.54 mmセンターラインの黒色熱可塑樹脂製スタック可能GFハウジングを備えています。「完全閉止下部構造」設計が採用されているため、はんだ又はフラックスの付着を防止し、またスタンドオフにより基板とのすき間が確保されており、はんだ後のクリーニングが可能です。 DIPLOMATEデュアルリーフ(DL) DIPソケットのプロファイルは、品番 ; 719-8817 719-8817 (コンポーネントを覆うタイプのプロファイル)を除いてすべて標準です。 DIPLOMATE DIPソケットには、ストレートレッグ式又は保持レッグ式のフレームが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3400個)
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
メーカーでは、6 → 48 コンタクトの DIP ソケットを幅広く取り揃え、集積回路( IC )デバイスと基板間の接続の信頼性を高めています。終端オプションには、スルーホール及び表面実装、4 本指コンタクト及びデュアルリーフコンタクト、さまざまなめっきオプションがあります。6 → 48 ポジション 精密な 4 本指内部コンタクト又はデュアルリーフコンタクトはオプションです オープンフレーム及びクローズドフレームハウジング エンドツーエンドとサイドツーサイドでスタッキング可能 さまざまなめっきオプションを用意し
仕様●極数:20●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.54mm●列幅:7.62mm●フレーム種類:はしご●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:1A●方向:ストレート●長さ:25.4mm●幅:10mm●深さ:5.1mm●寸法:25.4 x 10 x 5.1mm●ハウジング材質:ガラス繊維入りPBT、熱可塑樹脂●コード番号:186-4946
アズワン品番65-7710-83
1袋(10個)
¥579
税込¥637
7日以内出荷
長さ(mm)30.48
幅(mm)10
寸法(mm)30.48×10×5.1
ピッチ(mm)2.54
極数24
フレームはしご
定格電流(A)1
深さ(mm)5.1
方向ストレート
定格電圧 AC V250/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
列幅(mm)7.62
表面処理(コンタクト)錫
1袋(10個)
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
長さ(mm)25.4
幅(mm)10
寸法(mm)25.4×10×5.1
ピッチ(mm)2.54
極数20
フレームはしご
定格電流(A)1
深さ(mm)5.1
方向ストレート
定格電圧 AC V250/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
列幅(mm)7.62
表面処理(コンタクト)錫
1袋(10個)
¥409
税込¥450
7日以内出荷
長さ(mm)17.78
幅(mm)10
寸法(mm)17.78×10×5.1
ピッチ(mm)2.54
極数14
フレームはしご
定格電流(A)1
深さ(mm)5.1
方向ストレート
定格電圧 AC V250/dc
適応【ピン・コンタクト】スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
列幅(mm)7.62
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫
1セット(3400個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
仕様●極数:8●実装タイプ:スルーホール●適用ピン・コンタクト:スタンダード●ピッチ:2.54mm●列幅:7.62mm●フレーム種類:はしご●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:1A●方向:垂直●長さ:7.62mm●幅:10mm●深さ:5.1mm●寸法:7.62 x 10 x 5.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:185-9851
アズワン品番65-7711-04
1袋(25個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
仕様●極数:16●実装タイプ:スルーホール●適用ピン・コンタクト:スタンダード●ピッチ:2.54mm●列幅:7.62mm●フレーム種類:はしご●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:1A●方向:垂直●長さ:17.78mm●幅:10mm●深さ:5.1mm●寸法:17.78 x 10 x 5.1mm●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:185-9864
アズワン品番65-7711-73
1袋(30個)
¥899
税込¥989
6日以内出荷
長さ(mm)50.8
幅(mm)17.7
寸法(mm)50.8×17.7×5.1
ピッチ(mm)2.54
極数40
フレームはしご
定格電流(A)1
深さ(mm)5.1
方向ストレート
材質(コンタクト)リン青銅℃
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
列幅(mm)15.24
表面処理(コンタクト)錫
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
長さ(mm)35.56
幅(mm)10
寸法(mm)35.56×10×5.1
ピッチ(mm)2.54
極数28
フレームはしご
定格電流(A)1
深さ(mm)5.1
方向ストレート
定格電圧 AC V250/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
列幅(mm)7.62
表面処理(コンタクト)錫
1袋(10個)
¥809
税込¥890
7日以内出荷
長さ(mm)17.78
幅(mm)10
寸法(mm)17.78×10×5.1
ピッチ(mm)2.54
極数16
フレームはしご
定格電流(A)1
深さ(mm)5.1
方向垂直
定格電圧 AC V250/dc
適応【ピン・コンタクト】スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
列幅(mm)7.62
表面処理(コンタクト)錫
1袋(30個)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
メーカーでは、6 → 48 コンタクトの DIP ソケットを幅広く取り揃え、集積回路( IC )デバイスと基板間の接続の信頼性を高めています。終端オプションには、スルーホール及び表面実装、4 本指コンタクト及びデュアルリーフコンタクト、さまざまなめっきオプションがあります。6 → 48 ポジション 精密な 4 本指内部コンタクト又はデュアルリーフコンタクトはオプションです オープンフレーム及びクローズドフレームハウジング エンドツーエンドとサイドツーサイドでスタッキング可能 さまざまなめっきオプションを用意しています IC の挿抜が簡単 現場で IC を簡単に交換可能 はんだ付け時の IC の過熱を回避 システムアップグレードの柔軟性 大規模ポートフォリオでは、お客様のニーズに最も近い製品を提供しています 用途 産業用制御 インテリジェントな建物 医療機器 軍事 その他の組み込みシステム
仕様●極数:28●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.54mm●列幅:7.62mm●フレーム種類:はしご●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:1A●方向:ストレート●長さ:35.56mm●幅:10mm●深さ:5.1mm●寸法:35.56 x 10 x 5.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-5014
アズワン品番65-7711-08
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●極数:40●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.54mm●列幅:15.24mm●フレーム種類:はしご●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:1A●方向:ストレート●長さ:50.8mm●幅:17.7mm●深さ:5.1mm●寸法:50.8 x 17.7 x 5.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4939
アズワン品番65-7483-47
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
メーカーでは、6 → 48 コンタクトの DIP ソケットを幅広く取り揃え、集積回路( IC )デバイスと基板間の接続の信頼性を高めています。終端オプションには、スルーホール及び表面実装、4 本指コンタクト及びデュアルリーフコンタクト、さまざまなめっきオプションがあります。6
仕様●極数:18●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.54mm●列幅:7.62mm●フレーム種類:はしご●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:1A●方向:ストレート●長さ:22.86mm●幅:10mm●深さ:5.1mm●寸法:22.86 x 10 x 5.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4957
アズワン品番65-7578-46
1袋(50個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
メーカーでは、6 → 48 コンタクトの DIP ソケットを幅広く取り揃え、集積回路( IC )デバイスと基板間の接続の信頼性を高めています。終端オプションには、スルーホール及び表面実装、4 本指コンタクト及びデュアルリーフコンタクト、さまざまなめっきオプションがあります。6 → 48 ポジション 精密な 4 本指内部コンタクト又はデュアル リーフコンタクトはオプションです オープンフレーム及びクローズドフレームハウジング エンドツーエンドとサイドツーサイドでスタッキング可能 さまざまなめっきオプションを用意
仕様●入数:1チューブ(3000個入り)●極数:16●実装タイプ:スルーホール●適用ピン・コンタクト:スタンダード●ピッチ:2.54mm●列幅:7.62mm●フレーム種類:はしご●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:1A●方向:垂直●長さ:17.78mm●幅:10mm●深さ:5.1mm●寸法:17.78 x 10 x 5.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:185-9257
アズワン品番65-7744-64
1セット(3000個)
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。