制御機器 :「キーファイル」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity 1565917-4DRAM タイプ:ダブルデータレート( DDR )、コネクタシステム:ケーブル対基板、プロファイル:標準、行対列間隔:6.2 mm、シール可能:なし、センターキー:なし、モジュールの向き:ライトアングル、極数:200、行数:2、キーイング:標準、DRA
仕様●メモリソケットタイプ:DIMMソケット●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ●極数:200●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:DDR1, DDR2●ラッチ:あり●列の間隔:6.2mm●定格電流:500.0mA●動作温度 Min:-55℃●コード番号:185-9876 アズワン品番65-7714-20
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

接点構成 SPST。末端様式 表面実装。動作特性 モーメンタリ。アクチュエータ長さ 0.7mm。ボタン色 グレー。アクチュエータタイプ ボタン。長さ 6mm。幅 6mm。寸法 6 6 8.40mm。実装タイプ 表面実装。コンタクト定格電流 50 mA 24 dc。操作力 1.6 NV dc。動作温度範囲 -20 +85℃。TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity の業務用及び高品質タクタイルスイッチです。FSM シリーズタクタイルスイッチは、高強度の「ナイロン 66 」素材に収容され、銅合金銀の可動コンタクトを備えています。これらのタクタイルスイッチは、回路を閉じるために基板に実装するのに最適です。この小型タクタイルスイッチには、 THT SMT の取り付けスタイルと優れた品質が用意されています。. 特長と利点:. 最大100万回 作動力: 1.6 2.5 小型基板フットプリント 低プロファイル アクチュエーション移動: 0.25. 用途:. キーボード キーパッド 電話 無線 一般的な家電製品 PCV の回路を閉じる
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1200個)
47,980 税込52,778
5日以内出荷

TE Connectivity 1612618DRAM タイプ:ダブルデータレート( DDR )、コネクタシステム:ケーブル対基板、プロファイル:超高、行対列間隔:6.2 mm、シール可能:いいえ、センターキー:なし、モジュールの向き:ライトアングル、極数:200、行数:2、キーイング:標準、DRAM 電圧:2.5 V、SGRAM 電圧:2.5 V、イジェクタタイプ:ロック、コンタクト部品、最大コンタクト材質:金フラッシュコンタクト材質(銅製) ソケットタイプ:メモリカード、挿入スタイル:カムイン、基板実装保持タイプ:はんだペグ、基板取り付けスタイル:表面実装、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、センターライン(ピッチ):0.6 mm、ハウジング色:黒、スタック高さ:9.2 mm、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、回路用途:電源、UL 難燃性等級:UL94V-0、パッケージ方法:半硬質トレイ 20、数量 コメント:20 ソケット PN 1279284-1 付きセミハードトレイ
仕様●入数:1トレイ(20個入り)●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ●極数:200●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:SO●ラッチ:あり●列の間隔:6.2mm●最大接触抵抗:30.0mΩ●定格電流:500.0mA●動作温度 Min:-55℃●コード番号:186-4839 アズワン品番65-7712-10
1セット(20個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様ボディ向き = ストレートジェンダー = メスコンタクト数 = 12行数 = 2ピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = リン酸銅定格電流 = 3A定格電圧 = 400 V acハウジング材質 = PET最低使用温度 = -55℃TE Connectivity Standard Edge IIカードエッジコネクタ. 高い信頼性と経済性を実現するために設計された、低プロファイルの業界標準パッケージStandard Edge II 2.54 mm高電流カードエッジコネクタです。このStandard Edge IIカードコネクタは、ドーターカードをマザーボードに接続するために設計されています。このエッジカードコネクタのコンタクトは分岐カンチレバー設計で、強度と電気的な信頼性を高めるために金めっきが施された精密形成リン青銅製を選択可能です。このStandard Edge II 2.54 mmカードエッジコネクタは、コンタクト間キーイングスロットを備えています。これは、キープラグを挿入できるカードスロットに配置されています。こうした特長により、キープラグを装着するためにはめ込む必要があるかん合式ドーターカードの向きが適切に保持されます。別売りのキープラグも用意されています(品番718-8407を参照)。品番1489162-x、5645169-x、及び5645235-xのコネクタでは、はんだ付け時に基板へ確実に固定するためのキンク処理されたはんだレグが配置されています。. 特長と利点. 非常に信頼性が高く経済的 業界標準パッケージ 低プロファイル設計 強度と高い信頼性を実現する金めっきのリン青銅分岐コンタクト カードの向きを正確に保持するコンタクト間キーイングスロット 基板に確実に固定するためのキンク処理されたはんだレグ付きタイプを用意. 製品用途の情報. このStandard Edge II 2.54 mmカードエッジコネクタは、DC-DCコンバータの低電力電源、産業グレードのカードエクステンダ、及び頑丈な高耐久性カードエッジコンタクトを必要とする一般的な低コストのI/O用途に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
翌々日出荷

シリーズ = Grace Inertia。ピッチ = 3.3mm。極数 = 8。行数 = 2。接続方向 = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。コネクタシステム = 電線対基板。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = 真鍮。シリーズ番号 = 1971906A。定格電圧 = 250.0 V。TE Connectivityグレースイナーシャ3.3 mm基板ヘッダ. グレースイナーシャ基板ヘッダは3.3 mmのピッチ間隔です。 グレースイナーシャ3.3 mm基板ヘッダは、ハウジングに採用された慣性ロック機構を使用して、組み立て中の人為的なミスを防ぐように設計されています。 慣性ロック機構は同時に回路を閉じ、コネクタをロックします。 かん合するとカチッと音がして分かります。 誤まったかん合が発生しても、レセプタクルやヘッダコンタクトは接触しません。 このロック機構は中途半端なかん合による欠陥品の発生を防ぎ、信頼性の高い確実な接続を実現します。 慣性ロック機構により、コネクタ使用中の外力による抜去も防止され、信頼性の高い接続が可能になります。 このグレースイナーシャ3.3 mm基板ヘッダは人間工学に基づいたデザインを採用し、手動操作が簡単です。 この高プロファイル基板ヘッダは8 mmのコンタクト長の基板に対応し、ウレタンコーティングによりハウジングへの流れ込みを防止します。 この機能は、防水が必要な洗濯機などの用途でコネクタを使用する場合に便利です。 このグレースイナーシャ基板ヘッダの極性ペグ又はボスは基板上の正確な配置を可能にします。 グレースイナーシャ3.3基板ヘッダは、不一致を防止する4種類のカラーコードキー方式とブラインドかん合を備えています。. 特長と利点:. 人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単 慣性ロック機構で正確なかん合と信頼性の高い確実な接続を実現 音でかん合を確認可能 高プロファイル設計により防水用途での使用に最適 位置決めペグで基板に正確に取り付け可能 カラーコードキーにより簡単な識別と正確なかん合を提供 IEC60335-1準拠のグローワイヤに適合. 用途. グレースイナーシャ3.3 mm電線対基板プラグハウジングは、洗濯機、家庭電化製品、防水設計を必要とするその他の用途など、広範囲の電気製品での使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
379 税込417
5日以内出荷

シリーズ = Grace Inertia。ピッチ = 3.3mm。極数 = 10。行数 = 2。接続方向 = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = 真鍮。シリーズ番号 = 1971906A。定格電圧 = 250.0 V。TE Connectivityグレースイナーシャ3.3 mm基板ヘッダ. グレースイナーシャ基板ヘッダは3.3 mmのピッチ間隔です。 グレースイナーシャ3.3 mm基板ヘッダは、ハウジングに採用された慣性ロック機構を使用して、組み立て中の人為的なミスを防ぐように設計されています。 慣性ロック機構は同時に回路を閉じ、コネクタをロックします。 かん合するとカチッと音がして分かります。 誤まったかん合が発生しても、レセプタクルやヘッダコンタクトは接触しません。 このロック機構は中途半端なかん合による欠陥品の発生を防ぎ、信頼性の高い確実な接続を実現します。 慣性ロック機構により、コネクタ使用中の外力による抜去も防止され、信頼性の高い接続が可能になります。 このグレースイナーシャ3.3 mm基板ヘッダは人間工学に基づいたデザインを採用し、手動操作が簡単です。 この高プロファイル基板ヘッダは8 mmのコンタクト長の基板に対応し、ウレタンコーティングによりハウジングへの流れ込みを防止します。 この機能は、防水が必要な洗濯機などの用途でコネクタを使用する場合に便利です。 このグレースイナーシャ基板ヘッダの極性ペグ又はボスは基板上の正確な配置を可能にします。 グレースイナーシャ3.3基板ヘッダは、不一致を防止する4種類のカラーコードキー方式とブラインドかん合を備えています。. 特長と利点:. 人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単 慣性ロック機構で正確なかん合と信頼性の高い確実な接続を実現 音でかん合を確認可能 高プロファイル設計により防水用途での使用に最適 位置決めペグで基板に正確に取り付け可能 カラーコードキーにより簡単な識別と正確なかん合を提供 IEC60335-1準拠のグローワイヤに適合. 用途. グレースイナーシャ3.3 mm電線対基板プラグハウジングは、洗濯機、家庭電化製品、防水設計を必要とするその他の用途など、広範囲の電気製品での使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
789 税込868
5日以内出荷

1袋(5個)ほか
509 税込560
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 4ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 基板ヘッダ定格電流 = 15Aボディ向き = ストレート定格電圧 = 300 V acシリーズ = BuchananUL番号E 60677、CSAファイル番号007189A. TE Connectivity TERMI-BLOK 5.08 mmオープンエンド基板端子台ヘッダ. ねじ付きフランジ及び極性キーイングスロットを備えたTERMI-BLOK 5.08 mm垂直取り付けオープンエンドヘッダです。 これらのTERMI-BLOK 5.08 mmオープンエンド基板ヘッダ端子台コネクタは、サイドスタッキングが可能で、緑ポリアミド6.6 GFで作られています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス端子方法 = はんだタイプ = 基板ヘッダ定格電流 = 15Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V acシリーズ = Buchanan素材 = ポリアミド深さ = 12mmUL番号E 60677、CSAファイル番号007189A. TE Connectivity TERMI-BLOK 5.08 mmオープンエンド基板端子台ヘッダ. ねじ付きフランジ及び極性キーイングスロットを備えたTERMI-BLOK 5.08 mm垂直取り付けオープンエンドヘッダです。 これらのTERMI-BLOK 5.08 mmオープンエンド基板ヘッダ端子台コネクタは、サイドスタッキングが可能で、緑ポリアミド6.6 GFで作られています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
7日以内出荷

仕様接点構成 = 単極単投(SPST)末端様式 = 表面実装動作特性 = モーメンタリアクチュエータ長さ = 3.4mmボタン色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 7.89 x 3.5 x 8.5mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V ac操作力 = 1.57 Nコンタクト材質 = 銅合金、銀めっきTE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity の業務用及び高品質タクタイルスイッチです。FSM シリーズタクタイルスイッチは、高強度の「ナイロン 66 」素材に収容され、銅合金銀の可動コンタクトを備えています。これらのタクタイルスイッチは、回路を閉じるために基板に実装するのに最適です。この小型タクタイルスイッチには、 THT / SMT の取り付けスタイルと優れた品質が用意されています。. 特長と利点:. 最大 100 万回の運用 作動力は 1.6N ~ 2.5N 小型の PCB フットプリント 低プロファイル 0.25 回の走行 動作温度範囲: -35 ° ~ +85 °. 用途:. キーボード キーパッド 電話 無線 一般的な家電製品 PCV の回路を閉じる 長さ(mm)1 幅(mm)1 高さ(mm)1 質量(g)562.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(750個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります