制御機器 :「シーリング」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリー タイプ:ダストキャップ 適合製品:レセプタクル シェルサイズ 17 コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック 材質:サーモプラスチック 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC アズワン品番65-1409-09
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = シーリングプラグ併用 = AMP-ECONOSEAL-Jコネクタシリーズ = EconoSeal JTE Connectivity Econoseal Jシリーズコネクタアクセサリ. Econoseal Jシリーズ自動車用ワイヤコネクタ用のアクセサリ製品 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
259 税込285
7日以内出荷

仕様【併用】LUMAWISE Endurance Sシリーズレセプタクル 長さ(mm)15.5 幅(mm)43.5 (Dia.) 寸法(mm)43.5(Dia.)×15.5 シリーズLUMAWISE Endurance S RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ1、2、3、4 CPCコネクタ用TE Connectivityシーリングキャップ。シリーズ1、2、3、4 CPCコネクタ用シーリングキャップは、黒94V-1等級熱可塑樹脂製で、プラスチックストラップ又はメタルビードチェーン付きのネオプレンシーリングガスケットを採用しています。これ
仕様●シェルサイズ:11●シリーズ:CPC●コード番号:360-2609 アズワン品番65-7713-79
1個
1,798 税込1,978
欠品中

シェルサイズ = 11。シリーズ = CPC。材質 = サーモプラスチック。コードの有無 = あり。色 = 黒。シリーズ1、2、3、4 CPCコネクタ用TE Connectivityシーリングキャップ. シリーズ1、2、3、4 CPCコネクタ用シーリングキャップは、黒94V-1等級熱可塑樹脂製で、プラスチックストラップ又はメタルビードチェーン付きのネオプレンシーリングガスケットを採用しています。これらのシーリングキャップは、CPCレセプタクルコネクタで使用されます(ソケットコネクタで使用される品番 ; 745-5750 745-5750 を除く)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
59,980 税込65,978
5日以内出荷

タイプ = シールプラグ。シリーズ = Micro Timer II。色 = 青。TE Connectivity HDSCS MCP 1.5K 単線ワイヤシール / シーリングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
219 税込241
5日以内出荷

。TE Connectivity の押しボタンスイッチは、最高品質の規格に準拠して設計・製造されており、さまざまな取り付け条件に対応し、個々の要件に適合します。SPDT 構成です。緑色を用意フラッシュアクチュエータプロファイルを備えています ねじ付きブッシングスタイル IP6K9K シーリング等級 主に商用車、プラント / 産業エンジニアリング、システム始動 / 停止用途で使用されます
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPDT●パネルのカットアウトサイズ:Dia. 30.5mm●LEDのカラー:緑●定格電圧:32V●コード番号:223-8172 アズワン品番65-7806-60
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。過酷な環境条件下での性能に非常に適しています。定格電流は 5 A です。IP67保護クラス 動作温度範囲: -40° → 85℃ 主にプラント / 産業エンジニアリング、商用車、建設車両などで使用され、始動 / 停止スイッチに適しています IP6K9K シーリング等級
仕様●シリーズ:KISSLING Series DS●コンタクト定格電流:5 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:3●定格電圧:32V●末端様式:スルーホール●コード番号:223-8157 アズワン品番65-7802-37
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。過酷な環境条件下での性能に非常に適しています。定格電流は 5 A です。IP67保護クラス 動作温度範囲: -40° → 85℃ 主にプラント / 産業エンジニアリング、商用車、建設車両などで使用され、始動 / 停止スイッチに適しています IP6K9K シーリング等級
仕様●シリーズ:KISSLING Series DS●コンタクト定格電流:5 A●スイッチの位置の数:1●コンタクトの数:6●定格電圧:32V●末端様式:スルーホール●コード番号:223-8158 アズワン品番65-7813-37
1個
8,898 税込9,788
欠品中

LUMAWISE Endurance S 制御ベースには、2 種類の直径があり、道路やエリア照明向けに設計されています。過酷な環境でも製品寿命を延長 高い耐衝撃性 上向き、下向き、横向きに取り付けることができ、柔軟な設計が可能 シーリングキャップ、ベース、及びレセプタクルを低トルクで確実にかん合 オプションの通気機能を使用すると、結露が最小限に抑えられま
仕様●直径:75.2mm●併用可能製品:LUMAWISE Endurance S コネクタシステムです●レンズ数:4●シリーズ:LUMAWISE Endurance S アズワン品番65-7248-01
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。定格電流は 15 A です。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:SPST●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8088 アズワン品番65-7802-15
1個
20,980 税込23,078
欠品中

TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。定格電流は 15 A です。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:SPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8091 アズワン品番65-7802-35
1個
21,980 税込24,178
欠品中

。TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。過酷な環境条件下での性能に非常に適しています。それは kissling DS シリーズに属する。IP67保護クラス 動作温度範囲: -40° → 85℃ 主にプラント / 産業エンジニアリング、商用車、建設車両などで使用され、始動 / 停止スイッチに適しています IP6K9K シーリング等級
仕様●シリーズ:KISSLING Series DS●コンタクト定格電流:1 A●スイッチの位置の数:3●コンタクトの数:5●定格電圧:16V●コード番号:223-8156 アズワン品番65-7806-74
1個
51,980 税込57,178
欠品中

TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。20 A の定格電流があります。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:DPDT●動作特性:On-On-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8097 アズワン品番65-7813-49
1個
27,980 税込30,778
欠品中

。TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。20 A の定格電流があります。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:DPDT●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8094 アズワン品番65-7806-76
1個
34,980 税込38,478
欠品中

TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。定格電流は 15 A です。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:SPST●動作特性:(On)-Off●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8087 アズワン品番65-7803-39
1個
20,980 税込23,078
欠品中

TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。20 A の定格電流があります。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:4PDT●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8098 アズワン品番65-7810-10
1個
56,980 税込62,678
欠品中

TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。20 A の定格電流があります。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:SPDT●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8092 アズワン品番65-7806-75
1個
20,980 税込23,078
欠品中

TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。20 A の定格電流があります。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:DPDT●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8093 アズワン品番65-7803-51
1個
25,980 税込28,578
欠品中

タイプ レセプタクル。シリーズ Supersealmm2。適合電線サイズmm2 Max 2.5mm2。適合電線サイズAWG Min 16AWG。結線方法 圧着。コンタクト材質 真鍮。表面処理:コンタクト 錫。全長 16.5mm。TE Connectivity SUPERSEALシリーズ1.5タブ・レセプタクルコンタクト. TE Connectivityのこのシリーズのタブ・レセプタクルスタイル圧着端子は、SUPERSEALシリーズ車載用ワイヤコネクタで使用されます。SUPERSEAL 圧着端子は、コンタクトをハウジングに挿入する際に 段階のポジティブロックを使用します。適切なワイヤシールを併用すると(品番 314-1176 314-1176 を参照) IP67 等級シーリングを維持できます このシリーズの圧着端子は、スズめっき真鍮製タブとスズめっきりん青銅製レセプタクルから構成されます。 このシリーズには、対応する工具も含まれます。. ; 368-4500 368-4500 (9-1579007-1) SUPER-SEAL 1.5タブ レセプタクルコンタクト用 ; 368-4516 368-4516 (785084-1) SUPER-SEAL 1.5 (タブコネクタの二次ロック)用、代表品番 314-1182 314-1182 を参照してください 抜取工具1を使ってコンタクトを主要位置から引き抜き、抜取工具2を使ってコンタクトを二次ロック位置から引き抜きます
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

タイプ レセプタクル。シリーズ AMP SUPERSEAL 1.5mm2。適合電線サイズmm2 Max 1.5mm2。タブサイズ 1.5 0.8mm。絶縁 非絶縁。適合電線サイズAWG Min 17AWG。結線方法 圧着。コンタクト材質 リン青銅。表面処理:コンタクト 錫。全長 16.5mm。TE Connectivity SUPERSEALシリーズ1.5タブ・レセプタクルコンタクト. TE Connectivityのこのシリーズのタブ・レセプタクルスタイル圧着端子は、SUPERSEALシリーズ車載用ワイヤコネクタで使用されます。SUPERSEAL 圧着端子は、コンタクトをハウジングに挿入する際に 段階のポジティブロックを使用します。適切なワイヤシールを併用すると(品番 314-1176 314-1176 を参照) IP67 等級シーリングを維持できます このシリーズの圧着端子は、スズめっき真鍮製タブとスズめっきりん青銅製レセプタクルから構成されます。 このシリーズには、対応する工具も含まれます。. ; 368-4500 368-4500 (9-1579007-1) SUPER-SEAL 1.5タブ レセプタクルコンタクト用 ; 368-4516 368-4516 (785084-1) SUPER-SEAL 1.5 (タブコネクタの二次ロック)用、代表品番 314-1182 314-1182 を参照してください 抜取工具1を使ってコンタクトを主要位置から引き抜き、抜取工具2を使ってコンタクトを二次ロック位置から引き抜きます
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

TE Connectivity HDSC 密閉型 MCP 1.5K レセプタクルハウジング。HDSCS MCP 1.5K密閉型自動車用レセプタクルハウジングは、高振動や機械的ストレスに耐えるように設計されています。これらのHDSCSレセプタクルコネクタハウジングは、一体型の2次ロックを備えています。コンタクトの位置合わせと保持状態に適合するこのロックは、完全にロックした位置でクリック音がします。スライドロックで、嵌合・脱合を簡単に行い、確実なかん合を実現します。このハウジングは極性とキーイングを備えるため、誤かん合を防止でき、かん合にかかる力を低く抑えることができます。HDSCS MCP 1.5Kコネクタハウジングは、SWS(シングル-ワイヤ-シーリング-システム)付きのAMP MCP 1.5Kコンタクトに対応するように設計されています。特長。信頼性と耐久性に優れた設計 高耐振性 IP67 の防塵 / 防滴性能 一体型の二次ロック装置 スライドロック機構で確実なかん合を実現 極性とキーイング 低かん合力。用途。HDSCSコネクタは、振動の多い自動車の電線対電線の電子・電気部品に使用されています。トラック、バス、オフロード、建設、農業、鉱業、緊急車両、林業、レクリエーション、海洋、オートバイなど、さまざまな産業車両や商用車に使われています。
仕様●極数:6●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:HDSCS●色:黒●高さ:25.7mm●幅:43mm●深さ:31.25mm●コード番号:718-7264 アズワン品番65-7684-01
1個
429 税込472
6日以内出荷

定格電圧 600 ac/dc。オス/メス オス。実装タイプ ケーブルマウント。定格電流 9.5A。ハウジング材質 ナイロン。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +105℃。TE Connectivity PCBコネクタハウジング ミニユニバーサルMATE-N-LOK. TE Connectivity の一般的な「 MATE-N-LOK 」コネクタ製品は、高品質のコネクタハウジングです。これらのハウジングは頑丈なナイロン製で、産業用途向けに設計されています。「 ATE-N-LOCK 」ハウジングは、確実なかん合保持のためのポジティブロックとパネル取り付け用フランジで完全に極性化されています。. 特長と利点:. ピンコンタクトとソケットコンタクトの両方の組み合わせに対応 完全に極性化され、誤かん合を防止 ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。 低挿抜力 小型で耐久性の高い設計 ユニバーサルMATE-N-LOCKコンタクト用(メーカーコネクタコンタクトのシリーズにある他のコネクタも適用可能) 電線対電線及び電線対パネルの構成 シーリングが必要な用途及び継手用の防滴設計 UL、CSA、及びVDE認定 さまざまなmm数のピッチ. 用途:. コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
729 税込802
5日以内出荷

TE Connectivity HDSC 密閉型 MCP 1.5K レセプタクルハウジング。HDSCS MCP 1.5K密閉型自動車用レセプタクルハウジングは、高振動や機械的ストレスに耐えるように設計されています。これらのHDSCSレセプタクルコネクタハウジングは、一体型の2次ロックを備えています。コンタクトの位置合わせと保持状態に適合するこのロックは、完全にロックした位置でクリック音がします。スライドロックで、嵌合・脱合を簡単に行い、確実なかん合を実現します。このハウジングは極性とキーイングを備えるため、誤かん合を防止でき、かん合にかかる力を低く抑えることができます。HDSCS MCP 1.5Kコネクタハウジングは、SWS(シングル-ワイヤ-シーリング-システム)付きのAMP MCP 1.5Kコンタクトに対応するように設計されています。特長。信頼性と耐久性に優れた設計 高耐振性 IP67 の防塵 / 防滴性能 一体型の二次ロック装置 スライドロック機構で確実なかん合を実現 極性とキーイング 低かん合力。用途。HDSCSコネクタは、振動の多い自動車の電線対電線の電子・電気部品に使用されています。トラック、バス、オフロード、建設、農業、鉱業、緊急車両、林業、レクリエーション、海洋、オートバイなど、さまざまな産業車両や商用車に使われています。
仕様●極数:18●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:インライン取り付け●シリーズ:HDSCS●色:黒●高さ:31.3mm●幅:25.7mm●ハウジング材質:PBT●動作温度 Min:-40℃●コード番号:909-7820 アズワン品番65-7588-01
1個
779 税込857
7日以内出荷

極数 6。行数 2。ピッチ 4.2mm。オス/メス オス。シリーズ Mini-Universal MATE-N-LOK。併用可能製品 電線対基板コネクタ。接続方向 ストレート。長さ 14mm。ハウジング材質 ナイロン。TE Connectivity PCBコネクタハウジング ミニユニバーサルMATE-N-LOK. TE Connectivity の一般的な「 MATE-N-LOK 」コネクタ製品は、高品質のコネクタハウジングです。これらのハウジングは頑丈なナイロン製で、産業用途向けに設計されています。「 ATE-N-LOCK 」ハウジングは、確実なかん合保持のためのポジティブロックとパネル取り付け用フランジで完全に極性化されています。. 特長と利点:. ピンコンタクトとソケットコンタクトの両方の組み合わせに対応 完全に極性化され、誤かん合を防止 ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。 低挿抜力 小型で耐久性の高い設計 ユニバーサルMATE-N-LOCKコンタクト用(メーカーコネクタコンタクトのシリーズにある他のコネクタも適用可能) 電線対電線及び電線対パネルの構成 シーリングが必要な用途及び継手用の防滴設計 UL、CSA、及びVDE認定 さまざまなmm数のピッチ. 用途:. コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

仕様タイプ = ワイヤシールシリーズ = Heavy Duty Sealed Connector Series (HDSCS )色 = 青TE Connectivity HDSCS MCP 2.8単極ワイヤシール / シーリングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
139 税込153
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = ワイヤシール併用 = MCONコンタクトシリーズ = MQSTE Connectivity MCONワイヤシール及びシーリングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
789 税込868
欠品中

仕様タイプ = ワイヤシールシリーズ = Heavy Duty Sealed Connector Series (HDSCS )色 = 白TE Connectivity HDSCS MCP 2.8単極ワイヤシール / シーリングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
48 税込53
翌々日出荷

タイプ【コンタクト】パワー 材質(コンタクト)銅ニッケル・ケイ素合金 適合電線サイズ17 → 13 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品シーリング円形コネクタ 表面処理(コンタクト)
1袋(10個)
679 税込747
7日以内出荷

仕様コンタクト数:26行数:4ピッチ:3mmタイプ:電線対基板取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ストレート端子方法:はんだシリーズ:SUPER SEALコンタクト材質:真鍮TE Connectivityスーパーシールシリーズ1.0ピンヘッダ. IP 67シーリング、ポリエステルハウジング、及び金めっき黄銅コンタクトを備えた、スーパーシール垂直取り付け1.0 mmピンヘッダ。 これらのスーパーシール自動車用ワイヤコネクタは、各種キーイングタイプとロックスタイルを取り揃えています。 互換性のあるプラグハウジングについては、代表品番 ; 719-9671 719-9671 を参照してください。
1個ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 34タイプ = ヘッダジェンダー = オス行数 = 4取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = Super Seal端子方法 = はんだ高さ = 27.9mm幅 = 45.5mm深さ = 36.5mmハウジング材質 = PETTE Connectivityスーパーシールシリーズ1.0ピンヘッダ. IP 67シーリング、ポリエステルハウジング、及び金めっき黄銅コンタクトを備えた、スーパーシール垂直取り付け1.0 mmピンヘッダ。 これらのスーパーシール自動車用ワイヤコネクタは、各種キーイングタイプとロックスタイルを取り揃えています。 互換性のあるプラグハウジングについては、代表品番< 719-9671&#x27;) 719-9671/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 26タイプ = Headerジェンダー = オス行数 = 4取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = Super Seal端子方法 = はんだ高さ = 27.9mm幅 = 45.5mm深さ = 36.5mm最低使用温度 = -40℃TE Connectivityスーパーシールシリーズ1.0ピンヘッダ. IP 67シーリング、ポリエステルハウジング、及び金めっき黄銅コンタクトを備えた、スーパーシール垂直取り付け1.0 mmピンヘッダ。 これらのスーパーシール自動車用ワイヤコネクタは、各種キーイングタイプとロックスタイルを取り揃えています。 互換性のあるプラグハウジングについては、代表品番< 719-9671&#x27;) 719-9671/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 34タイプ = 電線対基板コネクタジェンダー = メス行数 = 4取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = Super Seal端子方法 = はんだ高さ = 28.15mm幅 = 45.5mm深さ = 36.5mmコンタクトめっき = ニッケルの上に金TE Connectivityスーパーシールシリーズ1.0ピンヘッダ. IP 67シーリング、ポリエステルハウジング、及び金めっき黄銅コンタクトを備えた、スーパーシール垂直取り付け1.0 mmピンヘッダ。 これらのスーパーシール自動車用ワイヤコネクタは、各種キーイングタイプとロックスタイルを取り揃えています。 互換性のあるプラグハウジングについては、代表品番< 719-9671&#x27;) 719-9671/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

1個ほか
269 税込296
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの&#x27;(on)&#x27;は、モメンタリの&#x27;on&#x27;の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番< 321-212&#x27;) 321-212 を用意(アクセサリを参照) 品番< 317-077&#x27;) 317-077/、< 317-106&#x27;) 317-106/、< 317-112&#x27;) 317-112/、< 317-128&#x27;) 317-128/、< 317-083&#x27;) 317-083/ (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース●シーリング方法:ゴム製 O リング●スイッチ コネクタのタイプ :リード ワイヤ - フック タイプ●トグルのスタイル:バトン標準●スイッチのタイプ:トグル 材質スイッチ端子のめっき材料:銀 長さ(mm)トグル:10.5 極数2 定格電圧(V)30dc 接点構成4PDT 材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅 定格電流(A)(端子)6 動作特性On-On ケース色 構成四極-双投 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 難燃性UL94V-0 材質(ベース)端子:銅合金 ねじサイズブッシングねじ山:M6×.75 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)誘電:AC1500(最大) 動作電圧(V)250AC、125AC カットアウト直径(Φmm)パネル:6.2 ターミナルタイプスルーホール 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4 向き製品:垂直 スタイルブッシング:ねじ山付き
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1箱(2500個)ほか
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(20000個)ほか
689,800 税込758,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります