制御機器 :「トレイ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
342件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity 1612618DRAM タイプ:ダブルデータレート( DDR )、コネクタシステム:ケーブル対基板、プロファイル:超高、行対列間隔:6.2 mm、シール可能:いいえ、センターキー:なし、モジュールの向き:ライトアングル、極数:200、行数:2、キーイング:標準、DRAM 電圧:2.5 V、SGRAM 電圧:2.5 V、イジェクタタイプ:ロック、コンタクト部品、最大コンタクト材質:金フラッシュコンタクト材質(銅製) ソケットタイプ:メモリカード、挿入スタイル:カムイン、基板実装保持タイプ:はんだペグ、基板取り付けスタイル:表面実装、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、センターライン(ピッチ):0.6 mm、ハウジング色:黒、スタック高さ:9.2 mm、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、回路用途:電源、UL 難燃性等級:UL94V-0、パッケージ方法:半硬質トレイ 20、数量 コメント:20 ソケット PN 1279284-1 付きセミハードトレイ
仕様●入数:1トレイ(20個入り)●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ●極数:200●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:SO●ラッチ:あり●列の間隔:6.2mm●最大接触抵抗:30.0mΩ●定格電流:500.0mA●動作温度 Min:-55℃●コード番号:186-4839 アズワン品番65-7712-10
1セット(20個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

TE Connectivity 5227673-1RF インターフェイス:BNC、RF コネクタスタイル:ジャック、コネクタシステム:ケーブル対基板、密封可能:いいえ、コネクタ及びコンタクト終端:基板、ポート構成:シングルポート、基板実装方向:垂直、同軸コンタクト数:1、インピーダンス:50 Ω、ボディ絶縁:なし、ボディ素材:亜鉛、ボディめっき:ニッケル、RF コネクタセンターコンタクト、金コンタクトセンター RF コネクタセンターコンタクト材質:りん青銅、基板終端方法:スルーホールはんだ、パネル取り付け機能タイプ:ロックワッシャ及びナット、RF コネクタカップリング機構:バヨネット、コネクタ取り付けタイプ:パネル、RF コンタクト固定方式:機械式、検出:付属、取り付けポスト長:3.48 mm、RF コネクタ外径(概算):14.529 mm、高さ 34.93 mm 基板テール長:5.33 mm、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、動作周波数:4 GHz、パッケージ方法:トレイ、コメント:絶縁ブッシュが必要な場合は、品番 330620 を参照してください。誘電体材質:ポリメチルペンテン
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●サイズ:ミニチュア●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金めっき●コード番号:186-4921 アズワン品番65-7584-23
1袋(5個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

長さ(mm)5.08 幅(mm)2.5 タイプハンドル、上部開口 ピッチ(mm)2.54 極数2 シリーズAMPMODU NOVO 深さ(mm)10.9 方向ストレート 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 最大接触抵抗(mΩ)15 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(10個)
309 税込340
翌々日出荷

極数 8。行数 2。ピッチ 2.5mm。オス/メス メス。実装タイプ ケーブルマウント。シリーズ Dynamic 2000。併用可能製品 電線対基板コネクタ。接続方向 ストレート。長さ 11.4mm。幅 15.78mm。ハウジング材質 PET。. TE Connectivity DYNAMIC D-2100S D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 用途:. これらのコネクタは、自動車業界で使用するように設計されています。具体的には、次のような用途があります ミラー マルチメディアアプリケーション 画面を表示します エアバッグ ECU /安全アプリケーション スイッチ ハンズフリースマートフォン エンジンイモビライザ ダッシュボード 安全用途 トランク LID ラッチの電気制御 タイヤ空気圧監視システム ボディコントローラの管理
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
729 税込802
5日以内出荷

タイプ = ストレート。材質 = 流体抵抗性エラストマー。色 = 黒。コーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

仕様【ブレークアウト数】1 材質流体抵抗性エラストマー タイプストレート 内径(Φmm)【プライマリ】36【セカンダリ】36 RoHS指令(10物質対応)対応 シュリンク径(Φmm)【プライマリ】22.4【二次】8.4 接着面なし 最大動作温度(℃)150 最小動作温度(℃)-75
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

タイプ = ストレート。内径(プライマリ) = 36mm。内径(セカンダリ) = 36mm。接着面 = あり。材質 = 流体抵抗性エラストマー。ブレークアウト数 = 1。色 = 黒。シュリンク径(プライマリ) = 22.4mm。シュリンク径(二次) = 8.4mm。シリーズ = 202K1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

仕様【ブレークアウト数】1 材質流体抵抗性エラストマー タイプストレート 内径(Φmm)【プライマリ】30【セカンダリ】30 シリーズ202K1 RoHS指令(10物質対応)対応 シュリンク径(Φmm)【プライマリ】14.2【二次】5.9 接着面あり
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

極数4 シリーズAMP Superseal 1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品センターライン電線対電線コネクタ 接続方向ストレート
1袋(5個)
549 税込604
翌々日出荷

。TE Connectivity Deutsch HD30、ダストキャップ、アルミ素材、電線対電線コネクタシステム内蔵。Deutsch レセプタクルダストキャップは、取り付けチェーンが付属し、非かん合時のコネクタの保護として使用されています。ダストキャップは金属製で、使用可能です保護 / ストレインリリーフアクセサリタイプ - ダストキャップ コネクタシステム - 電線対電線 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●種類:ダストキャップ●シリーズ:HDC●コード番号:217-5571 アズワン品番65-7542-78
1個
5,598 税込6,158
欠品中

仕様製品群:Amplimite HDF-20 シリーズ 適合製品:HDF-20 リボン ケーブル コネクタ D Sub シェルサイズ:DC ストレインリリーフ 材質:サーモプラスチック 最大ケーブル径:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1392-57
1個
319 税込351
8日以内出荷

仕様Universal MATE-N-LOK ストレインリリーフ 5 Ci アクセサリー タイプ:ストレインリリーフ 適合製品:5 ポジション インライン キャップ ハウジング ポジション数:5 ストレインリリーフ 材質:ナイロン(ポリアミド) 製品群:- コンタクト数:5 アズワン品番65-1345-62
1個
519 税込571
10日以内出荷

仕様アクセサリー タイプ:ストレインリリーフ 適合製品:AMP 大電流 商用コネクタ コネクタ ポジション数:4 ストレインリリーフ 材質:ナイロン(ポリアミド) 製品群:HCCC シリーズ アズワン品番65-1388-84
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷

仕様製品群:ADK シリーズ D Sub シェルサイズ:DC ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 最大ケーブル径:13mm 色:ニッケル 材質:ダイキャストメタル 最大動作温度:120ーC 最低動作温度:-40ーC アズワン品番65-1397-27
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷

丸形DINバックシェルは、ワイヤ保護とストレインリリーフを強化します。
仕様●タイプ:カバーケーブル出口●色:黒●コード番号:183-9173 アズワン品番65-7556-99
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

極数 = 64。色 = 黒。CHAMP IDCコネクタ用ストレインリリーフ. CHAMP IDCコネクタ用ストレインリリーフ及びカバーキット: System 5シリーズ50極用ストレインリリーフカバーキット、 ; 739-0931 739-0931 、 ; 739-0940 739-0940 には、それぞれ黒とアーモンド色の120 °ケーブル出口(O 8.9~17.3 mm)が付いています。 14極用ストレインリリーフカバーキット、 ; 823-6819 823-6819 には、180 °ケーブル出口(O 6.73~7.87 mm)が付いています。 24極用ストレインリリーフカバーキット 50極用ストレインリリーフカバーキット: ; 719-4452 719-4452 には、90 °ケーブル出口(O 10.8~12.7 mm)が付いています。 ; 823-6800 823-6800 には、180 °ケーブル出口(O 9.65~10.92 mm)が付いています。 64極用ストレインリリーフカバーキット 50極用ストレインリリーフ及びカバーのみ: ; 823-6799 823-6799 : カバー、90 °ケーブル出口。クランプが必要です。 ; 823-6822 823-6822 : カバー、90 °ケーブル出口。ラチェットスタイルのクランプが必要です。 カバー用ケーブルクランプ: ; 823-6783 823-6783 : ケーブルO 10.8~12.7 mm用ロッキングラッチスタイル。 ; 823-6793 823-6793 : ケーブルO 8.9~10.8 mm用ロッキングラッチスタイル。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

種類ストレインリリーフ シリーズ1-640722 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品6 / 8回路インラインはプラグハウジングに適合
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

デルは、お客様のニーズに対応するために、比類のないエンジニアリングサポートを備えた、市場で最も広範で汎用性の高い D-subminiature コネクタのポートフォリオを提供しています。メーカーの信頼性の高い AMPLIMITE ストレートポストコネクタには、さまざまな用途を満たすために、さまざまなめっきタイプが揃っています。難燃性熱可塑樹脂製ハウジング HD-20 ストレートポストコネクタには、9、15、25、37、50 ポジションがあります ACTION PIN コンタクトを備えた HD-20 コネクタは、スタンドオフを内蔵した低、中、高のプロファイルを用意しています 各種のストレートポストコネクタは、スルーホール、4-40 ねじ付きインサート、又は 4-40 固定メスねじロックから選択できます 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム 作業ステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス
仕様●入数:1チューブ(17個入り)●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:6.0A●ハウジング材質:ポリエステル●長さ:30.89mm●幅:12.16mm●深さ:12.55mm●寸法:30.89 x 12.16 x 12.55mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:192-0039 アズワン品番65-7654-58
1セット(17個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

TE Connectivity MTA-156コネクタストレインリリーフ及びソケットカバー。終端処理済みMTAソケットを保護するさまざまなTE Connectivityスライドカバーです。 品番X-643067-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のダストカバーです。 品番X-640551-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のストレインリリーフカバーです。 品番X-640643-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のダストカバーです。 品番X-643071-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のストレインリリーフカバーです。 ダストカバーは、UL94V-0等級の白色ポリエステル製です。 ストレインリリーフカバーは、UL94V-2等級のナイロン製です。
仕様●シリーズ:MTA 156●コード番号:189-5808 アズワン品番65-7775-67
1袋(2000個)
46,980 税込51,678
欠品中

AMPLIMITE D-Subコネクタ HDEシリーズ HDP RFI/EMIストレート出口シールドバックシェル。MPLIMITEストレート出口2ピースRFI/EMIシールドバックシェルキット / ダイキャスト / 金属めっきプラスチックシールドケーブル付きクランプは、HDE金属シェル、HDP金属シェル(スズめ
仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:DB●ハウジング材質処理:亜鉛●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:191-8406 アズワン品番65-7646-57
1箱(100個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) ボディメッキ:金 コネクタ取り付け方向:パネル コンタクト 抵抗:3mΩ 絶縁抵抗:500MΩ 材質:ステンレススチール 嵌合サイクル数:500 最大動作周波数:18GHz 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:500V アズワン品番65-1607-79
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

AMPLIMITE D-Subコネクタ HDEシリーズ HDP RFI/EMIストレート出口シールドバックシェル。MPLIMITEストレート出口2ピースRFI/EMIシールドバックシェルキット / ダイキャスト / 金属めっきプラスチックシールドケーブル付きクランプは、HDE金属シェル、HDP金属シェル(スズめ
仕様●極数:50●ハウジング材質:亜鉛●ハウジング材質処理:亜鉛●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:191-8458 アズワン品番65-7767-62
1箱(100個)
269,800 税込296,780
欠品中

種類ストレインリリーフコネクタ シリーズAMP-LATCH RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品AMPLATCHシリーズ
1袋(10個)
619 税込681
7日以内出荷

シリーズUniversal MATE-N-LOK RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品MATE-N-LOKコネクタ
1袋(5個)
499 税込549
7日以内出荷

シリーズMTA-100 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品MTA-100
1袋(10個)
799 税込879
7日以内出荷

シリーズ641776 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ
1個
289 税込318
5日以内出荷

シリーズ640714 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

シリーズAMP-LATCH RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品AMPLATCH Novoシリーズ
1袋(10個)
429 税込472
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品AMPLATCH Novoシリーズ
1袋(500個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様●バックプレーンコネクタのタイプ:高速ハードメトリック●極数:72●カラム数:8●行数:9●接続方向:ストレート●ピッチ:1.8mm●シリーズ:MULTIGIG RT 2●コード番号:217-5367 アズワン品番65-7508-34
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

シリーズ = MTA-156。ピッチ = 3.96mm。極数 = 9。行数 = 1。接続方向 = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = 銅合金。定格電流 = 7.0A。定格電圧 = 600 → 0 V。TE Connectivity MTA-156フラットヘッダ. MTAストレート及びライトアングル(90°)基板取り付けシュラウドなしヘッダは、UL94V-0の白色ポリエステル製の簡素なフラットハウジング形状です。 これらのMTAストレート及びライトアングル(90°)フラット基板ヘッダは、対応するケーブル取り付けソケットとかん合 品番X-640383-Xは、めっき仕上げの角形ポストと3.18 mmのはんだテール付きストレートヘッダです。 品番X-640385-Xは、めっき仕上げの角形ポストと3.18 mmのはんだテール付きライトアングルヘッダです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
599 税込659
5日以内出荷

シリーズMini-Universal MATE-N-LOK RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品172160-1
1個
289 税込318
5日以内出荷

シリーズMTA-100 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品MAT-100
1個
139 税込153
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品AMP-LATCH NOVOシリーズ
1袋(500個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品AMPLATCH Novoシリーズ
1箱(500個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

シリーズMetrimate RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品Metrimate角型グリッドプラグ及びレセプタクル
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:Twinaxial コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:RG108 RG108A コンタクト 材質:- 最大周波数:- アズワン品番65-1598-25
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷

シリーズ641776 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

シリーズUniversal MATE-N-LOK RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品MATE-N-LOKシリーズ
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

シリーズ640715 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ
1袋(200個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります