制御機器 :「プリント基板用はんだ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様トグルスイッチ - Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシシール端子 ステンレススチールフレーム(黄銅すずめっきはんだサポート付き)●スイッチ コネクタのタイプ:プリント回路●トグルのスタイル:バトン ロング●スイッチのタイプ:トグル●アクチュエータの仕上げ:ニッケル●製品のマウントのタイプ:パネルおよびプリント基板 材質スイッチ端子のめっき材料:銀 長さ(mm)トグル:10.41 極数3 シリーズA 定格電圧(V)28dc 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)フェノール 定格電流(A)(端子)5 動作特性(On)-Off-(On) 構成単極-双投 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 難燃性UL 94V-1 材質(ベース)端子:銅 ねじサイズブッシングねじ山:1/4-40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)誘電:AC1000(最大) 動作温度範囲(℃)-20~85 動作電圧(V)25DC/125AC カットアウト直径(Φmm)パネル:6.35 ターミナルタイプスルーホール 実装タイプPCB コンタクト定格電流(A)5 向き製品:垂直 スタイルねじ山付き
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 220行数 = 2ピッチ = 0.5mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V acシリーズ = Free Heightコンタクト材質 = 銅合金TE Connectivity 0.5 mm FH (フリーハイト)コネクタ. 0.5 mm FH (フリーハイト)は、平行基板のスタッキング用途向けに設計された2ピースオープンピンフィールドコネクタシステムです。これらの0.5 mm FHプラグ / レセプタクルコネクタは、組み込みモジュールとキャリアカードの間にPICMG COM Express標準インターフェイスを備えています。これらのFHコネクタは高密度の0.5 mmピッチを備えているので、小型フットプリントと基板の省スペースを実現します。これらの0.5 mm FHコネクタのハウジングは極性化されているので、誤かん合を防止できます。また、基板用のはんだペグが付いているので、基板上での確実な保持が可能になります。0.5 mm FHレセプタクルコネクタにはアースコンタクトが付いており、プラグにはギガアースシールドが付いています。これらの0.5 mm FHコネクタには、高さ4 mm、5 mm、8 mmのタイプが用意されています。これらのコネクタを組み合わせることで、多様な基板スペースを形成できます。. 特長と利点. PICMG COM Express標準インターフェイス 高密度の基板で、0.5 mmピッチの省スペースを実現 極性化されたハウジングで誤かん合を防止 はんだペグで基板にしっかり保持 接地コンタクトとシールド. 製品用途の情報. これらの0.5 mm FHコネクタは、高密度で平行積層された基板を必要とする、サイズ縮小用途に最適です。これらの用途には、ホームセキュリティデバイス、家庭用電化製品、データ記憶装置、通信、カスタマイズされた基板、産業用のコンピューティングデバイスがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります