制御機器 :「マイナスねじ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(60個)ほか
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様タイプ:ローレット頭ネジスレッドサイズ:.112-40 UNC-2A全長:17.78mm素材:ステンレス鋼コネクタタイプ:D-サブヘッドスクリュー:六角; 718-4950 718-4950 はスタンドオフのみの構成です。. Dタイプのアクセサリ. TE Connectivity Dタイプアクセサリ製品: ; 680-9086 680-9086 : ジャックスクリュー(マイナス)、オス0.112-40 UNC-2A ; 680-9298 680-9298 : ねじロックM3.5メス x 4.9 mmヘッド、オス4-40 UNC ; 718-4950 718-4950 : スタンドオフ付きスタッドM3.5メス x 5.5 mm六角 ヘッド、オス6-32 UNC-2A ; 680-8737 680-8737 : ねじロックM2メス x 4.7 mmマイナス、オスM2 ; 782-5455 782-5455 : ねじロックM3.5メス x 6.5 mmヘッド、オス4-40 UNC ; 797-2141 797-2141 : 180°カバーキット / 64極Champコネクタ用のストレインリリーフ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE CONNECTIVITYTE Connectivity Screw CHAMPシリーズ
エコ商品
仕様タイプ:Screwスレッドサイズ:UNC 4-40ネジ長さ:10.79mm素材:鋼ヘッドスクリュー:マイナス併用可能製品:CHAMP D-Subコネクタ仕上げ:亜鉛シリーズ:CHAMPCHAMPコネクタ用のねじタイプハードウェアアクセサリ. ケーブル-パネル、ケーブル-ケーブル用途に最適なCHAMPコネクタ用のキャプティブ式なべ頭ねじです。 ; 739-0925 739-0925 : ヘッド下の長さ19 mm、ねじ長6.35 mmのキャプティブ式なべ頭ねじ4-40 UNCです。ボード-ボード用途にも最適です。 ; 739-0937 739-0937 : ヘッド下の長さ10.8 mm、ねじ長2.79 mmのキャプティブ式なべ頭ねじ4-40 UNCです。 ; 739-0934 739-0934 : ヘッド下の長さ8.9 mm、ねじ長2.79 mmのキャプティブ式なべ頭ねじ4-40 UNCです。 ; 823-6866 823-6866 : 8.6 mmスタンドオフ、M3.5メス、4-40 UNCオス付属のCHAMPスタッド(メトリック)です。 ; 823-6888 823-6888 : スプリングラッチバックシェル用のCHAMP 0.8 mmシリーズラッチポストです。 ; 823-6878 823-6878 : 六角ヘッド4-40 UNC、キャプティブ式なべ頭4-40 UNC付属のCHAMPねじロックハードウェアキットです。 ; 823-6872 823-6872 : M3.5メス、4-40 UNCオス、直径4.2 mmスタンドオフが付属し、ヘッド長6.5 mm、スタンドオフ長8.6 mmのCHAMPメトリックスタンドオフハードウェアキットです。 ; 823-6881 823-6881 : M3.5メス、4-40 UNCオス、直径4.7 mmスタンドオフが付属し、ヘッド長4.9 mm、スタンドオフ長8.5 mmのCHAMPメトリックスタンドオフハードウェアキットです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オスボディ向き = ストレートハウジング材質 = 鋼シリーズ = AMPLIMITE HDP-20寸法 = 39.14 x 17.7 x 12.55mm長さ = 39.14mm最低使用温度 = -55℃AMPLIMITE D-SubケーブルコネクタHDP-20圧着スナップインコンタクトシリーズ. 標準ケーブル取り付け用のAMPLIMITE HDP-20圧着式スナップインコンタクトD-Subプラグ及びレセプタクルコネクタです。 これらのAMPLIMITE HDP-20圧着式スナップインD-Subコネクタは、94V-0等級の黒色熱可塑性インサートを装備しており、接地インデントあり / なしのスズ又は亜鉛めっきスチール製シェルが採用されています(詳細については表を参照)。 複数の取り付けオプションも用意しており、標準の 3.05 mm穴又はクリンチナットを選択できます(詳細については表を参照)。 AMPLIMITE HDP-20 D-Subプラグケーブルコネクタは、20 DFピンコンタクトを受け入れ、AMPLIMITE HDP-20 D-Subレセプタクル ケーブル コネクタは、サイズ20 DFソケットコンタクトについては、代表品番< 446-787&#x27;) 446-787/を参照してください。 これらのHDP-20圧着スナップインD-Subケーブルコネクタは、HDEやHDPシリーズのケーブル取り付けD-Subコネクタ、HD-20 D-Sub基板実装コネクタとかん合します。 適合するバックシェルやケーブルクランプについては、代表品番< 450-9113&#x27;) 450-9113/、< 450-9157&#x27;) 450-9157/、< 680-9276&#x27;) 680-9276/、< 717-4596&#x27;) 717-4596/、< 680-9131&#x27;) 680-9131/を参照してください。 オスねじリテーナーについては代表品番< 450-9208&#x27;) 450-9208/、< 717-4498&#x27;) 717-4498/を参照 メスねじロックについては代表品番< 717-4543&#x27;) 717-4543/、< 450-9270&#x27;) 450-9270/を参照 ロックポストアセンブリについては品番< 450-9365&#x27;) 450-9365/を参照 スプリングラッチについては、品番< 450-9321&#x27;) 450-9321/を参照 ねじ穴からブロックのラッチまで代表品番< 450-9371&#x27;) 450-9371/を参照 マイナス形の穴やスルーホールでのラッチブロックについては、品番< 680-9392&#x27;) 680-9392/を参照. 通信/データインターフェイスに最適 スズ又は亜鉛めっきシェル 高い保持力のコンタクト、シェル絶縁物の背後にはめ込み可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります