制御機器 :「三菱 ブレーキ抵抗器」の検索結果
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 1kWシリーズ = TE許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = はんだラグ最小動作温度 = -25℃最大動作温度 = +255℃最小温度係数 = -440ppm/℃最大温度係数 = +440ppm/℃温度係数 = ±440ppm/℃全直径 = 60mmハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000 W. TE ConnectivityのTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。ムライトコーティングされたこの巻線型抵抗器は、1000 Wの定格電力を実現しています。難燃性の構造を備え、波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能です。適合する用途は、大型電動 / 生産機械、モータ始動 / 停止サイクル、機器の放電、負荷テストシミュレーション、ダイナミックブレーキなどです。. 高定格電力 5秒間、3倍の過負荷に対応 安定性と信頼性を必要とする用途に合わせて最適化
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。