制御機器 :「位置 合わせ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity HDSC 密閉型 MCP 1.5K レセプタクルハウジング。HDSCS MCP 1.5K密閉型自動車用レセプタクルハウジングは、高振動や機械的ストレスに耐えるように設計されています。これらのHDSCSレセプタクルコネクタハウジングは、一体型の2次ロックを備えています。コンタクトの位置合わせと保持状態に適合するこのロックは、完全にロックした位置でクリック音がします。スライドロックで、嵌合・脱合を簡単に行い、確実なかん合を実現します。このハウジングは極性とキーイングを備えるため、誤かん合を防止でき、かん合にかかる力を低く抑えることができます。HDSCS MCP 1.5Kコネクタハウジングは、SWS(シングル-ワイヤ-シーリング-システム)付きのAMP MCP 1.5Kコンタクトに対応するように設計されています。特長。信頼性と耐久性に優れた設計 高耐振性 IP67 の防塵 / 防滴性能 一体型の二次ロック装置 スライドロック機構で確実なかん合を実現 極性とキーイング 低かん合力。用途。HDSCSコネクタは、振動の多い自動車の電線対電線の電子・電気部品に使用されています。トラック、バス、オフロード、建設、農業、鉱業、緊急車両、林業、レクリエーション、海洋、オートバイなど、さまざまな産業車両や商用車に使われています。
仕様●極数:6●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:HDSCS●色:黒●高さ:25.7mm●幅:43mm●深さ:31.25mm●コード番号:718-7264 アズワン品番65-7684-01
1個
429 税込472
6日以内出荷

TE Connectivity HDSC 密閉型 MCP 1.5K レセプタクルハウジング。HDSCS MCP 1.5K密閉型自動車用レセプタクルハウジングは、高振動や機械的ストレスに耐えるように設計されています。これらのHDSCSレセプタクルコネクタハウジングは、一体型の2次ロックを備えています。コンタクトの位置合わせと保持状態に適合するこのロックは、完全にロックした位置でクリック音がします。スライドロックで、嵌合・脱合を簡単に行い、確実なかん合を実現します。このハウジングは極性とキーイングを備えるため、誤かん合を防止でき、かん合にかかる力を低く抑えることができます。HDSCS MCP 1.5Kコネクタハウジングは、SWS(シングル-ワイヤ-シーリング-システム)付きのAMP MCP 1.5Kコンタクトに対応するように設計されています。特長。信頼性と耐久性に優れた設計 高耐振性 IP67 の防塵 / 防滴性能 一体型の二次ロック装置 スライドロック機構で確実なかん合を実現 極性とキーイング 低かん合力。用途。HDSCSコネクタは、振動の多い自動車の電線対電線の電子・電気部品に使用されています。トラック、バス、オフロード、建設、農業、鉱業、緊急車両、林業、レクリエーション、海洋、オートバイなど、さまざまな産業車両や商用車に使われています。
仕様●極数:18●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:インライン取り付け●シリーズ:HDSCS●色:黒●高さ:31.3mm●幅:25.7mm●ハウジング材質:PBT●動作温度 Min:-40℃●コード番号:909-7820 アズワン品番65-7588-01
1個
779 税込857
7日以内出荷

シリーズ = VAL-U-LOK。ピッチ = 4.2mm。極数 = 4。行数 = 2。接続方向 = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。コネクタシステム = 電線対基板。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = 真鍮。定格電流 = 9.0A。定格電圧 = 600 → 0 V。TE Connectivity VAL-U-LOK 2列ピンヘッダ. 4.2 mmセンターラインとスズめっき黄銅オスピンコンタクトを備えた、VAL-U-LOKライトアングル及び垂直2列基板実装ピンヘッダです。 これらのVAL-U-LOKピンヘッダは、ポジティブラッチ機構を備えているので簡単に抜き差しできます。この製品にはキーが付いているので、かん合時に正確な位置合わせが可能です。 さらに、VAL-U-LOKピンヘッダコネクタには、基板上で位置を合わせるためのペグ(又はボードロック)が付属しています。これらのVAL-U-LOKピンヘッダのハウジングはUL94V-0又はUL94V-2等級の天然ナイロン製です。 品番X-2029171-Xは、UL94V-0等級のハウジングが付いています。 品番X-1586037-X、X-1586041-X及びX-2029170-Xには、UL94V-2ハウジングが付いています。 品番X-1586039-X及びX-2029172-Xには、UL94V-2ハウジング及び取り付けペグが付いています。 品番X-1586043-Xには、UL94V-2ハウジングとねじによる取り付け具が付いています。 メーカ型番X-1586038-X及びX-1586042-XはUL94V-0のハウジングを装備 品番X-1586040-X及びX-2029173-Xには、UL94V-0ハウジングと取り付けペグが付いています。 品番X-1586044-Xには、UL94V-0ハウジングとねじによる取り付け具が付いています。. 縦及び90°タイプの基板取り付けピンヘッダアセンブリ スルーホール基板ピンヘッダアタッチメント 2-24コンタクト位置(偶数のみ) オスコンタクト付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(600個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

信頼性の高い AMPLIMITE D-Sub .050 シリーズコネクタポートフォリオには、高密度 D タイプインターフェイスがあり、ライトアングル / 垂直 D-sub を備えています。どちらのタイプも、フラットフェイス、ラッチブロック、レール付きラッチブロックの 3 つのかん合面を用意しています。プラグ及びレセプタクルの位置には、20、26、28、40、50、68、80、100、120 (アクションピンのみ)があります。AMPLIMITE .050 シリーズコネクタは、グリッド間隔が 0.050 x 0.100 インチのコンパクトな金めっきタブ及びチューニングフォークコンタクトを活用し、20 → 100 ポジションを用意しています。AMPLIMITE .050 シリーズケーブルコネクタは、圧接コンタクト( IDC )終端方式によってワイヤに終端し、ディスクリートワイヤ又はリボンケーブルをすばやく信頼性が高く経済的に終端処理できます。はんだ付け及びコンプライアントピン終端の両方が、プリンタ回路基板バージョンに用意されています。すべてのコネクタは、金属製シェル構造で製造され、EMI / RFI シールド機能と高い耐久性を発揮します。高密度 D タイプインターフェイス コンタクト位置: 20 → 100 優れたEMI / RFI保護 接点の前にかん合するシールドでシステムを保護し、接地を最初にして、最後に遮断します ニーズに合わせて、解放用ラッチ又はジャックスクリューハードウェアを利用できます 標準的なスルーホールフローはんだプロセス及び表面実装リフローはんだプロセスに対応する基板コネクタです 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム ワークステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:68●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:1.27mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:1.0A●ハウジング材質:ポリフタルアミド●長さ:63.88mm●幅:8.71mm●深さ:10.31mm●寸法:63.88 x 8.71 x 10.31mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:189-5780 アズワン品番65-7778-99
1セット(8個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

極数 6。行数 2。ピッチ 4.2mm。オス/メス メス。シリーズ VAL-U-LOK。併用可能製品 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ。接続方向 ストレート。長さ 14.2mm。ハウジング材質 ナイロン。TE Connectivity Val-U-Lok 2列レセプタクルハウジング. TE Connectivity の「 VAL-U-LOK 」コネクタハウジング製品は、低コストの電線対基板ハウジングです。これらは強力なナイロン素材から作られており、簡単にロック及びロック解除できるシンプルなラッチデザインを特長としています。これらすべてが接続の安全を維持します。センターラインは 4.2 mm ピッチで、これらのハウジングには、かん合時の正確な位置合わせを実現するキーイングもあります。. 特長と利点:. 低コスト 中心線間隔 4.2 mm ポジティブラッチ設計とのかん合と取り外しが簡単 難燃性のナイロン製 Molex Mini-Fit Jr. とのかん合及び交換及び AMP-DUAC コネクタと組み合わせて使用します。. 用途:. GPU を電源に接続するコンピュータのマザーボード ハーネスアセンブリは、自動販売機、ゲーム機、家電業界で使用されています 自動車用警報装置 暖房装置 電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8000個)
129,800 税込142,780
5日以内出荷

シリーズEconoseal E 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1袋(5個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンタクト数2 行数1 シリーズEconoseal E ボディ向きストレート 材質(ハウジング)ナイロン
1袋(5個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンタクト数3 シリーズEconoseal E ボディ向きストレート 長さ(mm)19 幅(mm)19 深さ(mm)30.5 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さ(mm)48.5 取付方式パネルマウント シリーズEconoseal E 深さ(mm)19 材質(ハウジング)ナイロン コンタクト数3 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート
1袋(5個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様TE Connectivity Econoseal Eシリーズコネクタハウジング. Eシリーズのネオプレンシールの貼られたプラグ及びレセプタクル式ワイヤコネクタハウジング及びヒートシンクチューブ又はラバーブーツが使用可能なコーン式カラー。 このプラグ及びレセプタクル式ワイヤコネクタハウジングは黒のPA66 GF 13でできており、挿抜の位置を合わせ、ケーブルサイズを0.5 → 2.5mm2に揃えるために極性化特性を持っています。 長さ(mm)17.4 幅(mm)19.83 シリーズEconoseal E 定格電流(A)20 深さ(mm)48.5 材質(ハウジング)ナイロン 材質(ボディ)Nylon 66 材質(ピン)すずめっき黄銅 コンタクト数2 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート 併用可能製品Econosealコネクタ
1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様TE Connectivity Micro MATE-N-LOK 3 mmパネル取り付けプラグハウジング. TE Connectivity Micro MATE-N-LOK製品は電線対電線用途向けで、3 mmのセンターラインが付いた、1列及び2列のパネル取り付けプラグハウジングです。 これらのMicro MATE-N-LOK 3 mmプラグハウジングは黒色のUL 94V-0ナイロン製で、かん合の位置合わせ、タブのロック、ラッチのロックに役立ち、確実にかん合とパネル取り付けが保持されます。 適切なピンコンタクトについては、代表品番 : 720-2165 720-2165 を確認してください。 Micro MATE-N-LOK 3 mmレセプタクルハウジングのかん合コネクタについては、代表品番 : 495-9063 495-9063 を確認してください。 ピッチ(mm)3 シリーズMicro MATE-N-LOK 深さ(mm)16.89 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ
1袋(1000個)ほか
46,980 税込51,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピッチ(mm)4.2 シリーズVAL-U-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 コンタクト数4 オス・メスオス ボディ向きストレート
1袋(10個)ほか
259 税込285
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピッチ(mm)4.2 シリーズVAL-U-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 コンタクト数6 オス・メスオス ボディ向きストレート
1袋(10個)ほか
219 税込241
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング