187件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5個)ほか
特価
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

仕様抵抗:250Ω定格電力:0.5W許容差:±0.5%テクノロジー:金属皮膜シリーズ:UPF50ケーススタイル:同軸ファン温度係数:±5ppm/℃終端スタイル:Through Hole寸法:4 (Dia.) x 10.2mm長さ:10.2mm直径:4mm最小温度係数:5ppm/℃TE Connectivity UPFシリーズの高精度の金属皮膜リード抵抗器. TE Connectivity製のUPFシリーズは、信頼性の高い高精度の金属皮膜リード抵抗器を用意しています。これらの抵抗器は非常に精度が高く、±5 PPM/℃の低TCRで優れた安定性を発揮します。-55 → +145 ℃の幅広い動作温度で使用でき、高精度の機器だけでなく、計測器の用途にも最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. ±5 PPM/℃までの低TCR. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲スルーホール型抵抗器(UPF50B250RV) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様●抵抗:250Ω●定格電力:1.491kW●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●抵抗:250Ω●定格電力:559.275W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●抵抗:250Ω●定格電力:372.85W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズUPF25 定格電力(W)0.25 抵抗250Ω 許容差±0.1% 温度係数±5ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最小動作温度(℃)-55
1個
579 税込637
当日出荷

シリーズUPF25 定格電力(W)0.25 抵抗250Ω 許容差±0.1% 温度係数±5ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最小動作温度(℃)-55
1箱(100個)
34,980 税込38,478
欠品中

シリーズUPW25 定格電力(W)0.25 抵抗(Ω)250 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±3 最小動作温度(℃)-55
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

シリーズHSC250 定格電力(W)250 抵抗(Ω)82 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースAluminium Housed 最小温度係数(ppm/℃)-50 最大温度係数(ppm/℃)50 テクノロジー巻線
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

シリーズHSC250 定格電力(W)250 抵抗(Ω)47 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-50 最大温度係数(ppm/℃)50 テクノロジー巻線
1箱(2個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

シリーズHSC250 定格電力(W)250 抵抗(Ω)3.3 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースAluminium Housed 最小温度係数(ppm/℃)-50 最大温度係数(ppm/℃)50 テクノロジー巻線
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

シリーズHSC250 定格電力(W)250 抵抗(Ω)3.3 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-50 最大温度係数(ppm/℃)50 テクノロジー巻線
1箱(2個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

シリーズHSC250 定格電力(W)250 抵抗(Ω)150 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-30 最大温度係数(ppm/℃)30 テクノロジー巻線
1箱(2個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

シリーズHSC250 定格電力(W)250 抵抗(Ω)100 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースAluminium Housed 最小温度係数(ppm/℃)-50 最大温度係数(ppm/℃)50 テクノロジー巻線
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

シリーズHSC250 定格電力(W)250 抵抗(Ω)2.2 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-50 最大温度係数(ppm/℃)50 テクノロジー巻線
1箱(2個)
21,980 税込24,178
欠品中

シリーズHSC250 定格電力(W)250 抵抗(Ω)47 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースAluminium Housed 最小温度係数(ppm/℃)-50 最大温度係数(ppm/℃)50 テクノロジー巻線
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

シリーズHSC250 定格電力(W)250 抵抗(Ω)10 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースAluminium Housed 最小温度係数(ppm/℃)-50 最大温度係数(ppm/℃)50 テクノロジー巻線
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

シリーズHSC250 定格電力(W)250 抵抗(Ω)82 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-50 最大温度係数(ppm/℃)50 テクノロジー巻線
1箱(2個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

シリーズHSC250 定格電力(W)250 抵抗(MΩ)470 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースAluminium Housed 最小温度係数(ppm/℃)-50 最大温度係数(ppm/℃)50 テクノロジー巻線
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1袋(5個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シリーズHSC250 定格電力(W)250 抵抗(MΩ)470 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-50 最大温度係数(ppm/℃)50 テクノロジー巻線
1箱(2個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷


仕様抵抗:250Ω定格電力:0.5W許容差:±0.5%テクノロジー:金属皮膜シリーズ:UPF50ケーススタイル:同軸ファン温度係数:±5ppm/℃終端スタイル:Through Hole寸法:4 (Dia.) x 10.2mm長さ:10.2mm直径:4mm動作温度 Min:-55℃TE Connectivity UPFシリーズの高精度の金属皮膜リード抵抗器. TE Connectivity製のUPFシリーズは、信頼性の高い高精度の金属皮膜リード抵抗器を用意しています。これらの抵抗器は非常に精度が高く、±5 PPM/℃の低TCRで優れた安定性を発揮します。-55 → +145 ℃の幅広い動作温度で使用でき、高精度の機器だけでなく、計測器の用途にも最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. ±5 PPM/℃までの低TCR. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:82Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6933-58
1セット(250個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:5.6Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6931-36
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:47Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6933-49
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:39Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6931-93
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:330Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6930-77
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:18Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6934-11
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:120Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6935-13
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6935-11
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:820Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6934-22
1セット(250個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:6.8Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6933-62
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:22Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6935-29
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:220Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6935-56
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

51.1 Ω → 976 Ω。アキシャルリード精密HOLCOシリーズ抵抗器は最小0.05 %の超精密抵抗器 高いパルス耐性 低リアクタンス 低TCR- 最小5 ppm/℃ 長期安定性 最大1 W @ 70℃ 2 ppm/℃の対応するセットを用意
仕様●抵抗:715Ω●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:HOLCO●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7097-83
1箱(250個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(10 Ω → 249 Ω)。TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過
仕様●抵抗:15.4Ω●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:R●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-6955-20
1箱(250個)
26,980 税込29,678
欠品中

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:8.2Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6935-79
1セット(250個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:680Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6934-94
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:56Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6934-91
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります