制御機器 :「接続用ケーブル」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 4極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 7-215083-4
エコ商品
極数 4。行数 2。オス/メス オス。ピッチ 1.27mm。実装タイプ ケーブルマウント。接続方向 ストレート。結線方法 IDC。定格電流 1.5A。表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫。シリーズ Micro-MaTch。動作温度 Min -40.0℃。動作温度 Max 105.0℃。定格電圧 230.0 ac。コンタクト材質 リン青銅。TE Connectivity Micro-Match電線用オスコネクタ. 電線対基板相互接続用のMicro-MaTch IDC電線用オスリボンケーブルコネクタ製品です。これらのMicro-MaTchリボンケーブルコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計が採用されています。このIDCコンタクトはコンタクトスプリングシステムを装備し、フレッチング腐食を防止します。メスコンタクトの位置決めスプリングは、振動や熱膨張によって発生するオスとメスのコンタクト間のずれを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。これらのMicro-MaTch IDC電線用オスリボンケーブルコネクタには、あらかじめカバーが組み付けられています。カバーにより、圧接処理前及び圧接処理中にリボンケーブルを正確に位置決めすることができます。カバーは、コンタクトと、コネクタの両側にあるプラスチックラッチで所定の位置に固定されます。これらのMicro-MaTch電線用オスリボンケーブルコネクタは、誤かん合防止用の極性化機能を備えています。
. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト 耐フレッチング腐食性 気密性の高い接続 ケーブルの正確な位置決めを可能にする組み付け済みカバー 誤かん合防止用の極性化機能. 用途.
これらのMicro-MaTch電線用オスリボンケーブルコネクタは、以下の広範囲な電線対基板用途での使用に最適です。. 製造 マテハン機器 制御ユニット ロボットやモータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 16極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 8-215083-6
エコ商品
極数 16。行数 2。オス/メス オス。ピッチ 1.27mm。実装タイプ ケーブルマウント。接続方向 ストレート。結線方法 IDC。定格電流 1.5A。表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫。シリーズ Micro-MaTch。動作温度 Min -40.0℃。動作温度 Max 105.0℃。定格電圧 230.0 ac。コンタクト材質 リン青銅。TE Connectivity Micro-Match電線用オスコネクタ. 電線対基板相互接続用のMicro-MaTch IDC電線用オスリボンケーブルコネクタ製品です。これらのMicro-MaTchリボンケーブルコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計が採用されています。このIDCコンタクトはコンタクトスプリングシステムを装備し、フレッチング腐食を防止します。メスコンタクトの位置決めスプリングは、振動や熱膨張によって発生するオスとメスのコンタクト間のずれを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。これらのMicro-MaTch IDC電線用オスリボンケーブルコネクタには、あらかじめカバーが組み付けられています。カバーにより、圧接処理前及び圧接処理中にリボンケーブルを正確に位置決めすることができます。カバーは、コンタクトと、コネクタの両側にあるプラスチックラッチで所定の位置に固定されます。これらのMicro-MaTch電線用オスリボンケーブルコネクタは、誤かん合防止用の極性化機能を備えています。
. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト 耐フレッチング腐食性 気密性の高い接続 ケーブルの正確な位置決めを可能にする組み付け済みカバー 誤かん合防止用の極性化機能. 用途.
これらのMicro-MaTch電線用オスリボンケーブルコネクタは、以下の広範囲な電線対基板用途での使用に最適です。. 製造 マテハン機器 制御ユニット ロボットやモータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 4極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 215083-4
エコ商品
極数 4。行数 2。オス/メス オス。ピッチ 1.27mm。実装タイプ ケーブルマウント。接続方向 ストレート。結線方法 IDC。定格電流 1.5A。表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫。シリーズ Micro-MaTch。動作温度 Min -40.0℃。動作温度 Max 105.0℃。定格電圧 230.0 ac。コンタクト材質 リン青銅。TE Connectivity Micro-Match電線用オスコネクタ. 電線対基板相互接続用のMicro-MaTch IDC電線用オスリボンケーブルコネクタ製品です。これらのMicro-MaTchリボンケーブルコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計が採用されています。このIDCコンタクトはコンタクトスプリングシステムを装備し、フレッチング腐食を防止します。メスコンタクトの位置決めスプリングは、振動や熱膨張によって発生するオスとメスのコンタクト間のずれを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。これらのMicro-MaTch IDC電線用オスリボンケーブルコネクタには、あらかじめカバーが組み付けられています。カバーにより、圧接処理前及び圧接処理中にリボンケーブルを正確に位置決めすることができます。カバーは、コンタクトと、コネクタの両側にあるプラスチックラッチで所定の位置に固定されます。これらのMicro-MaTch電線用オスリボンケーブルコネクタは、誤かん合防止用の極性化機能を備えています。
. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト 耐フレッチング腐食性 気密性の高い接続 ケーブルの正確な位置決めを可能にする組み付け済みカバー 誤かん合防止用の極性化機能. 用途.
これらのMicro-MaTch電線用オスリボンケーブルコネクタは、以下の広範囲な電線対基板用途での使用に最適です。. 製造 マテハン機器 制御ユニット ロボットやモータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥419
税込¥461
5日以内出荷
従来の銅線インターフェイス(例 RJ45 ) 装置に標準インターフェイスを提供し、用途に応じてトランシーバモジュール又は直接接続ケーブルアセンブリを選択できます すべてのケージは、アース及び EMI 抑制用の完全金属シールド付きです サポートされている標準規格には、フ
仕様●入数:1テープ(1個入り)●Form Factor:QSFP+●極数:38●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●定格電流:500mA●ハウジング材質:液晶ポリマー●結線方法:はんだ●シリーズ:QSFP/QSFP+●コード番号:186-4915
アズワン品番65-7712-36
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
TE Connectivity のアンテナタイプ製品には、標準アンテナ、カスタムアンテナがあり、さまざまな車載、商業輸送、鉄道、民生機器などの用途に適しています。このアンテナは、Bluetooth、WLAN、携帯電話、ZigBee などのさまざまな周波数のワイヤレスデバイスで高品質の伝送を実現します。デュアルバンドアンテナ アンテナ接続タイプ:ケーブルアセンブリ ア
仕様●RFプロトコル:Bluetooth(BLE)、WiFi●アンテナ物理形状:T型●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●ゲイン:5dBi●ケーブル長:100mm●重量:1.2g●高さ:1mm●幅:9.5mm●シリーズ:2344654
アズワン品番65-7153-66
1袋(100個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
TE Connectivity のアンテナタイプ製品には、標準アンテナ、カスタムアンテナがあり、さまざまな車載、商業輸送、鉄道、民生機器などの用途に適しています。このアンテナは、Bluetooth、WLAN、携帯電話、ZigBee などのさまざまな周波数のワイヤレスデバイスで高品質の伝送を実現します。デュアルバンドアンテナ アンテナ接続タイプ:ケーブルアセンブリ ア
TEConnectivityのアンテナタイプ製品には、標準アンテナ、カスタムアンテナがあり、さまざまな車載、商業輸送、鉄道、民生機器などの用途に適しています。このアンテナは、Bluetooth、WLAN、携帯電話、ZigBeeなどのさまざまな周波数のワイヤレスデバイスで高品質の伝送を実現します。デュアルバンドアンテナアンテナ接続タイプ:ケーブルアセンブリアンテナコネクタタイプ:MHF4互換アンテナスタイル:内蔵インピーダンス(O):50偏波:リニア
仕様●RFプロトコル:Bluetooth(BLE)、WiFi●アンテナ物理形状:T型●実装タイプ:粘着マウント●ゲイン:5dBi●アンテナ指向性:無指向性●重量:1.2g●高さ:.19mm●幅:9.5mm●シリーズ:2344656
アズワン品番65-7155-03
1袋(100個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
プラグイン可能な I/O インターフェイスは、高速 I/O インターコネクトとして大きな利点があります。標準的な機器の I/O インターフェイスを備え、プラグ対応モジュールの柔軟性に加えて、Fiber リンクや銅線リンク、さまざまなデータレートやプロトコルのオプションも用意されています。従来の銅線インターフェイス(例 RJ45 ) 装置に標準インターフェイスを提供し、用途に応じてトランシーバモジュール又は直接接続ケーブルアセンブリを選択できます すべてのケージは、アース及び EMI 抑制用の完全金属シール
仕様●入数:1リール(480個入り)●タイプ:コネクタ●オス/メス:オス●ポート数:1●極数:30●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●定格電流:500mA●ハウジング材質:液晶ポリマー●結線方法:はんだ●シリーズ:XFP●コード番号:191-8415
アズワン品番65-7735-71
1セット(480個)
¥469,800
税込¥516,780
7日以内出荷
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ
インダストリアルミニI/O
LOCK EXTENDタイプ
次世代高速伝送(1Gbps)
小型省スペース設計。
RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較)
イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。
「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。
嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。
ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。
プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。
他の通信用コネクタとの変換接続が可能。
ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械
半導体製造装置
FA装置
計測機器
取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)
ピッチ(mm)1.27
極数8
使用温度範囲(℃)-40~85
ボタン色スライド:黒
接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル
難燃性UL94V-0
適合電線サイズAWG:30~26
RoHS指令(10物質対応)対応
結線半田
1袋(5個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))3.96mm x 4.6mm (.156 インチ x .181 インチ) センターライン、600V、最大 12A (ユニバーサル電源)
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ
インダストリアルミニI/O
次世代高速伝送(1Gbps)
小型省スペース設計。
RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較)
イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。
「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。
嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。
ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。
プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。
他の通信用コネクタとの変換接続が可能。
ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械
半導体製造装置
FA装置
計測機器
色黄
取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)
ピッチ(mm)1.27
極数8
使用温度範囲(℃)-40~85
接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル
難燃性UL94V-0
被覆外径(mm)適合電線:0.93-1.05
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ピアッシング
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ
インダストリアルミニI/O
次世代高速伝送(1Gbps)
小型省スペース設計。
RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較)
イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。
「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。
嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。
ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。
プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。
他の通信用コネクタとの変換接続が可能。
ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械
半導体製造装置
FA装置
計測機器
色黒
取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)
ピッチ(mm)1.27
極数8
使用温度範囲(℃)-40~85
接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル
難燃性UL94V-0
被覆外径(mm)適合電線:0.93-1.05
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ピアッシング
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ
インダストリアルミニI/O
次世代高速伝送(1Gbps)
小型省スペース設計。
RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較)
イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。
「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。
嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。
ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。
プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。
他の通信用コネクタとの変換接続が可能。
ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械
半導体製造装置
FA装置
計測機器
取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)
ピッチ(mm)1.27
極数8
使用温度範囲(℃)-40~85
接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル
難燃性UL94V-0
適合電線サイズAWG:30~26
RoHS指令(10物質対応)対応
結線半田
TE Connectivity Micro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリ、ワイヤー付きオス対パドルボード。Micro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリ製品は電線対基板相互接続での使用に適しています。 このMicro-MaTchリボンケーブルアセンブリは、一端がワイヤー付きオスMicro-MaTchコネクタで終端処理され、他端がパドルボードMicro-MaTchコネクタで終端処理されています。 このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●極数:8●CN1:Micro-MaTch IDC です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-MaTch IDC です●コネクタ B ジェンダー:オス●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Micro-MaTch●長さ:70.5mm●外被色:グレー●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:164-9245
アズワン品番65-7456-22
1箱(100個)
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 10極, 0.5mm, 表面実装
エコ商品
極数 10。コンタクト材質 リン青銅。ピッチ 0.5mm。実装タイプ 表面実装。オス/メス メス。端子タイプ ZIF垂直接点。接続方向 ストレート。ロック機構 あり。定格電流 500mA。定格電圧 50 ac。シリーズ FPC。行数 1。結線方法 はんだ。動作温度 Min -20℃。TE Connectivity 0.5 mm FPCコネクタ. 0.5 mmピッチのFFC FPCコネクタは、デバイス間で信号をルーティングする際に標準の電線対基板コネクタが大きすぎる場合に最適です。これらの0.5 mm FFC FPCコネクタは、ZIF (ゼロ挿抜力)で、アクチュエータを使用してFPCを固定します。ZIFコネクタは、コンタクトの摩耗が少なく、耐用挿抜回数が多く、振動の多い環境で優れた保持力を提供します。これらの0.5 mm FPCコネクタはスライドロックアクチュエータを備えていて、アクチュエータが開いた状態でFPCをコネクタに挿入し、アクチュエータを閉じるとしっかりとかん合接続されます。取り付け工具は必要ありません。コネクタのはんだタブにより、コネクタを基板にしっかりと固定することができます。これらの0.5 mm FPCコネクタには、上接点又は下接点構成の垂直実装タイプとライトアングル実装タイプがあります。
. 特長と利点. コンパクト設計 優れた保持力とコンタクトの摩耗が少ないZIF接続 容易なケーブル挿入及び確実な接続を実現するスライドロックアクチュエータ 特別な工具は不要 上接点又は下接点構成 基板にしっかりと固定するためのはんだタブ. 用途.
これらの0.5 mm ZIF FPCコネクタは、幅広い用途に適しています。これらの用途には、ハンドヘルドスキャナ、セットトップボックス、PC、周辺機器、事務機器、産業機器、医療機器があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7000個)
¥519,800
税込¥571,780
5日以内出荷
オス/メス = オス。極数 = 68。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = ケーブルマウント。コンタクト材質 = リン青銅。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。ハウジング材質 = サーモプラスチック。ピッチ = 1.27mm。結線方法 = IDT。長さ = 51.54mm。幅 = 14.94mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸形コネクタ Series 1シリーズ, 接触コンタクト:オス, 14極 オス
エコ商品
仕様コンタクト数 = 14取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17コンタクトジェンダー = オスボディ向き = ストレートシリーズ = Series 1ケーブルマウントシェルシリーズ1 / 2. TE Connectivity製のCPCシリーズ1 / 2ケーブルマウントシェルは、ねじ止めカップリングリング付きの迅速、安全かつ便利な接続システムを提供します。標準密度と低密度のタイプが用意されています。 コンタクトが円形なので、基板スペースを効率的に使用できます。 TE Connectivity製のCPCは高品質の熱可塑樹脂ハウジングを使用しているので、長期使用に最適な堅牢設計が実現します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 040シリーズ 圧着 173716-2
エコ商品
オス/メス メス。併用可能製品 MULTILOCK .040 .070ハイブリッドI/Oコネクタハウジング。シリーズ MULTILOCK 040。適合電線サイズmm2 Min 0.3mm2。結線方法 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min 22AWG。適合電線サイズAWG Max 20AWG。最大接触抵抗 20mΩ。動作温度 Min -30℃。動作温度 Max +105℃。MULTILOCK 040 070コンタクト 工具. TE Connectivityのこのコネクタは、あらゆるケーブル接続に適合する堅牢な機械的接続を提供します。主に自動車業界に使用されています。メーカーでは、メス型とオス型ソケットタイプの両方の接続に対応する製品が用意されています。スズめっき又はゴールドめっきコンタクトを選択できます。. 040シリーズの特長:. 定格電流 :8 耐電圧: kV ac 1分 低レベル抵抗:最大 10 mΩ (初期) 全体抵抗:最大 20 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ. 070シリーズの特長:. 定格電流: 15 耐電圧: kV ac 1分 低レベル抵抗:最大 mΩ (初期) 全体抵抗: 最大10 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, 1658614-4
エコ商品
極数 = 9。オス/メス = メス。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = ケーブルマウント。ピッチ = 2.76mm。結線方法 = IDC。定格電流 = 1.25A。ハウジング材質 = サーモプラスチック。定格電圧 = 250.0 V。長さ = 30.88mm。幅 = 12.59mm。深さ = 18.61mm。シリーズ = Amplimite HDF-20mm。動作温度 Min = -55.0℃。AMPLIMITE D-Subリボンケーブルコネクタ、シリーズHDF-20、低プロファイル、IDC、総プラスチック. AMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイルIDC総プラスチック製D-Subコネクタ、丸形導体フラットリボンケーブル用。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC総プラスチックD-Subリボンケーブルコネクタは、組み立て済み黒色94V-0等級熱可塑性ハウジング及びカバー、標準3.05 mmの取り付け穴を備え、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線丸形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装及びHDE総プラスチックD-Subケーブルコネクタとかん合します。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番 ; 409-3387 409-3387 及び ; 409-3422 409-3422 を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番 ; 680-9358 680-9358 、 ; 717-4473 717-4473 及び ; 680-9351 680-9351 を参照してください。. プラスチックボディ、ケーブル取り付けDコネクタプラグ及びソケット。これらはパネル取り付けも可能。 高さ18.56 mm、幅12.6 mm 品番 ; 798-1511 798-1511 はねじ付きインサート#4-40を装備
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ1 = Micro-MaTch IDC。コネクタ 2 = Micro-MaTch IDCmm。終端処理 = 終端処理済み。極数 = 6。シールド有無 = 非遮蔽。AWGサイズ = 28 AWG。シリーズ = Micro-MaTch。長さ = 75.5mm。外被色 = グレー。代表規格 = RoHS対応、UL。TE Connectivity Micro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリ、ワイヤー付きオス対ワイヤー付きオス. Micro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリ製品は電線対基板相互接続での使用に適しています。 このMicro-MaTchリボンケーブルアセンブリは、ワイヤー付きオスMicro-MaTchコネクタで両端とも終端処理されています。 このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計です。 このIDCコンタクトはコンタクトスプリングシステムを装備し、フレッチング腐食を防止します。 メスコンタクトの位置決めスプリングは、振動や熱膨張によって発生するオスとメスのコンタクト間のずれを吸収します。 コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。 このコンタクトは赤いポリエステル製ハウジングで完全に保護されています。 このMicro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリでは、200 mm、150 mm、70 mmのケーブル長を用意しています。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト フレッチング耐腐食仕上げ 気密性の高い接続. 用途. このMicro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリは、以下の広範囲な電線対基板用途での使用に最適です。 製造 / マテハン機器 制御ユニット ロボット / モータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
シリーズ 1 パネル取り付け / インラインレセプタクル。TE Connectivity CPC(丸形プラスチックコネクタ)シリーズ1のシャーシ、フリーハンギングプラグとソケット製品です。高耐久性コネクタは、使いやすく信頼性の高い接続システムを構成するように設計されており、産業、プロセス制御、輸送用途に適してます。 ねじ式コネクタは、ケーブル取り付けプラグやレセプタクルとかん合できるので、接続の可能性は無限に広がります。ポジティブロック機能とクイック接続 / 取り外し機能を備えたCPCシリーズのコネ
仕様●極数:9●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:250 V●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●コード番号:190-4020
アズワン品番65-7717-87
1袋(400個)
¥589,800
税込¥648,780
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 4極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-647002-4
エコ商品
極数 = 4。行数 = 1。オス/メス = メス。ピッチ = 2.54mm。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。結線方法 = IDC。定格電流 = 5A。表面処理:コンタクト = 錫。シリーズ = MTA-100。動作温度 Min = -55.0℃。動作温度 Max = 105.0℃。定格電圧 = 250.0 V ac。コンタクト材質 = 銅。TE Connectivity MTA-100 IDCポストコネクタ. MTA-100 IDCワイヤ対ワイヤポストコネクタにはIDCコンタクトが組み込まれています。 これらのIDCワイヤ対ワイヤポストコネクタは閉端タイプで、UL94V-2ナイロンハウジングを備えています。. 最大定格電流: 4 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 8極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 7-215570-8
エコ商品
極数 8。行数 2。オス/メス オス。ピッチ 1.27mm。実装タイプ スルーホール実装。接続方向 ストレート。結線方法 IDC。定格電流 1.5A。表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫。シリーズ Micro-MaTch。動作温度 Min -40.0℃。動作温度 Max 105.0℃。定格電圧 230.0 ac。コンタクト材質 リン青銅。TE Connectivity Micro-MaTchパドルボードコネクタ. 電線対基板相互接続で使用するMicro-MaTchパドルボード(IDCトランジションコネクタ)です。これらのMicro-MaTchパドルボードコネクタにより、かん合相手のコネクタなしでリボンケーブルを直接基板に接続できます。基板パドルボードコネクタは、IDCコンタクトを備えているため、ワイヤを前処理する必要がありません。このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、コンパクトな省スペース設計です。メスコンタクトは、フレッチング腐食を防止するコンタクトスプリングシステムを装備しています。位置決めスプリングが、振動や熱膨張によって発生するオスコンタクトとメスコンタクト間の動きを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止します。これらのMicro-MaTchパドルボードIDCコネクタは、基板への確実な保持を可能にするキンク処理レグと基板スタンドオフを備えています。. 特長. コンパクトな省スペース設計 ケーブルを基板に直接接続可能 完全スズめっき IDC コンタクト 耐フレッチング腐食性 気密性の高い接続 キンク加工端子で確実に保持可能 基板スタンドオフ. 用途.
これらのMicro-MaTchコネクタは、幅広い用途向けに設計されています。主な用途: 製造装置とマテハン機器 ロボットとモータ 制御ユニット セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーション・システム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 メス, AMP-LATCHシリーズ, 2-215911-0
エコ商品
極数 = 20。行数 = 2。オス/メス = メス。ピッチ = 2.54mm。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ライトアングル。結線方法 = IDC。定格電流 = 1A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。シリーズ = AMP-LATCH。コンタクト材質 = リン青銅。TE Connectivity AMP-Latch MIL規格IDCリボンケーブルソケットコネクタ. TE Connectivityのピッチ間隔1.27 mm (0.05インチ)リボンケーブル用コネクタ製品 このメスソケットコネクタは、従来なら基板にはんだ付けされていたような、長さが最大6.22 mm (0.245インチ)、最小4.45 mm (0.175インチ)の、0.64 mm (0.025インチ)角型又は丸型ポストとかん合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, 1658612-3
エコ商品
極数 = 15。オス/メス = メス。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = ケーブルマウント。ピッチ = 2.76mm。結線方法 = IDC。定格電流 = 1.25A。ハウジング材質 = 鋼。定格電圧 = 250.0 V。長さ = 39.14mm。幅 = 18.61mm。深さ = 12.59mm。コンタクト材質 = リン青銅mm。動作温度 Max = +105℃。品番 ; 798-1515 798-1515 (9極ソケットコネクタ)は、識別カラーが青の4-40ロック留め具付きです。. AMPLIMITEシリーズHDF-20低プロファイルIDC金属製シェルD-Subコネクタ. フラットリボンケーブル用のAMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイル金属シェルIDC D-Subコネクタです。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC D-Subリボンケーブルコネクタは、組立済み黒色94V-0定格熱可塑性ハウジング及びスズめっきスチール製フロントシェル付きカバーを有し、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線円形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 1658613-x 及び 1658612-x は標準取り付け穴付きです。 品番 1658608-x 、 1658610-x 、 1658607-1 、 1658606-1 には黄銅製4-40ねじ付きインサートが付いています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装、HDP及びHDE (サイズ1-4のみ)D-Subコネクタとかん合できます。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番 ; 409-3387 409-3387 及び ; 409-3422 409-3422 を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番 ; 680-9358 680-9358 、 ; 717-4473 717-4473 及び ; 680-9351 680-9351 を参照してください。. 低プロファイル黒金属製ボディケーブル取り付け IDC Dプラグ及びソケットコネクタ 組み立て工具(品番 ; 301-8177 301-8177 )、プラグ及びソケットダイセットを使用 アクセサリ(代表品番 ; 450-9258 450-9258 )も参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, 1658612-4
エコ商品
極数 = 9。オス/メス = メス。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = ケーブルマウント。ピッチ = 2.77mm。結線方法 = IDC。定格電流 = 1.25A。ハウジング材質 = 鋼。定格電圧 = 250.0 V。長さ = 30.88mm。幅 = 18.61mm。深さ = 12.59mm。コンタクト材質 = リン青銅mm。動作温度 Min = -55.0℃。品番 ; 798-1515 798-1515 (9極ソケットコネクタ)は、識別カラーが青の4-40ロック留め具付きです。. AMPLIMITEシリーズHDF-20低プロファイルIDC金属製シェルD-Subコネクタ. フラットリボンケーブル用のAMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイル金属シェルIDC D-Subコネクタです。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC D-Subリボンケーブルコネクタは、組立済み黒色94V-0定格熱可塑性ハウジング及びスズめっきスチール製フロントシェル付きカバーを有し、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線円形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 1658613-x 及び 1658612-x は標準取り付け穴付きです。 品番 1658608-x 、 1658610-x 、 1658607-1 、 1658606-1 には黄銅製4-40ねじ付きインサートが付いています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装、HDP及びHDE (サイズ1-4のみ)D-Subコネクタとかん合できます。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番 ; 409-3387 409-3387 及び ; 409-3422 409-3422 を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番 ; 680-9358 680-9358 、 ; 717-4473 717-4473 及び ; 680-9351 680-9351 を参照してください。. 低プロファイル黒金属製ボディケーブル取り付け IDC Dプラグ及びソケットコネクタ 組み立て工具(品番 ; 301-8177 301-8177 )、プラグ及びソケットダイセットを使用 アクセサリ(代表品番 ; 450-9258 450-9258 )も参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:6.35mm 1列 350777-4
エコ商品
極数 2。行数 1。ピッチ 6.35mm。オス/メス オス。実装タイプ ケーブルマウント。シリーズ Universal MATE-N-LOK。接続方向 ストレート。幅 14.73mm。ハウジング材質 ナイロン。UL、CSA. TE Connectivity PCB コネクタハウジング ユニバーサル MATE-N-LOK. PCB コネクタハウジングは、 PCB (基板)に取り付けられると、電気コネクタ用のレセプタクルとして使用できます。PCB コネクタは、異なる基板同士をリンクしたり、ケーブルを基板に接続したりするために使用されます。 メーカーのTE Connectivityシリーズ、PCBコネクタハウジングは、ユニバーサルMATE-N-LOKシリーズの一部です。コネクタハウジングの代表的用途は、基板取り付け時のコネクタのレセプタクルです。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。
. 特長と利点.難燃性 UL94V-2 または UL94V-0 ナイロン製 各コネクタハウジングにはスナップロックラッチが付いており、すばやいリリースと極性化が可能です。(結果として正確なかん合) ピンコンタクトとソケットコンタクトは、ユニバーサル MATE-N-LOK コネクタハウジングのいずれにも取り付けることができます。 ユニバーサル MATE-N-LOCK コンタクト用。(基板コネクタコンタクトシリーズのその他のコンタクトも適用可能) フリーハンギングまたはパネルマウント。 電線対電線又は電線対基板用途。 プラグハウジング 6.35 mm ピッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 5.08mm ダイナミック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 27.3mm幅 = 14.77mm深さ = 22.8mmハウジング材質 = ナイロンD-3000シリーズコンタクトについては、代表品番 ; 680-0988 680-0988 を参照してください。 D-3200シリーズヘッダのかん合については、代表品番 ; 706-8047 706-8047 を参照してください。. TE Connectivity DYNAMIC D-3200S / D-3200M 5.08 mm高電圧タブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-3200シリーズのタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで耐振動性に優れ、高電圧容量を備えています。D-3200Sバージョンは標準的な1列構成で、D-3200Mはモジュラ式の2列構成です。D-3200コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-3200圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ケーブル取り付けハウジング両側にロック式レバーがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。また、ハウジングに取り付け確認ラインにより、視覚的にも確認できます。Dynamic D-3200コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクト、耐振動設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合とずれを防止するキーイングリブ しっかりとかん合接続させるロックレバー 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. これらのDYNAMIC D-3200コネクタは、信号 / 電源回路での使用や、電源用途に適しています。これらのコネクタは、コンタクト負荷時に所定の位置にあるコンタクトあたり、最大で15 Aの電流容量を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 167294-1
エコ商品
極数 = 25。オス/メス = オス。接続方向 = ストレート。実装タイプ = ケーブルマウント。結線方法 = 圧着。ハウジング材質 = 鋼。長さ = 53.0mm。幅 = 12.55mm。深さ = 17.65mm。シリーズ = Amplimite HDP-20mm。動作温度 Max = +105℃。圧着コンタクト用のハウジング. 圧着コンタクト用の金属バックシェル付きSub-Dハウジングを特徴とするHD-20シリーズ標準コネクタ製品です。 主要な市場規格に準拠しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
UL、CSA。TE Connectivity、PCB コネクタハウジング - ユニバーサル MATE-N-LOK。PCB コネクタハウジングは、PCB (基板)に取り付けられると、電気コネクタ用のレセプタクルとして使用できます。PCB コネクタは、異なる基板同士をリンクしたり、ケーブルを基板に接続したりするために使用されます。 メーカーのTE Connectivityシリーズ、PCBコネクタハウジングは、ユニバーサルMATE-N-LOKシリーズの一部です。コネクタハウジングの代表的用途は、基板取り付け時のコネクタのレセプタクルです。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。特長と利点。難燃性 UL94V-2 または UL94V-0 ナイロン製 各コネクタハウジングにはスナップロックラッチが付いており、すばやいリリースと極性化が可能です。(結果として正確なかん合) ピンコンタクトとソケットコンタクトは、ユニバーサル MATE-N-LOK コネクタハウジングのいずれにも取り付けることができます。 ユニバーサル MATE-N-LOCK コンタクト用。(基板コネクタコンタクトシリーズのその他のコンタクトも適用可能) フリーハンギングまたはパネルマウント。 電線対電線又は電線対基板用途。 プラグハウジング - 6.35 mm ピッチ
仕様●極数:1●行数:1●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●併用可能製品:適切なユニバーサル MATE-N-LOK キャップ●長さ:7.37mm●幅:27.43mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:189-5979
アズワン品番65-7775-65
1袋(12000個)
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
。ケーブルクランプシリーズ 1 / 2。TE Connectivity の CPC (丸形プラスチックコネクタ)製品用に設計されたこれらのケーブルクランプシェルは、堅牢で信頼性の高い接続システム用のハウジングとなります。 丈夫な熱可塑樹脂製で、ねじ止め式のクランプシステムを備え、組み立てが簡単なため産業用途に最適です。 これらのクランプには、ストレートとライトアングルの設計があり、さまざまなシェルサイズが用意され、さまざまなケーブル径に対応できます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:8.63mm●固定方法:ネジ●材質:サーモプラスチック●色:黒●耐火性:自消性●シリーズ:CPC●コード番号:782-5954
アズワン品番65-7775-09
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸形コネクタ Series 1シリーズ, 接触コンタクト:オス, 4極 オス
エコ商品
仕様コンタクト数 = 4プラグ/ソケット = プラグ端子方法 = 圧着シェルサイズ = 11コンタクトジェンダー = オスボディ向き = ストレートシリーズ = Series 1ケーブルマウントシェルシリーズ1 / 2. TE Connectivity製のCPCシリーズ1 / 2ケーブルマウントシェルは、ねじ止めカップリングリング付きの迅速、安全かつ便利な接続システムを提供します。標準密度と低密度のタイプが用意されています。 コンタクトが円形なので、基板スペースを効率的に使用できます。 TE Connectivity製のCPCは高品質の熱可塑樹脂ハウジングを使用しているので、長期使用に最適な堅牢設計が実現します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 5.08mm ダイナミック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 24.62mm幅 = 7.15mm深さ = 22.8mmハウジング材質 = PETD-3000シリーズコンタクトについては、代表品番 ; 680-0988 680-0988 を参照してください。 D-3200シリーズヘッダのかん合については、代表品番 ; 706-8047 706-8047 を参照してください。. TE Connectivity DYNAMIC D-3200S / D-3200M 5.08 mm高電圧タブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-3200シリーズのタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで耐振動性に優れ、高電圧容量を備えています。D-3200Sバージョンは標準的な1列構成で、D-3200Mはモジュラ式の2列構成です。D-3200コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-3200圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ケーブル取り付けハウジング両側にロック式レバーがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。また、ハウジングに取り付け確認ラインにより、視覚的にも確認できます。Dynamic D-3200コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクト、耐振動設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合とずれを防止するキーイングリブ しっかりとかん合接続させるロックレバー 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. これらのDYNAMIC D-3200コネクタは、信号 / 電源回路での使用や、電源用途に適しています。これらのコネクタは、コンタクト負荷時に所定の位置にあるコンタクトあたり、最大で15 Aの電流容量を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 1列 487526-9
エコ商品
極数 = 10。行数 = 1。ピッチ = 2.54mm。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = FFC。併用可能製品 = コネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 0.99インチ。幅 = 0.54インチ。ハウジング材質 = サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-641653-8
エコ商品
極数 = 8。行数 = 1。オス/メス = メス。ピッチ = 2.54mm。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ライトアングル。結線方法 = IDC。定格電流 = 5A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫。シリーズ = MTA-100。動作温度 Min = -55.0℃。動作温度 Max = 105.0℃。定格電圧 = 250.0 V ac。コンタクト材質 = リン青銅。TE Connectivity MTA-100 IDCフィードスルーコネクタ. IDCコンタクトが組み込まれた2.54 mmセンターライン付きMTA-100 IDCフィードスルーコネクタ。 このMTA-100 IDCフィードスルーコネクタはエンドツーエンドでスタッキング可能であり、誤かん合防止のため、ハウジングにリブが成形されています。 品番 X-640620-X 、 X-640621-X 、 X-641653-X のMTA-100 IDCコネクタには、極性タブが付いていません。 品番 X-644540-X 、 X-644563-X のMTA-100 IDCコネクタには、極性タブが付いています。 かん合コネクタについては、代表品番 ; 719-6470 719-6470 、及び ; 361-7033 361-7033 を参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥539
税込¥593
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 2極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-640621-2
エコ商品
極数 = 2。行数 = 1。オス/メス = メス。ピッチ = 2.54mm。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ライトアングル。結線方法 = IDC。定格電流 = 5A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫。シリーズ = MTA-100。動作温度 Min = -55.0℃。動作温度 Max = 105.0℃。定格電圧 = 250.0 V ac。コンタクト材質 = 銅。TE Connectivity MTA-100 IDCフィードスルーコネクタ. IDCコンタクトが組み込まれた2.54 mmセンターライン付きMTA-100 IDCフィードスルーコネクタ。 このMTA-100 IDCフィードスルーコネクタはエンドツーエンドでスタッキング可能であり、誤かん合防止のため、ハウジングにリブが成形されています。 品番 X-640620-X 、 X-640621-X 、 X-641653-X のMTA-100 IDCコネクタには、極性タブが付いていません。 品番 X-644540-X 、 X-644563-X のMTA-100 IDCコネクタには、極性タブが付いています。 かん合コネクタについては、代表品番 ; 719-6470 719-6470 、及び ; 361-7033 361-7033 を参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47
税込¥52
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity プラグ式端子台, Buchananシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 2極, 緑
エコ商品
プラグ式端子台タイプ = プラグ。極数 = 2。ピッチ = 5.08mm。シリーズ = Buchanan。行数 = 1。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = ケーブルマウント。結線方法 = スクリュー。定格電流 = 15A。定格電圧 = 300 V ac。色 = 緑。材質 = ナイロン。UL94V-0. TE Connectivity 5.08 mm TERMI-BLOKライトアングルスタッキング端子台プラグコネクタ. 保持ラッチ、極性付きキースロット、及びインターロック機能を備えているTERMI-BLOK 5.08 mm垂直基板ライトアングルサイドスタッカブル端子台プラグコネクタです。これらのTERMI-BLOK 5.08 mm端子台基板プラグコネクタは、M3スクリュークランプ端子を持ち、緑のポリアミド6.6 GF製です。. ワイヤサイズ: 12-30 AWG 保持ラッチ 極性キー 代表品番 ; 710-0110 710-0110 のヘッダとかん合
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:6.35mm 1列 640581-1
エコ商品
極数 6。行数 1。ピッチ 6.35mm。オス/メス オス。シリーズ Universal MATE-N-LOK。併用可能製品 センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ。接続方向 ストレート。幅 14.73mm。ハウジング材質 ナイロン。UL、CSA. TE Connectivity PCB コネクタハウジング ユニバーサル MATE-N-LOK. PCB コネクタハウジングは、 PCB (基板)に取り付けられると、電気コネクタ用のレセプタクルとして使用できます。PCB コネクタは、異なる基板同士をリンクしたり、ケーブルを基板に接続したりするために使用されます。 メーカーのTE Connectivityシリーズ、PCBコネクタハウジングは、ユニバーサルMATE-N-LOKシリーズの一部です。コネクタハウジングの代表的用途は、基板取り付け時のコネクタのレセプタクルです。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。
. 特長と利点.難燃性 UL94V-2 または UL94V-0 ナイロン製 各コネクタハウジングにはスナップロックラッチが付いており、すばやいリリースと極性化が可能です。(結果として正確なかん合) ピンコンタクトとソケットコンタクトは、ユニバーサル MATE-N-LOK コネクタハウジングのいずれにも取り付けることができます。 ユニバーサル MATE-N-LOCK コンタクト用。(基板コネクタコンタクトシリーズのその他のコンタクトも適用可能) フリーハンギングまたはパネルマウント。 電線対電線又は電線対基板用途。 プラグハウジング 6.35 mm ピッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥899
税込¥989
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 2-1761606-6
エコ商品
シリーズ AMP-LATCH。ピッチ 2.54mm。極数 16。行数 2。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 リン青銅。定格電流 1.0A。定格電圧 250.0 V。TE Connectivity AMP-LATCHリボンケーブルヘッダ(軍用 センター極性あり). AMP-LATCHリボンケーブル基板ヘッダコネクタは、ピッチが2.54 2.54 mmで、低プロファイルの設計になっています。このAMP-LATCHリボンケーブルヘッダは、軍用 センター極性となっており、イジェクタラッチを備えています。イジェクタラッチにより、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタに確実に接続したり、コネクタから簡単に取り外したりすることができます。このAMP-LATCH基板リボンケーブルヘッダコネクタのラッチには、ロングタイプとショートタイプがあります。 品番X-1761606-X及びX-1761607-Xはロングラッチを装備 品番X-1761608-X及びX-1761609-Xはショートラッチを装備 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。
. 特長と利点. 低プロファイル設計 軍用 センター極性 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途.
このAMP-LATCH基板ヘッダは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(19個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。