制御機器 :「段」の検索結果
関連キーワード
コンパクトな 1 段 EMI フィルタです。2 素子回路で基本的な減衰を実現しています。コンパクトな 1 段 EMI フィルタ C14 インレット 2 素子回路で基本的な減衰を実現しています 3 Terminal 構成の場合
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom EEA●動作周波数:50/60Hz●長さ:50.3mm●奥行き:20.6mm●高さ:54.6mm●寸法:50.3 x 20.6 x 54.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7133-81
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
コンパクトな 1 段 EMI フィルタです。2 素子回路で基本的な減衰を実現しています。コンパクトな 1 段 EMI フィルタ C14 インレット 2 素子回路で基本的な減衰を実現しています 3 Terminal 構成の場合
仕様●シリーズ:Corcom EEA●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:20.6mm●寸法:50.3 x 20.6 x 54.6mm●コード番号:186-3584
アズワン品番65-7741-23
1箱(40個)
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
2 段汎用 RFI 電源ラインフィルタです。デュアル T セクション RFI フィルタは、優れた性能を発揮します。2 段汎用 RFI 電源ラインフィルタです 優秀な性能を発揮するデュアルTセクションRFIフィルタ ノイズの多いRFI環境が存在する低インピーダンス負荷に最適 律動的、連続的、断続的な干渉を制御 ER モデルは、挿入損失を損なうことなく低漏洩電流を実現
仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom R●動作周波数:50/60Hz●長さ:97.8mm●奥行き:38.9mm●高さ:52.6mm●寸法:97.8 x 38.9 x 52.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7119-37
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 5A フランジマウント 1箱 12個入
2 段汎用 RFI 電源ラインフィルタです。デュアル T セクション RFI フィルタは、優れた性能を発揮します。2 段汎用 RFI 電源ラインフィルタです 優秀な性能を発揮するデュアルTセクションRFIフィルタ ノイズの多いRFI環境が存在する低インピーダンス負荷に最適 律動的、連続的、断続的な干渉を制御 ER モデルは、挿入損失を損なうことなく低漏洩電流を実現
仕様●最大定格電流:5A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom R●動作周波数:50/60Hz●長さ:97.8mm●奥行き:29.5mm●高さ:52.6mm●寸法:97.8 x 29.5 x 52.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7122-78
1箱(12個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント 1箱 4個入
2 段汎用 RFI 電源ラインフィルタです。デュアル T セクション RFI フィルタは、優れた性能を発揮します。2 段汎用 RFI 電源ラインフィルタです 優秀な性能を発揮するデュアルTセクションRFIフィルタ ノイズの多いRFI環境が存在する低インピーダンス負荷に最適 律動的、連続的、断続的な干渉を制御 ER モデルは、挿入損失を損なうことなく低漏洩電流を実現
仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom R●動作周波数:50/60Hz●長さ:132.8mm●奥行き:38.9mm●高さ:106.7mm●寸法:132.8 x 38.9 x 106.7mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7156-92
1箱(4個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
スイッチングモード電源用のデュアルステージ RFI 電源ラインフィルタです。スイッチングモード電源用のデュアルステージ RFI 電源ラインフィルタです 2 段フィルタは、高い挿入損失を実現します EP モデルは非常に低い漏洩電流要件に適合 7 又は 12 A バージョンで最適なパッケージサイズを実現します 用途 家庭用電化製品 単相産業用途 モータ及びコント
仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom EP●動作周波数:50/60Hz●長さ:127.3mm●奥行き:45.2mm●高さ:45.2mm●寸法:127.3 x 45.2 x 45.2mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7127-01
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 10A フランジマウント 1箱 3個入
スイッチングモード電源用のデュアルステージ RFI 電源ラインフィルタです。スイッチングモード電源用のデュアルステージ RFI 電源ラインフィルタです 2 段フィルタは、高い挿入損失を実現します EP モデルは非常に低い漏洩電流要件に適合 7 又は 12 A バージョンで最適なパッケージサイズを実現します 用途 家庭用電化製品 単相産業用途 モータ及びコント
仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom EP●動作周波数:50/60Hz●長さ:168.1mm●奥行き:70.6mm●高さ:52.6mm●寸法:168.1 x 70.6 x 52.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7117-52
1箱(3個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。