制御機器 :「結線 コネクタ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピンコンタクト
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
形状ストレート
種別ピンコンタクト
定格電流(A)Max7
コンタクト形状オス
結線方法圧着
動作電圧(V)AC/DC600
形状ストレート
種類-
極数-
寸法A(mm)-
定格電流(A)Max2
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
難燃性-
結線方法圧着
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
形状ストレート
TE ConnectivityツインBNCプラグコネクタ。ワンストローク圧着技術を備えたツインBNCプラグコネクタは、両方のコンダクタ、ブレード、そしてケーブルサポートを同時に圧着することができます。 これらのツインBNCプラグコネクタは全天候型で、MIL-C-39012に準拠して設計されており、MIL-STD-1553 Multiplexデータバスの要件を満たしています。 品番 ; 782-7811 782-7811 はニッケルめっきボディ、ポリプロピレン誘導体、そして銀めっきの中心コンタクトを装備し、RG108、108A、BELDEN 9275及び89272同軸ケーブルに使用できます。
仕様●同軸コネクタタイプ:Twinaxコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG/U●サイズ:スタンダード●シリーズ:AMP●表面処理:コンタクト:銀●コード番号:782-7811
アズワン品番65-7749-55
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
TE Connectivity 50 Ω MIL仕様RF同軸BNCバルクヘッドジャック。バヨネットロック及びO圧着終端付きの50 Ω MIL仕様RF同軸BNCバルクヘッドジャックは、絶縁グリップを持ち、はんだ付けの必要がありません。 これらの50 Ω MIL仕様RF同軸BNCバルクヘッドジャックは、テフロ
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174/U, RG188/U●サイズ:スタンダード●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケル●極性:ノーマル●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:782-7786
アズワン品番65-7532-21
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
一般的な用途 高振動 / 低ノイズ、アンテナ、計測器 性能仕様 動作周波数: DC ~ 11 GHz ( 50 Ω ) DC ~ 2 GHz ( 75 Ω ) 公称インピーダンス: 50 Ω および 75 Ω VSWR : 1.30 @ 11 GHz ( 50 Ω ) 耐久性: 500 サイクル 温度定格: -65 ℃ ~ +165 ℃ (軍用)
仕様●同軸コネクタタイプ:TNCコネクタ●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●動作周波数:11GHz●表面処理:本体:銀●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●コード番号:191-7872
アズワン品番65-7767-95
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
結線方法圧着
形状ストレート
材質/仕上ピン-銅合金、ソケット-憐青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIシリーズ リセプタクル コネクタ
種別標準回路
材質UL94V-0,66ナイロン
色自然色
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合相手コネクタキャップコネクタ:(型番)□-172211-□、□-172213-□、ポストヘッダー:(型番)□-171825-□、□-176153-□、□-171826-□
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)Max2
難燃性UL94V-0
コンタクト形状メス
結線方法圧着
動作電圧(V)AC250/DC350
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 10極 オス 車載用コネクタハウジング, 1-965423-1
エコ商品
タイプ = 車載用コネクタハウジング。オス/メス = オス。シリーズ = Junior Power Timer。色 = 黒。結線方法 = はんだ。高さ = 15.8mm。幅 = 29.3mm。深さ = 38mm。TE Connectivityジュニアタイマコネクタハウジング. Junior Timerプラグ及びレセプタクルコネクタハウジングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - 垂直メタライズド基板取り付けジャック。VALOX誘電体を備えた、垂直メタライズドニッケルめっき基板取り付けRF同軸BNCジャックコネクタ。 このBNC基板取り付けRF同軸ジャックコネクタには、ボディの種類とコンタクトめっきのオプションが豊富にあります。詳細は追加データ表を参照してください。
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●サイズ:スタンダード●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:ニッケル●極性:ノーマル●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:銀●コード番号:782-7495
アズワン品番65-7665-75
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - 垂直メタライズド基板取り付けジャック。VALOX誘電体を備えた、垂直メタライズドニッケルめっき基板取り付けRF同軸BNCジャックコネクタ。 このBNC基板取り付けRF同軸ジャックコネクタには、ボディの種類とコンタクトめっきのオプションが豊富にあります。詳細は追加データ表を参照してください。
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●サイズ:スタンダード●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:ニッケル●極性:ノーマル●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:782-7795
アズワン品番65-7482-45
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
。TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - 基板 / パネル取り付けジャック。垂直 / ライトアングル取り付け50 Ω RF同軸BNCジャックコネクタ製品です。基板実装 / パネル取り付け用に設計されています。 この50 Ω RF同軸BNCコネクタは、ボディがニッケルでポリメチルペンテン誘電体を備え、VALOX又は金属製ハウジングに、取り付けポストや各種コンタクトめっきオプションあり / なしのモデルが用意されています。 詳細については、追加データ表を参照してください。 絶縁ブッシュについては、品番 ; 787-1622 787-1622 を参照 ジャムナットについては、品番 ; 680-7400 680-7400 を参照
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:あり●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●極性:ノーマル●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:710-0453
アズワン品番65-7773-58
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
現場結線に最適!
施工時間の短縮
e-conセンサー用コネクタ
特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ
コストリダクションと長期信頼性
かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです
2点接触構造が良好な接触安定性を実現します
電線範囲をハウジングの色で識別できます
定格電圧(V)DC32
定格電流(A)Max3
材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金
形状ストレート
種類角型
難燃性UL94V-0
コンタクト形状メス・オス兼用
結線方法圧着
動作電圧(V)DC32
【超簡易結線】
専用工具不要:汎用のプライヤー等がご利用いただけます。
電線被覆むき不要:電線を必要な長さにカットし、そのまま差し込むだけ。
片側ずつ結線:1人でも電源と負荷間の中継接続作業が可能です。
透明ボディ:正しく結線できているか、目視で確認いただけます。
広範な単線、錫コート線、撚り線に適用可能です。
シンプル:コネクタ内部にシリコーン系疎水性ジェルを充填した、画期的防水構造。
浸水OK:IPX8に準拠。(水深の浸水試験をクリア)
高耐候性:屋外での露出使用も可能な耐UV性(ハウジングも耐UV性樹脂採用)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5227699-3
エコ商品
オス/メス = メス。実装タイプ = PCBマウント。インピーダンス = 50Ω。結線方法 = スルーホール。接続方向 = ストレート。サイズ = スタンダード。バルクヘッド = なし。表面処理:本体 = ニッケル。極性 = ノーマル。コンタクト材質 = リン青銅。表面処理:コンタクト = 錫。TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - 垂直メタライズド基板取り付けジャック. VALOX誘電体を備えた、垂直メタライズドニッケルめっき基板取り付けRF同軸BNCジャックコネクタ。 このBNC基板取り付けRF同軸ジャックコネクタには、ボディの種類とコンタクトめっきのオプションが豊富にあります。詳細は追加データ表を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
オス/メス = メス to オス。結線方法 = 圧着。Fタイプのアースクリップ
RoHS指令(10物質対応)対応
【超簡易結線】
専用工具不要:汎用のプライヤー等がご利用いただけます。
電線被覆むき不要:電線を必要な長さにカットし、そのまま差し込むだけ。
片側ずつ結線:1人でも電源と負荷間の中継接続作業が可能です。
透明ボディ:正しく結線できているか、目視で確認いただけます。
広範な単線、錫コート線、撚り線に適用可能です。
種類角型
コンタクト形状オス
形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
。.025 シリーズプラグハウジング
仕様●タイプ:電線対基板コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:MULTILOCK 025/090 II●色:ナチュラル●結線方法:はんだ●高さ:17.6mm●幅:42.5mm●ハウジング材質:PBT●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:719-9277
アズワン品番65-7790-65
1個
¥579
税込¥637
欠品中
産業用モータコネクタ キット品
リセプタクル
用途電線対モータ
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
形状ストレート
動作電圧(V)AC600
種類角型
動作電圧(V)AC250
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ パネルマウント SHVコネクタ, 51421-2
エコ商品
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 6極 オス 車載用コネクタハウジング, 2822346-1
エコ商品
幅(mm)29.3
色黒
高さ(mm)25.4
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズEconoseal J 070 Mk II+
深さ(mm)27.6
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法プラグイン
オス・メスオス
最小動作温度(℃)-30
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング, 282189-1
エコ商品
幅(mm)23.8
色黒
極数2
シリーズJunior Power Timer
定格電流(A)20
深さ(mm)37.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプフリーハンギング
最小動作温度(℃)-30
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
種類角型
結線方法圧着
形状ストレート
動作電圧(V)AC250
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ パネルマウント SHVコネクタ, 51494-2
エコ商品
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Twinaxコネクタ, 5332225-5
エコ商品
サイズスタンダード
シリーズAMP
適合ケーブルRG/U
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
接続方向ストレート
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 7極 メス 車載用コネクタハウジング, 282194-1
エコ商品
幅(mm)50.4
色黒
高さ(mm)24.5
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズJunior Power Timer
深さ(mm)38.2
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
1袋(450個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 12極 メス 車載用コネクタハウジング, 1534100-1
エコ商品
幅(mm)16.6
色黒
高さ(mm)6.8
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズMicro Quadlok System
深さ(mm)16.2
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
1袋(10個)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 23極 オス 電源コネクタ, 776228-1
エコ商品
幅(mm)60.8
高さ(mm)34.25
タイプ電源コネクタ
シリーズAMPSEAL
定格電流(A)8
材質(ハウジング)サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)錫
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, 5414217-1
エコ商品
シリーズBNC
インピーダンス75Ω
材質(コンタクト)リン青銅
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シリーズ番号5414217
バルクヘッドあり
実装タイプパネルマウント
同軸タイプBNCコネクタ
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, 1050525-1
エコ商品
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG402
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0 to 18
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
バルクヘッドなし
実装タイプケーブルマウント
同軸タイプSMAコネクタ
表面処理(コンタクト)銅の上に金
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-65
接続方向ストレート
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック パネルマウント Nコネクタ, 1057290-1
エコ商品
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0 to 11
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)165
最小動作温度(℃)-65
接続方向ストレート
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, 5225398-7
エコ商品
サイズスタンダード
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG174/U, RG188/U
極性ノーマル
材質(コンタクト)ベリリウム銅
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
バルクヘッドあり
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, 5414363-4
エコ商品
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG174, RG188, RG316
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 4
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
実装タイプケーブルマウント
同軸タイプSMBコネクタ
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)165
最小動作温度(℃)-65
接続方向ライトアングル
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
材質(コンタクト)リン酸銅
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。