制御機器 :「速度 測定 器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity 8911 ワイヤレス加速度計( POC 用)は、センサ、データコレクタ、デジタル信号プロセッサ、及び無線を、振動データと温度データの両方を測定するコンパクトなバッテリ駆動の 1 台に統合します。モデル 8911 ワイヤレス加速度計は LoRaWAN 通信プロトコルを使用しており、シンプルで信頼性が高く安全な手段で、有線システムの設置コストが非常に高額になる工場内の条件ベースのメンテナンスを拡張し、既存のプロセス制御及び情報システムでデータを利用できるようにします。加速度及び温度出力 コンパクト設計、スタッド取り付け 最大 5 年間のバッテリ寿命 低消費電力 動作温度-20 → +60℃ 共振周波数: 30 kHz 確実で干渉のない伝送
仕様●電流 Max:35 A●最大AC電圧:3.5V●最大DC電圧:3V●動作温度 Min:-20 → 60℃●動作温度 Max:-40 → 120℃●寸法:78 x 31.5 x 31.5 mm●コード番号:219-3082
アズワン品番65-7325-83
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
仕様最大オーバーロード圧力 = 30バール実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8寸法 = 6.4 x 6.2 x 2.88mm長さ = 6.4mm幅 = 6.2mm高さ = 2.88mm最高使用圧力 = 5バール動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃出力電圧 Max = 3.6 V最低使用圧力 = 0バール出力電圧 Min = 0 VTE Connectivity MS5803 / MS5805ミニチュア圧力センサモジュール. TE ConnectivityのMEAS MS5803 / MS5805シリーズの圧力センサモジュールは、出荷時に内部係数を較正済みの超低電力24ビットΔΣADCと高直線性圧力センサを組み合わせた製品です。 これらの高度計により、さまざまな動作モードで電流消費や変換速度に応じて最適化することができ、高精度のデジタル24ビット圧力 / 温度値が得られます。 最適な用途には、バリオメータ、モバイル高度計/深さ測定システム、アドベンチャー又はマルチモード腕時計、バイクコンピュータ、データロガー、ダイビングコンピュータなどがあります。. あらゆるマイクロコントローラとのインターフェイスが可能 I2C / SPIインターフェイス デジタル圧力センサを内蔵 超低ヒステリシス 安定性の高い圧力 / 温度信号 外部コンポーネントなし 屋外の機器向けに密封可能 一部のモジュールは、ジェル及び耐磁性ステンレススチールキャップで防水
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。